IMPERIAL Tuburi Benders

Filtru

Îndoirea țevilor imperiale sunt utilizate pentru îndoirea țevilor metalice din cupru, aluminiu sau oțel în instalații sanitare, HVAC și aplicații auto. Aceste îndoitoare manuale pentru tuburi sunt în general potrivite pentru mici,...Află mai multe
IMPERIAL -

Mașini de îndoit tuburi și țevi, design triplu cap, mâner manetă

Îndoitoarele de tuburi de tip pârghie imperială utilizate pentru realizarea curbelor cu rază netedă și strânsă în metale moi, cum ar fi aluminiul, cuprul și tuburile de oțel cu pereți subțiri. Aceste unități sunt fabricate din material robust din aluminiu turnat sub presiune, cu un design cu trei capete, permițând îndoirea la 180 de grade în mișcare rapidă. Acestea au, de asemenea, marcaje calibrate pentru a face curbe precise la stânga, la dreapta și la deplasare. Alegeți dintr-o gamă de aceste dispozitive de îndoit tuburi, disponibile în tipuri cu pârghie și cu caneluri triple. Raptor Supplies oferă și Imperial tăietoare de tuburi cu role canelate tăiate cu flare și corp de mâner din PVC.

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A370-FHPârghie€109.07
B368-FHTriple caneluri€66.03
IMPERIAL -

Pârghie Bender

StilModelConstrucţieTip mânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A364-FHA-12Aluminiu turnat și forjatMâner antiderapantPârghie Bender32.25 "€413.01
A364-FHA-10Aluminiu turnat și forjatMâner antiderapantPârghie Bender29 "€332.06
B364-FHA-08OţelTipul maneteiÎndoit tuburi18.5€252.15
B364-FHA-06OţelTipul maneteiÎndoit tuburi13.5€143.57
IMPERIAL -

Tub Bender

Îndoitoarele de țevi de tip pârghie imperiale sunt folosite pentru a crea coturi netede, cu rază strânsă în tuburi moale de cupru și aluminiu, până la 180 de grade. Aceste dispozitive de îndoit tuburi au un mâner pivotant, care poate fi repoziționat la jumătatea unei coturi, pentru un efort manual mai mic și un control mai bun. Vin cu marcaje de unghi calibrate, de la 0 la 180 de grade, pentru a indica unghiul de îndoire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de îndoit tuburi disponibile în lungimi cuprinse între 10 și 19 inci. Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A364-FHB-0410 "€132.91
A364-FHB-0510 "€154.24
A364-FHB-0614 "€153.71
A364-FHB-0819 "€220.50
IMPERIAL -

Îndoitor cu cap triplu, îndoire de până la 180 de grade, cârlig cu tub fix

ModelArticolPreț (ex. TVA)
470-FHCAD3BRG€104.47

Întrebări Frecvente

Cum să asigurați îndoituri precise folosind aceste îndoitoare de tuburi Imperial?

Îndoirea tuburilor imperiale ar trebui să fie utilizate la setările corecte, iar tubulatura trebuie prinsă bine în timp ce le aliniază corect în dispozitivul de îndoit. Pentru precizie, utilizatorii pot folosi un raportor sau un unghi pentru a măsura unghiul de îndoire după operație.

Care sunt factorii de luat în considerare înainte de a utiliza aceste dispozitive de îndoit tuburi Imperial?

  • Determinați diametrul, grosimea peretelui și materialul tubului.
  • Determinați forța necesară pentru a face o îndoire.
  • Utilizatorii trebuie să folosească întotdeauna echipament de protecție atunci când lucrează cu tuburi metalice.

Cum să întreținem aceste îndoitoare imperiale pentru tuburi?

Aceste dispozitive de îndoit țevi imperiale trebuie menținute curate și lubrifiate pentru a funcționa fără probleme și pentru a prelungi durata de viață.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?