APPROVED VENDOR Piulita de blocare hexagonala din otel inoxidabil 18-8 cu insertie din nailon


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimetempDimensiune de filetTip filetLăţimePreț (ex. TVA)
A
U51738.008.0001
# 2-569 / 64 "250 F-UNC1 / 4 "€7.10
B
U51738.009.0001
# 3-489 / 64 "Până la 250 F.-UNC1 / 4 "€8.62
A
U51738.011.0001
# 4-401 / 6 "--UNC1 / 4 "€4.41
C
U51730.011.0001
# 4-405 / 32 "-58 ° la 302 °-UNC1 / 4 "€8.07
D
U51738.012.0001
# 5-401 / 6 "--UNC1 / 4 "€6.57
A
U51738.013.0001
# 6-323 / 16 "--UNC5 / 16 "€4.37
E
U51738.016.0001
# 8-321 / 4 "--UNC11 / 32 "€11.75
F
U51738.019.0001
# 10-241 / 4 "--UNC3 / 8 "€11.75
G
U51411.019.0002
# 10-321 / 4 "--UNF3 / 8 "€12.10
H
U51422.019.0002
# 10-323 / 16 "250 F-UNF3 / 8 "€8.31
I
U51738.150.0001
1 1/2-6 "1 2 / 3 "-7UNC2.25 "€2.56
J
U51738.125.0001
1 1/4-7 "1 3 / 7 "-8UNC1.875 "€83.82
K
U51738.112.0001
1 1/8-7 "1 9 / 32 "-8UNC1 11 / 16 "€132.97
L
U51738.100.0001
1 "-81.125 "--UNC1.5 "€82.74
A
U51411.101.0002
1 "-141.125 "--UNF1.5 "€64.27
A
U51738.050.0001
1/2 "-133 / 5 "--UNC3 / 4 "€6.10
M
U51730.050.0001
1/2 "-135 / 16 "250 F-UNC3 / 4 "€9.78
A
U51411.050.0002
1/2 "-203 / 5 "--UNF3 / 4 "€7.64
A
U51422.050.0002
1/2 "-205 / 16 "250 F-UNF3 / 4 "€20.14
N
U51738.025.0001
1/4 "-201 / 4 "--UNC7 / 16 "€5.84
O
U51730.025.0001
1/4 "-2013 / 64 "250 F-UNC7 / 16 "€7.62
P
U51411.025.0002
1/4 "-281 / 4 "--UNF7 / 16 "€9.89
Q
U51422.025.0002
1/4 "-2813 / 64 "250 F-UNF7 / 16 "€7.10
A
U51738.075.0001
3/4 "-107 / 8 "Până la 250 F.-UNC1 1 / 16 "€10.48
A
U51411.075.0002
3/4 "-167 / 8 "Până la 250 F.-UNF1 1 / 16 "€12.23
R
U51738.037.0001
3/8 "-1629 / 64 "Până la 250 F.-UNC9 / 16 "€14.47
A
U51411.037.0002
3/8 "-2429 / 64 "Până la 250 F.-UNF9 / 16 "€8.75
A
U51738.062.0001
5/8 "-113 / 4 "Până la 250 F.-UNC15 / 16 "€14.82
S
U51411.062.0002
5/8 "-183 / 4 "Până la 250 F.-UNF15 / 16 "€18.53
A
U51738.031.0001
5/16 "-1814 / 39 "--UNC1 / 2 "€7.65
A
U51730.031.0001
5/16 "-181 / 4 "250 F-UNC1 / 2 "€10.04
A
U51422.031.0002
5/16 "-241 / 4 "250 F-UNF1 / 2 "€22.90
A
U51411.031.0002
5/16 "-2414 / 39 "--UNF1 / 2 "€15.25
A
U51738.087.0001
7/8 "-91"--UNC1 5 / 16 "€49.50
T
U51411.087.0002
7/8 "-141"--UNF1 5 / 16 "€64.13
U
U51738.043.0001
7/16 "-1429 / 64 "Până la 250 F.-UNC5 / 8 "€9.37
V
U51411.043.0002
7/16 "-2029 / 64 "Până la 250 F.-UNF5 / 8 "€12.72
A
U51738.056.0001
9/16 "-122 / 3 "--UNC7 / 8 "€32.64
A
U51411.056.0002
9/16 "-182 / 3 "--UNF7 / 8 "€24.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?