FINISH THOMPSON Pompe cu aer

Potrivit pentru transferul de acizi, solvenți, baze, soluții de placare și substanțe chimice de tratare a apei din butoaie, butoaie și rezervoare de stocare în timpul aplicațiilor de petrol, gaze, chimice și petrochimice. Disponibil în opțiuni de carcasă PVDF, polipropilenă, CPVC, oțel inoxidabil și polipropilenă / PVDF

Filtru

FINISH THOMPSON -

Pompa tambur seria DPF

StilModelÎnălţimeMaterial carcasăMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
ADPFM00740 "Polipropilenă160 grade F160 F49 "€1,728.42
BDPFS02540 "Oţel inoxidabil220 grade F220 F49 "€2,383.01
ADPFP02440 "Polipropilenă160 grade F160 F49 "€1,929.54
ADPFP02748 "Polipropilenă160 grade F160 F57 "€1,931.60
ADPFM00848 "Polipropilenă160 grade F160 F57 "€1,669.72
FINISH THOMPSON -

Pompa de tambur de aer EF Series

StilModelTip adaptorGPMMax. CapPresiune maximăPreț (ex. TVA)
ASet EFP-40 & S4 DEFFir de contrafort de 2 "55-17 ft.7 psi€2,105.04
BSet EFP-40 & S4Filet IPS de 2" opțional 1074265-155-17 ft.7 psi€1,467.82
CEFP-54 / S4Sealed1517 ft.7.4 psi€2,942.53
StilModelÎnălţimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
ADTTS01640 "49 "€3,102.56
ADTTS01948 "57 "€3,595.25
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur seria PFM

StilModelÎnălţimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AKit PFM-40 și M6 DEF40 "49 "€2,623.03
BKit PFM-48 și M6 DEF48 "57 "€2,838.42
FINISH THOMPSON -

Pompe de tambur

StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
AEFV-161.25 "150 grade F160 grade F3/4 "Barb19.25 "€552.18
BDBTS0382"200 grade F200 F1 1/2 "Barb56 "€7,311.17
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 40 L 16 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DTTC014AC8UYB€2,584.58
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DPFV015AC8UXZ€2,680.72
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur 1/2 HP ieșire 3/4 inch 47 În lungime totală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU€1,443.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?