Siguranțe auto

Filtru

BUSSMANN -

Siguranțe auto: seria FMX

StilModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț (ex. TVA)
AFMX-20Albastru201kA la 12 VDC12 VDC€14.93
BFMX-20LPAlbastru201kA la 32 VDC32 VDC€19.49
CFMX-40Verde401kA la 12 VDC12 VDC€14.93
DFMX-40LPVerde401kA la 32 VDC32 VDC€19.53
EFMX-30LPRoz301kA la 32 VDC32 VDC€19.53
FFMX-30Roz301kA la 12 VDC12 VDC€14.93
GFMX-50LPRoșu501kA la 32 VDC32 VDC€19.42
HFMX-50Roșu501kA la 12 VDC12 VDC€14.93
IFMX-60Galben601kA la 12 VDC12 VDC€19.12
BUSSMANN -

Siguranțe auto: Seria FLF

StilModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPreț (ex. TVA)
AFLF-40Verde40€15.77
BFLF-20Albastru20€15.99
CFLF-30Roz30€15.15
DFLF-50Roșu50€15.26
EFLF-60Galben60€15.94
BUSSMANN -

Siguranțe auto: Seria BP / ATM

StilModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ABP / ATM-15IDAlbastru15€29.332
BBP / ATM-25IDclar25€30.142
CBP / ATM-10IDRoșu10€30.222
DBP / ATM-3IDViolet3€30.332
EBP / ATM-20IDGalben20€30.332
BUSSMANN -

Siguranțe auto: Seria MAX

Siguranțele auto Bussmann sunt folosite pentru a proteja circuitele din cablajele dintr-un panou de siguranțe sau un panou suplimentar în apropierea bateriei, ideale pentru utilizare în mașinile autohtone și unele modele de import. Aceste siguranțe cu acțiune rapidă au o carcasă din plastic cu două contacte tip lamă pentru a oferi o potrivire ușoară în blocurile sau suporturile de siguranțe compatibile. Acestea sunt codificate de culoare în funcție de amperajul nominal pentru a elimina șansele de instalare a unei siguranțe nepotrivite. Carcasa transparentă a acestor siguranțe auto permite verificarea dacă elementul siguranței este intact sau s-a topit.

StilModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPreț (ex. TVA)
AMAX-60Albastru60€11.32
BMAX-80clar80€11.07
CMAX-30Verde30€16.68
DMAX-40Portocaliu40€13.86
EMAX-50Roșu50€14.28
FMAX-70Bronza70€12.02
GMAX-20Galben20€17.31
StilModelAmplificatoare cu siguranțăPreț (ex. TVA)
AAMG-100100€22.79
AAMG-125125€24.76
AAMG-150150€24.63
AAMG-175175€20.30
AAMG-200200€23.52
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AAGA-22200A la 125 VAC, 100A la 250 VAC125 / 250 VAC€11.835
AAGA-33200A la 125 VAC, 100A la 250 VAC125 / 250 VAC€11.665
AAGA-551kA la 125 VAC125 VAC€11.665
AAGA-7-1 / 27.51kA la 125 VAC125 VAC€11.835
AAGA-15151kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC€11.015
AAGA-20201kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC€11.835
AAGA-30301kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC€11.425
BUSSMANN -

Siguranțe auto din seria ATM-ID

StilModelEvaluare curentArticolPreț (ex. TVA)
AVP / ATM-10ID10Asiguranțele€67.84
BVP / ATM-15ID15ASiguranță€67.84
CVP / ATM-20ID20ASiguranță€67.84
BVP / ATM-25ID25ASiguranță€67.84
DVP / ATM-30ID30ASiguranță€67.84
StilModelCuloare / FinisajEvaluare curentTip siguranțăArticolPreț (ex. TVA)
AFLB-80Negru80ALovitură normalăSiguranță€24.19
AFLB-100Albastru100ALovitură medie / normalăsiguranțele€24.19
AFLB-70Maro70ALovitură normalăSiguranță€24.19
AFLB-120Gri120ALovitură normalăSiguranță€24.19
AFLB-40Verde40ALovitură medie / normalăSiguranță€24.19
AFLB-140Maro140ALovitură medie / normalăSiguranță€24.19
AFLB-30Roz30ALovitură medie / normalăSiguranță€24.19
AFLB-50Roșu50ALovitură medie / normalăSiguranță€24.19
AFLB-60Galben60ALovitură normalăSiguranță€24.19
StilModelCuloare / FinisajEvaluare curentTip siguranțăArticolPreț (ex. TVA)
AFLD-80Negru80ALovitură medie / normalăsiguranțele€13.04
AFLD-100Albastru100ALovitură medie / normalăSiguranță€13.04
AFLD-120Gri120ALovitură medie / normalăSiguranță€13.04
AFLD-40Verde40ALovitură medie / normalăSiguranță€13.04
AFLD-30Roz30ALovitură normalăSiguranță€13.04
RFQ
AFLD-50Roșu50ALovitură medie / normalăSiguranță€13.04
BUSSMANN -

Siguranțe auto

StilModelArticolCuloriCuloare / FinisajLungimeMfr. SerieStil de montareTip de terminareTipPreț (ex. TVA)
AMAX-25Siguranță-Gri29.21mm-TitularLamă-€12.40
BFMX-25LPSiguranțăclarclar25.4mm-TitularSoclu pentru cutie de cartușSiguranță de întârziere pentru timp maxim feminin€16.57
CAGW-20Siguranță--0.88 "-TitularTăia-€1.83
DFLN-30SiguranțăRozRoz-FLNBlocareaSoclu pentru cutie de cartușProtecție cablaj Terminare mamă Legătură fuzibilă cu lamele de blocare€13.04
EFLS-30Siguranță-Roz-FLSTitularSoclu pentru cutie de cartuș-€13.04
FAFX-50Siguranță----știftBolt în jos-€171.90
GMAX-35Siguranță-Maro29.21mmMAXITitularLamă-€12.40
HAFX-200Siguranță---Extensie AFXștiftBolt în jos-€171.90
IAMI-40Siguranță--41mm-știftBolt în jos-€14.03
JATC-35siguranțele-Albastru verde19.3mmATCTitularLamă-€1.75
EFLS-40siguranțele-Verde-FLSTitularSoclu pentru cutie de cartuș-€13.04
DFLN-25siguranțeleclarclar-FLNBlocareaSoclu pentru cutie de cartușProtecție cablaj Terminare mamă Legătură fuzibilă cu lamele de blocare€13.04
KATC-7-1 / 2RLDsiguranțeleMaroMaro19.3mmATCTitularLamăSiguranța lamei cu / fără indicație€1.73
StilModelEvaluare curentTip siguranțăPreț (ex. TVA)
AACL-3030ALovitură lentă€159.45
AACL-3535AÎntârziere / suflare lentă€159.45
AACL-4040ALovitură lentă€159.45
AACL-5050AÎntârziere / suflare lentă€157.26
AACL-6060AÎntârziere / suflare lentă€175.65
AACL-100100ALovitură lentă€218.07
AACL-120120AÎntârziere / suflare lentă€218.07
BUSSMANN -

Siguranțe auto din seria ATM

Siguranțele auto din seria ATM Bussmann protejează circuitele electrice de fluxul excesiv de curent, prevenind deteriorarea componentelor auto esențiale. Sunt utilizate în sistemele electrice ale vehiculelor, modulele de control al motorului, sistemele audio, circuitele de iluminat, prizele de curent și sistemele HVAC. Aceste siguranțe din seria ATM au un factor de formă compact pentru o instalare ușoară în spații înguste. Sunt codificate cu culori pentru o identificare ușoară și oferă un răspuns rapid la situații de supracurent, protejând circuitele. Aceste siguranțe din seria ATM Bussmann au o carcasă din plastic colorată, oferind durabilitate și identificare vizuală. Aceste siguranțe utilizează un element de siguranță din zinc pentru o conductivitate îmbunătățită și un flux eficient de curent.

StilModelPreț (ex. TVA)
AATM-4LP€2.54
BATM-3LP€2.54
CATM-2LP€2.54
BUSSMANN -

Siguranțe auto din seria HBO

Siguranțele auto din seria HBO Busmann sunt ideale pentru sistemele electrice ale autovehiculelor cum ar fi farurile, ștergătoarele, geamurile electrice și sistemele de aprindere pentru a proteja circuitele electrice prin întreruperea fluxului de curent în caz de suprasarcină sau defecțiuni. Acestea sunt instalate în compartimentele motorului, cutiile de siguranțe și cablajele pentru a oferi o protecție fiabilă și precisă a circuitului pentru performanțe optime. Aceste siguranțe auto sunt disponibile în stil normal/mediu, conform cerințelor utilizatorului. Ele oferă montare cu știfturi pentru o integrare sigură și eficientă în sistemele electrice.

StilModelEvaluare curentTip siguranțăPreț (ex. TVA)
AHBO-1212ALovitură medie / normală€31.84
BHBO-2020ALovitură medie / normală€31.84
CHBO-3030ALovitură medie / normală€31.84
BHBO-3535ALovitură normală€31.84
DHBO-4040ALovitură medie / normală€31.84
EHBO-5050ALovitură medie / normală€31.84
FHBO-6060ALovitură medie / normală€31.84
GHBO-7070ALovitură normală€31.84
BHBO-8080ALovitură medie / normală€31.84
HHBO-100100ALovitură medie / normală€31.84
BHBO-125125ALovitură medie / normală€31.84
IHBO-150150ALovitură medie / normală€31.84
QUICK CABLE -

Kit de siguranțe cu lamă standard, 120 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
509140-360-001CT8KUE€41.29
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?