DAYTON Frâne și ambreiaje

Filtru

Frânele Dayton sunt ideale pentru controlul, încetinirea și oprirea mișcării unui motor în funcțiune în transportoare, strunguri și alte echipamente de prelucrare și manipulare a materialelor. Aceste frane sunt concepute pentru...Află mai multe
DAYTON -

Frâne, magnetice, etanșe

Frânele Dayton sunt folosite pentru a fi utilizate cu camioane de ridicare, transportoare, porți de securitate/cabine de taxare, mașini de ambalat și mașini de sortare. Aceste frâne transformă motoarele NEMA C-Face și reductoarele de viteze în motoare cu frână cu angrenaj. Ele sunt utilizate în mod ideal cu motoarele C-Face monofazate și trifazate de uz general. În plus, au pârghii de eliberare manuală pentru confortul utilizatorului și operarea ușoară.

StilModelCadru NEMA/IECPreț (ex. TVA)
A2LYU156C€1,106.13
A2LYU256C / 140TC€1,162.81
DAYTON -

Frâne cu disc montate la capăt

Frânele cu disc cu montare la capăt din seria Dayton 5600 sunt concepute pentru a opri mișcarea transportoarelor, mașinilor de ambalare, camioanelor de ridicare, porților de cabină și multe altele prin reținerea sarcinilor. Sunt ideale pentru aplicațiile de transmisie a puterii. Aceste frâne cu funcționare continuă au o pârghie de eliberare manuală pentru a preveni mișcarea accidentală. Carcasa deschisă, rezistentă la picurare, NEMA 56C, asigură o funcționare fiabilă în condiții grele. Pot fi montate cu ușurință pe flanșe de motor 56C. Alegeți dintr-o gamă largă de frâne cu disc cu montare la capăt, disponibile în diametre de arbore de 5/8 și 7/8 inch.

StilModelVolți bobinăMax. PlictisitCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.Tensiune @ 60 HzPreț (ex. TVA)
A5URA2115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€811.58
A5URA0115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€815.69
A5URA1115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€683.24
A5URA3115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€812.56
A5URA4208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€770.84
A5URA5208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€713.81
A5URA6208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€789.70
A5URA7208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€790.82
StilModelCadru NEMA/IECPreț (ex. TVA)
A1L38856C€1,078.10
A1L38956C / 140TC€1,242.44
DAYTON -

Seturi de frana

StilModelPreț (ex. TVA)
AMH2LEB929€636.22
BMH2LEC308€177.33
CMH4VME907G€94.18
DAYTON -

Frâne, magnetice, rezistente la picurare

Frânele Dayton sunt fabricate pentru a fi utilizate în aplicațiile de transmisie a puterii. Sunt potrivite pentru utilizarea cu motoare C-Face de uz general monofazat și trifazat și dispun, de asemenea, de pârghii de eliberare manuală pentru o operare ușoară. Aceste frâne sunt de obicei folosite pentru a opri și menține sarcinile rotative pe cărucioarele macaralei, transportoarele și ușile de mare viteză. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste frâne, disponibile în lungimi de 4.875 și 5.5 inch.

StilModelTipVolți bobinăDiametruTensiune @ 60 HzÎmprejmuirefinalizareaHzLungimePreț (ex. TVA)
A2LYU3Disc magnetic C-Face dublu115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,497.14
A2LYU5Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,168.03
A2LYU9Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460BISSC etanș / rezistent la prafVopsea epoxidică albă50/604.875 "€1,252.62
A2LYT6Disc magnetic C-Face dublu115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€1,179.82
A2LYT7Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€792.17
A2LYT8Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€813.36
A2LYT9Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Rezistent la picurareVopsea de email gri50/604.875 "€1,191.46
A2LYU8Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460BISSC etanș / rezistent la prafVopsea epoxidică albă50/604.875 "€1,222.27
A2LYV1Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460BISSC etanș / rezistent la prafVopsea epoxidică albă50/604.875 "€1,613.22
A2LYU4Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,068.82
A2LYU6Disc magnetic C-Face dublu208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Impermeabil / etanș la prafVopsea de email gri50/604.875 "€1,402.87
A2LYU7Disc magnetic C-Face dublu115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230BISSC etanș / rezistent la prafVopsea epoxidică albă50/604.875 "€1,624.99
B2LYV2Disc magnetic230 / 460 VAC6 1 / 2 "230/460Rezistent la picurareVopsea de email gri605.5 "€802.05
DAYTON -

Frâne cu disc magnetic cu dublu C-Face

Frânele cu disc magnetice Dayton sunt concepute pentru a opri sistemele transportoare și curele în aplicațiile de transmisie a puterii prin inhibarea mișcării acestora. Acestea sunt alimentate de un motor de frână monofazat, cu funcționare continuă, cu un disc magnetic dublu cu față, capabil să producă un cuplu de oprire de 15 ft-lb. Aceste frâne au o pârghie de eliberare manuală pentru a preveni funcționarea accidentală și au cadru NEMA 182 / 184TC cu carcasă rezistentă la picurare. Alegeți dintr-o gamă largă de frâne cu disc magnetice, disponibile cu tensiuni nominale de 115 VCA și 230 VCA pe Raptor Supplies.

StilModelVolți bobinăDiametruLungimeTensiune @ 60 HzPreț (ex. TVA)
A5URA8115 / 208-230 VCA Sau 95 / 174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,988.46
A5URC2208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC8.54 "8.125 "208-230 / 460€4,160.94
DAYTON -

frâne

StilModelVolți bobinăDiametruHzLungimeCadru NEMA/IECTipTensiune @ 60 HzPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AMH2MPT203G-------€63.291
B133-020-1000-------€222.611
C493W01-------€500.131
DMHGX4EC69GGS-------€485.011
EGGS_48324-------€1.432
FMHGXEC69GGS-------€410.561
G5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Disc magnetic115€221.781
H6K233115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC-50/60-56CC- Disc magnetic pentru față115 / 208-230€1,080.851
H3M366115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Disc magnetic pentru față115 / 208-230€936.531
I4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Disc magnetic115/230€798.381

Standarde și aprobări

  • CSA
  • Certificat BISSC (frâne de spălare)
  • 3A Standarde pentru produse lactate (frâne de spălare)
  • Definiție NEMA MG1-1.26.5 (frâne de spălare)
  • Aprobat USDA (frâne de spălare)

Întrebări Frecvente

Care sunt considerentele de siguranță necesare pentru aceste frâne Dayton?

  • Consultați întotdeauna manualul de instrucțiuni pentru a lua în considerare constrângerile de temperatură ale acestor frâne.
  • Aceste frâne trebuie să fie împământate înainte de operare și trebuie oprite înainte de a lucra în apropierea lor.
  • Îndepărtați sarcina înainte de a lucra la frâne pentru a preveni rănirea.
  • Protejați toate firele și cablurile de alimentare de obiectele ascuțite sau piesele în mișcare și împiedicați-le să se îndoiască. Nu lăsați firele să atingă ulei, grăsime, suprafețe fierbinți sau substanțe chimice.

La ce folosește maneta manuală prezentă în aceste frâne Dayton?

Majoritatea acestor frâne Dayton au o pârghie manuală pentru o operare ușoară și prevenirea mișcării accidentale.

Care sunt carcasele disponibile cu aceste frâne Dayton?

Frânele Dayton sunt disponibile în carcase BISSC etanșe/rezistente la praf, antipicurare, complet închise și impermeabile/etanșe la praf pentru prevenirea pătrunderii apei, prafului sau obiectelor în unități.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?