DAYTON Fante de ușă

Persoanele ușilor permit aerului proaspăt să se deplaseze liber între camere, birouri sau dulapuri, păstrând în același timp intimitatea și securitatea. Dispune de o construcție puternică din metal, împreună cu lame în stil V inversat, la un unghi de 45 de grade, care permite trecerea maximă a aerului. Disponibil în finisaj anodizat transparent și vopsea gri

Filtru

DAYTON -

Fante de ușă, înălțime de 10-1 / 8 inch

Grilajele pentru uși Dayton sunt fabricate pentru circulația continuă a aerului prin uși (metal sau lemn), păstrând în același timp intimitatea și securitatea. Aceste unități au un cadru cu flanșă care oferă rezistență și rigiditate deosebite. Sunt echipate cu lame în stil V pentru o admisie confortabilă sau evacuare a fluxului de aer prin orice barieră. În plus, au o construcție din oțel vopsit sau din aluminiu extrudat, oferind o rezistență superioară și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în lățimi de 10.25, 14.25, 16.25 și 18.25 inchi.

StilModelfinalizareaZona liberăMaterialNumărul de lameLăţimePreț (ex. TVA)
A6WRK6Anodizat clar0.361 Pătrați.Aluminiul extrudat1414.25 "€158.35
A5NKL0Anodizat clar0.422 Pătrați.Aluminiul extrudat1116.25 "€140.28
A6WRK4Anodizat clar0.280 Pătrați.Aluminiul extrudat1410.25 "€138.20
B6WRJ2Vopsea gri0.482 Pătrați.Oţel1418.25 "€139.45
B6WRH6Vopsea gri0.280 Pătrați.Oţel1410.25 "€94.87
B6WRH8Vopsea gri0.361 Pătrați.Oţel1414.25 "€121.70
B6WRJ0Vopsea gri0.422 Pătrați.Oţel1416.25 "€128.96
DAYTON -

Oțeluri de ușă, 12-1 / 8 inch înălțime, 22-1 / 4 inch lățime

Grilajele pentru uși Dayton asigură o ventilație adecvată în spațiile închise prin conducte. Acestea permit circulația aerului, menținând în același timp intimitatea și securitatea în carcasele din lemn sau metal. Aceste jaluzele pentru uși au o construcție metalică robustă (aluminiu/oțel) cu lame în stil V inversat la un unghi de 45 de grade. Au finisaj anodizat pentru a preveni coroziunea și șuruburi pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în variante cu 14 și 18 lame Raptor Supplies.

StilModelfinalizareaMaterialNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A5NKL5Anodizat clarAluminiul extrudat14€202.18
B6WRJ5Vopsea griOţel18€168.13
DAYTON -

Louvres pentru uși, înălțime de 14-1 / 8 inch

Grilajele pentru uși Dayton asigură o ventilație adecvată în spațiile închise prin conducte. Acestea permit circulația aerului, menținând în același timp intimitatea și securitatea în carcasele din lemn sau metal. Aceste jaluzele pentru uși au o construcție metalică robustă (aluminiu/oțel) cu lame în stil V inversat la un unghi de 45 de grade. Acestea au finisaj anodizat pentru a preveni coroziunea și vin cu șuruburi de instalare pentru o montare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în variante cu 17 și 22 de lame Raptor Supplies.

StilModelfinalizareaZona liberăMaterialNumărul de lameLăţimePreț (ex. TVA)
A5NKN0Anodizat clar1.09 Pătrați.Aluminiul extrudat1726.25 "€245.17
B6WRH9Vopsea gri0.546 Pătrați.Oţel2214.25 "€152.25
B6WRJ1Vopsea gri0.638 Pătrați.Oţel2216.25 "€160.83
B6WRJ6Vopsea gri0.914 Pătrați.Oţel2222.25 "€187.38
B6WRJ4Vopsea gri0.822 Pătrați.Oţel2220.25 "€176.62
B6WRK0Vopsea gri1.09 Pătrați.Oţel2226.25 "€219.99
DAYTON -

Louvres pentru uși, înălțime de 22-1 / 4 inch

Grilajele pentru uși Dayton asigură o ventilație adecvată în spațiile închise prin conducte. Acestea permit circulația aerului, menținând în același timp intimitatea și securitatea în carcasele din lemn sau metal. Aceste jaluzele pentru uși au o construcție metalică robustă (aluminiu/oțel) cu lame în stil V inversat la un unghi de 45 de grade. Au finisaj anodizat pentru a preveni coroziunea și au șuruburi pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în variante cu 17, 24, 30 și 38 de lame pe Raptor Supplies.

StilModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A5NKL8Anodizat clar1.27 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat24€279.37
A5NKL9Anodizat clar1.58 Pătrați.22.13 "Aluminiul extrudat30€326.20
A5NKL6Anodizat clar0.914 Pătrați.14.13 "Aluminiul extrudat17€210.44
B6WRJ9Vopsea gri1.58 Pătrați.22.13 "Oţel38€250.02
DAYTON -

Louvres pentru uși, înălțime de 26-1 / 4 inch

Grilajele pentru uși Dayton reglează fluxul de aer sau pătrunderea luminii în încăperi și spații închise. Sunt instalate pe baza ușilor pentru a permite aerului proaspăt să circule prin ele. Aceste jaluzele sunt fabricate din aluminiu/oțel extrudat și au un set de lame îndoite la un unghi de 45 de grade pentru a permite ventilația, păstrând în același timp intimitatea. Sunt prevăzute cu șuruburi de instalare pentru montare ușoară pe uși cu grosimea de 1-3/8 până la 2-1/4 inch. Alegeți dintr-o gamă largă de ferestre pentru uși, disponibile în variante de 24, 27, 37 și 38 de lame pe Raptor Supplies.

StilModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A5NKN2Anodizat clar1.72 Pătrați.20.125 "Aluminiul extrudat27€324.20
A5NKN3Anodizat clar2.34 Pătrați.26.13 "Aluminiul extrudat37€425.05
A5NKN1Anodizat clar1.53 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat24€302.92
B6WRK3Vopsea gri2.34 Pătrați.26.13 "Oţel38€365.40
DAYTON -

Fante de ușă, înălțime de 6-1 / 8 inch

Grilajele pentru uși Dayton sunt unități compacte care sunt instalate confortabil pe uși pentru a oferi deschideri personalizate pentru admisia, evacuarea și ventilația aerului. Lamele acestor jaluzele sunt plasate în special la un unghi de aproximativ 45 de grade pentru a menține intimitatea. Aceste jaluzele sunt construite din material ușor și rezistent la coroziune și cuprind elemente de fixare pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă de aceste deschideri de perete, disponibile în construcții din oțel și aluminiu extrudat Raptor Supplies.

StilModelfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A6WRK5Anodizat clarAluminiul extrudat€117.87
B6WRH7Vopsea griOţel€89.73
DAYTON -

Portieră

Grilajele pentru uși Dayton sunt proiectate pentru mișcarea constantă a aerului prin uși (metal sau lemn), menținând în același timp intimitatea și securitatea în unitate. Aceste unități au un cadru cu flanșă care oferă rezistență și rigiditate deosebite. Sunt echipate cu lame în stil V pentru o admisie ușoară sau evacuare a fluxului de aer prin orice barieră și oferind cea mai mare intimitate. În plus, au o construcție din oțel vopsit sau din aluminiu extrudat pentru o rezistență excelentă și rezistență la coroziune și sunt disponibile în lățimi cuprinse între 16.25 și 22.25 inci.

StilModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lameLăţimePreț (ex. TVA)
A5NKL1Anodizat clar0.638 Pătrați.14.13 "Aluminiul extrudat1716.25 "€178.39
A5NKL4Anodizat clar0.822 Pătrați.14.13 "Aluminiul extrudat1720.25 "€200.23
A5NKL7Anodizat clar1.12 Pătrați.16.125 "Aluminiul extrudat2122.25 "€239.36
A5NKL2Anodizat clar0.482 Pătrați.10.125 "Aluminiul extrudat1118.25 "€152.86
A5NKL3Anodizat clar1.02 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat2418.25 "€232.58
B6WRJ3Vopsea gri1.02 Pătrați.18.125 "Oţel3018.25 "€201.45
B6WRJ7Vopsea gri1.12 Pătrați.16.125 "Oţel2622.25 "€200.42
B6WRJ8Vopsea gri1.27 Pătrați.18.125 "Oţel3022.25 "€211.79
B6WRK1Vopsea gri1.53 Pătrați.18.125 "Oţel3026.25 "€236.41
B6WRK2Vopsea gri1.72 Pătrați.20.125 "Oţel3426.25 "€259.36
DAYTON -

Fereastră ușă 14-1 / 4 H 14-1 / 8 W aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5NKK9AE4WLT€179.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?