DYNAQUIP CONTROLS Supape cu bilă cu acționare electrică

Filtru

DYNAQUIP CONTROLS -

Supape cu bilă cu acționare electronică

Supapele cu bilă acționate electronic Dynaquip Controls sunt proiectate pentru controlul presiunii și debitului de apă, aer și uleiuri ușoare în aplicațiile de procesare a alimentelor și a băuturilor. Aceste supape au o construcție din alamă forjată/oțel inoxidabil care elimină șansele de contaminare a fluidului și o etanșare din PTFE/viton pentru a asigura o închidere pozitivă. Acestea sunt mai departe integrate cu un actuator configurabil pentru reglarea precisă a debitului în diferite condiții și sunt disponibile în structuri de supape din 2 și 3 piese pe Raptor Supplies.

StilModelMaterial scaunTemperatura ambientală. GamăMaterial de bilăMaterial tulpinăTemp. GamăStructura supapeiVoltajMaterial corpPreț (ex. TVA)
AEHH27ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,626.45
B191011BPTFE-40 grade până la 150 grade FOțel inoxidabil CF8M316 oțel inoxidabilSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece115 VACOţel inoxidabil€1,141.08
A189025B.1PTFE-15 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece115 VACAlamă€1,077.27
A189027B.1PTFE-15 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece115 VACAlamă€1,367.42
CEHH2AATE01PTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece115 VACAlamă€5,242.83
AEHH25ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,218.11
AEHH26ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,450.80
AEHH28ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăOţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,704.77
A189023B.1PTFE-15 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece115 VACAlamă€878.20
A189024B.1PTFE-15 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece115 VACAlamă€977.55
A189026B.1PTFE-15 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece115 VACAlamă€1,200.84
A189028B.1PTFE-15 grade până la 150 grade FAlamă cromatăOţel inoxidabilSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece115 VACAlamă€1,668.17
AEHH23ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,122.52
AEHH24ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,167.43
BEHS21AJE20HRTFE-40 grade până la 150 grade FOțel inoxidabil CF8M316 oțel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCOţel inoxidabil€1,205.20
DEVS21AJE20RTFE-40 grade până la 150 grade FOțel inoxidabil CF8M316 oțel inoxidabilMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece115 VACOţel inoxidabil€1,084.80
StilModelMaterial corpDimensiunea conducteiVoltajPreț (ex. TVA)
AEHG23ATE20Alama fără plumb1 / 2 "115-120 VAC€825.97
AEHG24ATE20Alama fără plumb3 / 4 "115-120 VAC€934.39
AEHG23ATE20HAlama fără plumb1 / 2 "12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC€1,004.73
AEHG25ATE20HAlama fără plumb1"12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC€1,250.35
AEHG25ATE20Alama fără plumb1"115-120 VAC€1,009.59
AEHG24ATE20HAlama fără plumb3 / 4 "12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC€1,071.00
AEHG26ATE25HAlama fără plumb1.25 "12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC€1,211.58
AEHG27ATE25Alama cu plumb redus1.5 "115-120 VCA, 60 Hz€1,340.55
AEHG26ATE25Alama cu plumb redus1.25 "115-120 VCA, 60 Hz€1,159.65
AEHG27ATE25HAlama cu plumb redus1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC€1,463.58
DYNAQUIP CONTROLS -

EVA Seria 3 Robinet cu bile din bronz pentru PC

Robinetele cu bilă din PC DynaQuip Controls EVA Seria 3 sunt ideale pentru controlul precis al debitului și pentru prevenirea oricăror scurgeri nedorite, sporind performanța și siguranța pentru diverse aplicații industriale. Tijele supapelor lor sunt realizate din oțel inoxidabil / oțel inoxidabil 316 pentru o rezistență excelentă și rezistență la coroziune în condiții dure. Aceste supape cu bilă din seria EVA pot funcționa eficient într-un interval de temperatură de la -40 la 150 de grade F. Sunt fabricate din bronz pentru robustețe și rezistență la coroziune. Aceste supape cu bilă au un design din 3 piese pentru instalare, întreținere și reparare ușoară.

StilModelTemperatura ambientală. GamăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AEVA68AME25-22 grade până la 149 grade F2"316 oțel inoxidabilSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F€3,808.50
AEVA63AME22-40 grade până la 150 grade F1 / 2 "Oţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F€1,065.71
AEVA65AME21-40 grade până la 150 grade F1"Oţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F€1,187.98
AEVA64AME22-40 grade până la 150 grade F3 / 4 "Oţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F€1,095.81
AEVA66AME21-40 grade până la 150 grade F1.25 "316 oțel inoxidabilSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F€1,127.52
AEVA67AME25-40 grade până la 150 grade F1.5 "Oţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F€1,480.72
DYNAQUIP CONTROLS -

EYH Seria 3 WAY Supapa cu bile din alamă

StilModelTemperatura ambientală. GamăTip conexiuneMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiTemp. GamăVoltajPreț (ex. TVA)
AEYHG8AUE01-22 grade până la 149 grade FFNPT x FNPT125 psi2"Medii -20 grade până la 300 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F115 VAC€4,751.56
BEYHGAAUE01-22 grade până la 149 grade FFNPT x FNPT125 psi3"Medii -20 grade până la 300 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F115 VAC€5,033.40
CEYHG4AUE20-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,113.97
CEYHG6AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,533.10
CEYHG1AUE20H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,190.35
CEYHG3AUE20H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,212.77
CEYHG4AUE20H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPTWSP de 100 psi3 / 4 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,249.65
CEYHG5AUE25H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,534.10
CEYHG7AUE25H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPTWSP de 100 psi1.5 "Media -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,926.52
CEYHG3AUE20-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,060.50
CEYHG5AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,358.64
CEYHG7AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,809.64
CEYHG2AUE20H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,188.19
CEYHG6AUE25H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,806.06
DYNAQUIP CONTROLS -

Robinet electronic cu bile din oțel inoxidabil

StilModelVoltajTemperatura ambientală. GamăMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăStructura supapeiPreț (ex. TVA)
AEHS24AJE21H12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,266.20
AEHS23AJE20H12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,241.66
AEHS25AJE21H12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,386.66
AEHS27AJE25H12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,758.05
A191015B115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1"PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€1,407.87
BEHS2AAJE02115 VAC-40 grade până la 150 grade F1000 psi3"VitonRTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€5,508.30
CEVS2AAJE13115 VAC-22 grade până la 149 grade F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€6,368.33
A191014B115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€1,290.97
DEVS26AJE25115 VAC-40 grade până la 150 grade F1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,574.94
DEVS25AJE21115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,275.23
A191013B115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€1,199.42
DEVS27AJE01115 VAC-22 grade până la 149 grade F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€2,167.47
E191018B115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi2"PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€3,013.90
FEVS28AJE01115 VAC-22 grade până la 149 grade F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€2,998.05
DEVS24AJE20115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,159.70
DEVS23AJE20115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,118.36
A191017B115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 grade până la 392 grade F2-Piece€1,683.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?