SPEEDAIRE Suflante cu deplasare pozitivă

Filtru

StilModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiDia admisie.Outlet Dia.Adâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPP41091 la 360057 la 1860.060 cu. ft / rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€3,214.35
A2EPN91389 la 527522 la 730.017 cu. ft / rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,780.04
SPEEDAIRE -

Suflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid, diametru de intrare: 2.5 "(F) Dia. De ieșire NPT .:

StilModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPT2764 la 2850134 la 3590.140 cu. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,400.02
B2EPP61091 la 3600108 la 3500.104 cu. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,443.50
SPEEDAIRE -

Suflantă de deplasare pozitivă / pompă de vid, Dia admisie: 3 "(F) Dia. Ieșire NPT: 3

StilModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPT8637 la 2350152 la 4770.227 cu. ft / rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€8,591.93
B2EPR3955 la 3600197 la 5790.170 cu. ft / rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€4,284.63
SPEEDAIRE -

Suflante cu deplasare pozitivă

Suflantele / pompele de vid Speedaire sunt utilizate în diferite aplicații industriale, cum ar fi tratarea apelor uzate, curățarea suprafețelor, transportul pneumatic și mulsul lactatelor. Acestea au un cilindru de rezistență superioară cu aripioare care dispersează căldura. De asemenea, au etanșări la temperatură ridicată care oferă funcționare fără scurgeri, zgomot redus și niveluri scăzute de vibrații. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante/pompe de vid, disponibile în diametre de intrare FNPT de 1.5 și 2.5 inch.

StilModelGama CFMDeplasareDia admisie.ArticolPresiune maximăOutlet Dia.Lățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPP1---suflantă---€2,780.04
B2EPP8---suflantă---€3,159.62
A2EPP9---suflantă---€3,159.62
C2EPR6---suflantă---€3,786.15
D2EPU6---suflantă---€13,371.12
D2EPT9---suflantă---€8,591.93
A2EPP5---suflantă---€3,254.75
E2EPR2---suflantă---€4,028.17
F2EPP7---suflantă---€3,443.50
G2EPU3---suflantă---€16,589.32
H2EPR7---suflantă---€5,673.72
D2EPU4---suflantă---€16,589.32
I2EPU2---suflantă---€14,360.83
G2EPT6---suflantă---€11,717.87
J2EPT4---suflantă---€9,131.34
G2EPU5---suflantă---€13,371.12
B2EPP2---suflantă---€3,123.17
D2EPT7---suflantă---€11,660.71
I2EPT5---suflantă---€9,131.34
C2EPT1---suflantă---€6,070.85
C2EPR4---suflantă---€4,161.48
F2EPP3---suflantă---€3,084.39
C2EPT3---suflantă---€5,400.02
J2EPU1---suflantă---€14,360.83
K2EPR572 la 2180.069 cu. ft / rev.1.5 "(F) NPTSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,786.15
SPEEDAIRE -

Suflante cu deplasare pozitivă/pompe de vid, 4 inch FNPT

Suflantele cu deplasare pozitivă Speedaire sunt cunoscute și sub denumirea de suflante cu lobi rotativi. Aceste suflante trag aerul într-un orificiu de admisie și îl captează cu ajutorul lobilor rotativi care forțează aerul să se deplaseze înainte. Aceste suflante oferă volume mari de aer printr-o țeavă sau furtun către o locație necesară și sunt capabile să lucreze la niveluri de vid mai ridicate în comparație cu suflantele regenerative. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu deplasare, disponibile în diametre de ieșire FNPT de 1.5 și 2.5 inchi.

StilModelGama CFMDeplasarePresiune maximăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGama RPMPreț (ex. TVA)
A2EPR8209 la 5420.210 cu. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 la 2850€5,673.72
B2EPR9388 la 9530.350 cu. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 la 2850€6,070.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?