APPROVED VENDOR Șurub pentru mașină din oțel carbon, Phillips, cap de tigaie


Filtru
StilModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
U24522.011.0050
#10.205 "0.07 "1 / 2 "B704-40€2.95
B
U24522.011.0100
#10.205 "0.07 "1"B704-40€9.13
C
U24522.011.0037
#10.205 "0.07 "3 / 8 "B704-40€0.98
D
U24522.008.0075
#10.155 "0.053 "3 / 4 "B702-56€16.47
E
U24522.011.0025
#10.219-0.205 "0.08 - 0.07 "1 / 4 "B69 la B1004-40€0.91
F
U24522.013.0075
#20.256 "0.087 "3 / 4 "B706-32€4.78
G
U24522.013.0018
#20.256 "0.087 "3 / 16 "B706-32€4.45
H
U24522.013.0125
#20.256 "0.087 "1.25 "B706-32€6.50
I
1MU46
#20.357 "0.122 "3 / 4 "B7010-32€12.23
J
1MU47
#20.357 "0.122 "1"B7010-32€13.07
K
1MU49
#20.357 "0.122 "1.5 "B7010-32€12.51
L
U24522.013.0025
#20.256 "0.087 "1 / 4 "B706-32€3.13
M
U24522.019.0200
#20.357 "0.122 "2"B7010-24€14.52
N
U24522.013.0062
#20.256 "0.087 "5 / 8 "B706-32€4.15
O
U24522.013.0100
#20.256 "0.087 "1"B706-32€5.10
P
U24522.013.0150
#20.256 "0.087 "1.5 "B706-32€9.26
Q
U24522.016.0037
#20.306 "0.105 "3 / 8 "B708-32€3.49
R
U24522.016.0087
#20.306 "0.105 "7 / 8 "B708-32€10.34
S
U24522.016.0175
#20.306 "0.105 "1.75 "B708-32€12.10
T
U24522.019.0050
#20.357 "0.122 "1 / 2 "B7010-24€6.67
U
U24522.019.0125
#20.357 "0.122 "1.25 "B7010-24€11.26
V
1MU44
#20.357 "0.122 "1 / 2 "B7010-32€10.69
W
1MU45
#20.357 "0.122 "5 / 8 "B7010-32€11.10
X
U24522.019.0150
#20.357 "0.122 "1.5 "B7010-24€11.31
Y
U24522.016.0125
#20.306 "0.105 "1.25 "B708-32€9.08
Z
U24522.016.0100
#20.306 "0.105 "1"B708-32€6.62
A1
U24522.019.0250
#20.357 "0.122 "2.5 "B7010-24€9.58
B1
1MU43
#20.357 "0.122 "3 / 8 "B7010-32€9.96
C1
U24522.019.0100
#20.357 "0.122 "1"B7010-24€8.42
D1
U24522.013.0037
#20.256 "0.087 "3 / 8 "B706-32€2.38
E1
U24522.016.0200
#20.306 "0.105 "2"B708-32€11.85
F1
U24522.016.0150
#20.306 "0.105 "1.5 "B708-32€8.86
G1
U24522.016.0075
#20.306 "0.105 "3 / 4 "B708-32€5.99
H1
U24522.013.0050
#20.256 "0.087 "1 / 2 "B706-32€3.73
I1
U24522.016.0050
#20.306 "0.105 "1 / 2 "B708-32€6.50
J1
U24522.013.0200
#20.256 "0.087 "2"B706-32€12.55
K1
U24522.016.0025
#20.306 "0.105 "1 / 4 "B708-32€4.84
L1
U24522.019.0037
#20.357 "0.122 "3 / 8 "B7010-24€4.95
M1
U24522.019.0062
#20.357 "0.122 "5 / 8 "B7010-24€6.91
N1
U24522.019.0075
#20.357 "0.122 "3 / 4 "B7010-24€4.34
O1
U24522.016.0062
#20.306 "0.105 "5 / 8 "B708-32€5.05
P1
U24522.025.0150
#30.492-0.473 "0.175 - 0.162 "1.5 "B69 la B1001 / 4-20€21.49
Q1
U24522.025.0250
#30.492-0.473 "0.175 - 0.162 "2.5 "B69 la B1001 / 4-20€31.17
R1
U24522.025.0125
#30.473 "0.162 "1.25 "B701 / 4-20€11.85
S1
U24522.025.0100
#30.492-0.473 "0.175 - 0.162 "1"B69 la B1001 / 4-20€16.42
T1
U24522.025.0075
#30.473 "0.162 "3 / 4 "B701 / 4-20€12.96
U1
U24522.025.0050
#30.473 "0.162 "1 / 2 "B701 / 4-20€12.29
V1
U24522.025.0037
#30.473 "0.162 "3 / 8 "B701 / 4-20€10.80
W1
U24522.021.0075
#30.407 "0.139 "3 / 4 "B7012-24€22.95
X1
U24522.021.0050
#30.407 "0.139 "1 / 2 "B7012-24€8.67
Y1
U24522.021.0037
#30.407 "0.139 "3 / 8 "B7012-24€8.16
Z1
U24522.025.0200
#30.492-0.473 "0.175 - 0.162 "2"B69 la B1001 / 4-20€25.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?