EARNEST Șuruburi de transport


Filtru
StilModelDimensiunea burghiuluiCalitateCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialÎnălțimea pătratăLățimea pătratăPreț (ex. TVA)
A
215138G
17 / 64 "80.594 "0.145 "2"Aliaj de oțel0.156 "0.26 "€14.09
B
215038G
17 / 64 "80.594 "0.145 "3 / 4 "Aliaj de oțel0.156 "0.26 "€7.91
C
215118G
17 / 64 "80.594 "0.145 "1.75 "Aliaj de oțel0.156 "0.26 "€183.36
D
215098G
17 / 64 "80.594 "0.145 "1.5 "Aliaj de oțel0.156 "0.26 "€11.04
A
215158G
17 / 64 "80.594 "0.145 "2.5 "Aliaj de oțel0.156 "0.26 "€13.09
B
215058G
17 / 64 "80.594 "0.145 "1"Aliaj de oțel0.156 "0.26 "€12.75
D
215358G
21 / 64 "80.719 "0.176 "2.5 "Aliaj de oțel0.187 "0.324 "€42.43
D
215278G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1.25 "Aliaj de oțel0.187 "0.324 "€25.92
C
215318G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1.75 "Aliaj de oțel0.187 "0.324 "€198.42
D
215298G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1.5 "Aliaj de oțel0.187 "0.324 "€33.59
D
215338G
21 / 64 "80.719 "0.176 "2"Aliaj de oțel0.187 "0.324 "€37.29
E
215238G
21 / 64 "80.719 "0.176 "3 / 4 "Aliaj de oțel0.187 "0.324 "€126.61
D
215258G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1"Aliaj de oțel0.187 "0.324 "€22.81
C
215538G
25 / 64 "80.844 "0.208 "2"Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€296.71
E
215438G
25 / 64 "80.844 "0.208 "3 / 4 "Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€243.81
F
215578G
25 / 64 "80.844 "0.208 "3"Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€438.45
G
215618G
25 / 64 "80.844 "0.208 "4"Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€23.68
H
215518G
25 / 64 "80.844 "0.208 "1.75 "Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€218.26
I
215658G
25 / 64 "80.844 "0.208 "5"Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€149.30
C
215558G
25 / 64 "80.844 "0.208 "2.5 "Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€328.87
D
215498G
25 / 64 "80.844 "0.208 "1.5 "Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€38.29
B
215458G
25 / 64 "80.844 "0.208 "1"Aliaj de oțel0.219 "0.388 "€37.78
J
216378G
33 / 64 "81.094 "0.27 "8"Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€226.80
E
216118G
33 / 64 "81.094 "0.27 "1.75 "Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€180.47
K
216198G
33 / 64 "81.094 "0.27 "3.5 "Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€39.59
F
216238G
33 / 64 "81.094 "0.27 "4.5 "Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€54.84
J
216278G
33 / 64 "81.094 "0.27 "5.5 "Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€61.87
L
216298G
33 / 64 "81.094 "0.27 "6"Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€25.22
M
216258G
33 / 64 "81.094 "0.27 "5"Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€10.40
K
216218G
33 / 64 "81.094 "0.27 "4"Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€17.12
D
216158G
33 / 64 "81.094 "0.27 "2.5 "Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€46.87
A
216098G
33 / 64 "81.094 "0.27 "1.5 "Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€26.06
K
216178G
33 / 64 "81.094 "0.27 "3"Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€32.45
H
216138G
33 / 64 "81.094 "0.27 "2"Aliaj de oțel0.281 "0.515 "€171.96
H
217168G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2.75 "Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€205.84
N
217295G
41 / 64 "51.344 "0.344 "6"Oțel carbon mediu0.344 "0.642 "€43.12
O
217165G
41 / 64 "51.344 "0.344 "2.75 "Oțel carbon mediu0.344 "0.642 "€107.71
P
217418G
41 / 64 "81.344 "0.344 "9"Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€32.72
F
217238G
41 / 64 "81.344 "0.344 "4.5 "Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€48.63
K
217178G
41 / 64 "81.344 "0.344 "3"Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€16.90
P
217458G
41 / 64 "81.344 "0.344 "10 "Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€41.91
H
217158G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2.5 "Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€157.22
J
217378G
41 / 64 "81.344 "0.344 "8"Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€133.40
E
217138G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2"Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€151.48
F
217258G
41 / 64 "81.344 "0.344 "5"Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€52.90
H
217148G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2.25 "Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€139.10
Q
217298G
41 / 64 "81.344 "0.344 "6"Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€69.53
R
217218G
41 / 64 "81.344 "0.344 "4"Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€49.04
R
217198G
41 / 64 "81.344 "0.344 "3.5 "Aliaj de oțel0.344 "0.642 "€80.55
S
218135G
49 / 64 "51.594 "0.406 "2"Oțel carbon mediu0.406 "0.768 "€38.29
T
218335G
49 / 64 "51.594 "0.406 "7"Oțel carbon mediu0.406 "0.768 "€93.95
H
218168G
49 / 64 "81.594 "0.406 "2.75 "Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€131.51
R
218218G
49 / 64 "81.594 "0.406 "4"Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€71.02
Q
218278G
49 / 64 "81.594 "0.406 "5.5 "Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€85.76
Q
218298G
49 / 64 "81.594 "0.406 "6"Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€91.02
P
218418G
49 / 64 "81.594 "0.406 "9"Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€33.48
R
218198G
49 / 64 "81.594 "0.406 "3.5 "Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€71.02
Q
218338G
49 / 64 "81.594 "0.406 "7"Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€121.98
F
218258G
49 / 64 "81.594 "0.406 "5"Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€83.36
R
218178G
49 / 64 "81.594 "0.406 "3"Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€70.00
D
218138G
49 / 64 "81.594 "0.406 "2"Aliaj de oțel0.406 "0.768 "€40.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?