SPEEDAIRE Chei cu impact aer

Cheile cu impact pneumatic Speedaire sunt alimentate cu aer presurizat și sunt capabile să livreze până la 1600 de lovituri pe minut. Sunt ideale pentru aplicații cu cuplu ridicat, au un design cu mâner pistol cu ​​acționare a declanșatorului pentru o operare confortabilă și sunt disponibile în stilul mânerului în D.

Filtru

SPEEDAIRE -

D Chei de impact cu mâner, cuplu de 220 până la 1450 ft-lb

Cheile de impact cu mâner SPEEDAIRE D sunt chei industriale, concepute pentru a antrena și îndepărta elementele de fixare industriale în aplicații de automobile și de asamblare. Designul mânerului în D cu construcție din aluminiu oferă stabilitate sporită, control și control al presiunii pentru a face față cuplurilor de torsiune ridicate. Acestea au o unitate pătrată pentru a ține dula pentru cheie necesară pentru fixare și un inel de frecare pentru a ține dula. Alegeți între variantele de design de nicovală extinsă și standard Raptor Supplies.

StilModelNicovalăLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A21AA547 "Extins20 9 / 16 "15.7 lb.€1,786.48
B21AA52Standard14.875 "13.9 lb.€1,078.34
SPEEDAIRE -

Chei de impact cu pistol cu ​​mâner de aer

Cheile cu impact pneumatic SPEEDAIRE cu mâner tip pistol sunt folosite pentru a conduce și îndepărta elementele de fixare în aplicații industriale. Acestea sunt dotate cu acționare pătrată și lungime extinsă cu stil de ambreiaj cu ciocan dublu pentru a oferi o acțiune de mare impact. Aceste chei cu mâner tip pistol permit accesul în spații înguste și au un inel de frecare pentru a menține priza pe unitatea pătrată. Au orificii de admisie plasate în jos pentru a evita încurcarea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei de impact cu aer, disponibile cu valori nominale de 8000 și 9000 RPM pe Raptor Supplies.

StilModelNicovalăViteză gratuităLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A21AA532 "Extins8000 rpm9.125 "6 lb.€324.57
B21AA49Standard8000 rpm7.25 "5.8 lb.€293.69
C21AA50Standard9000 rpm7.25 "5.8 lb.€312.32
SPEEDAIRE -

Chei cu impact aer

StilModelLovituri pe minutViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiGama de cupluPreț (ex. TVA)
A21AA5612007000 rpm780 ft.- lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 - 550 ft.- lb.€587.40
B21AA44150012,000 rpm75 ft.- lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 - 70 ft.- lb.€255.89
SPEEDAIRE -

Chei de impact cu aer, 3/8 inch

Cheile de impact cu aer SPEEDAIRE sunt chei de impact de dimensiuni mari cu un cuplu mai mare decât cheile de impact în linie. Ei folosesc o sursă de aer presurizat pentru a conduce și îndepărta elementele de fixare industriale în reparații, asamblare și aplicații auto. Aceste chei de impact au un design cu mâner pistol cu ​​orificii de admisie inferioare pentru o prindere ergonomică și un ambreiaj tip ciocan dublu pentru un impact mai bun decât un singur ciocan. Alegeți dintr-o gamă largă de chei de impact cu aer de 3/8 inch, disponibile cu evaluări de 1000, 1200 și 1600 BPM pe Raptor Supplies.

StilModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutLungime totalăStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăPreț (ex. TVA)
A21AA4675 ft.- lb.3.010005.875 "In linie2 lb.5 - 50 ft.- lb.12€344.85
B21AA55300 ft.- lb.4.016006"Mâner de pistol2.6 lb.25 - 250 ft.- lb.16€467.24
C21AA47400 ft.- lb.5.016006.25 "Mâner de pistol3.5 lb.25 - 300 ft.- lb.20€581.73
SPEEDAIRE -

Chei de impact cu aer, 3/4 inch

Cheile de impact cu aer SPEEDAIRE sunt chei de impact de dimensiune completă cu un cuplu mai mare decât cheile de impact în linie. Aceste chei de impact au un design cu mâner de pistol, cu orificii de admisie inferioare pentru o prindere ergonomică și un ambreiaj tip ciocan dublu pentru un impact mai bun decât un singur ciocan. Ei folosesc o sursă de aer presurizat pentru a conduce și îndepărta elementele de fixare industriale în reparații, asamblare și aplicații auto. Alegeți dintr-o gamă largă de chei de impact cu aer, disponibile în 1000, 1200 și 1600 BPM pe Raptor Supplies.

StilModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieLovituri pe minutLungime totalăGreutatea sculeiGama de cupluTaxăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A21AA571 / 2 "3/8 "NPT8008.5 "7.5 lb.200 - 1200 ft.- lb.Industrial5500 rpm€1,376.33
B21AA513 / 8 "1/4 "NPT6509.5 "10.6 lb.200 - 500 ft.- lb.General4500 rpm€896.45
SPEEDAIRE -

Cheie cu impact, cu aer, cuplu de 250 ft-lbs, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48LZ91CH3PXU€105.67
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?