Seturi de perforare și daltă

Filtru

Seturile de poanson și dălți sunt utilizate pentru îndepărtarea știfturilor sau bucșelor și pentru tăierea/despicarea pieselor de prelucrat în aplicații de construcții și prelucrare a metalelor. Aceste sortimente de unelte includ seturi de poanson de aliniere, seturi de daltă la rece, seturi de poanson pentru știfturi de antrenare din alamă și multe altele.
WESTWARD -

Seturi de daltă

StilModelSe potrivește mărciiPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A4MHF1-€71.971
BPN12V728043GSpeedaire€79.845
CPN5ZL25014GSpre vest€51.654
MAYHEW TOOLS -

Seturi de perforare centrală

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A622144 "până la 6 1/4"Oţel51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"€66.56
B600077"Oțel aliat forjat71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"€61.95
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Seturi de poanson pentru garnituri

StilModelMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
AS1270Oțel aliat întărit și călit111/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€117.98
BS1274Oțel aliat temperat101/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€145.69
GREENLEE -

Knockout Punch, 1-61 / 64 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
AK2P-1-1 / 2-B€123.54
BK3P-1-1 / 2€167.79
StilModelPreț (ex. TVA)
AK3BB-3-1 / 2€1,394.20
AK3BB-4€1,655.11
StilModelPreț (ex. TVA)
AK3BB-2-1 / 2€712.13
AK3BB-3€904.02
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Truse de perforare metrică

StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimeSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metric€282.85
BAX135116 "22 "-4"metric€456.64
CAX135225 "32 "-5"metric€991.39
PROTO -

Set Punch și Dălți

Poansonele și daltele de mână Proto sunt proiectate pentru a îndepărta știfturile și bucșele, precum și pentru tăierea sau despicarea obiectelor din oțel. Aceste unelte au o construcție din oțel inoxidabil tratat termic pentru a oferi o rezistență și durabilitate mai mari și un capăt de lovire parabolic foarte modificat pentru a preveni formarea ciupercilor și ciobirea. Toate modelele sunt echipate cu un panou lustruit marcat cu numărul și dimensiunea sculei pentru o identificare ușoară și o husă pentru depozitarea organizată.

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
AJ2-Oțel călit12Poanson central-3/8", Poanson pentru știft de antrenare-3/32, 1/8, 3/16", Poanson de pornire-1/16, 1/8, 3/16", Cape Chisel-5/16", Diamond Dalta cu vârf-3/16", Dalta rece-5/16, 7/16, 1/2"€162.48
BJ3-Oțel călit5Poanson central-3/8", Poanson cu știft de antrenare-1/8, 3/16", Poanson de pornire-1/8", Dalta rece-5/8"€66.88
CJ3S24 7/8 "până la 6 3/4"S2 Oțel5S2 Center Punch-3/8", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Starting Punch-1/8", S2 Cold Chisel-5/8"€73.64
DJ2S24 7/8 "până la 6"S2 Oțel12S2 Center Poanson-3/8", S2 Drive Pin Poanson-3/32, 1/8, 3/16", S2 Starting Poanson-1/16, 1/8, 3/16", S2 Cape Chisel-7/ 32", daltă cu vârf diamantat S2-3/16", daltă la rece S2-5/16, 7/16, 1/2"€177.36
EJ46S24 7/8 "până la 10"S2 Oțel26Poanson S2 Drive Pin-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4", Poanson S2 Starting-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4", S2 Cold Chisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3/16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16"€490.87
STANLEY -

Daltă

StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A16-97031/2, 3/4 și 1 "€58.44
B16-97161/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, and 1-1/2"€133.67
PROTO -

Set de perforare cu pini de rulare

StilModelLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
AJ49007S23 3/4 "până la 6 7/16"Oțel de scule întărit S2€107.25
BJ490073-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"S2 Oțel€103.40
MAYHEW TOOLS -

Seturi de perforare cu goluri

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A660085.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"€281.18
B660106.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "€292.45
C660126.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"€214.35
D660049"Aliaj de oțel161-1 / 4 "la 3"€435.62
E660009"Aliaj de oțel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"€420.11
F6600610 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "€933.45
G6600213 "Aliaj de oțel271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€825.00
H6608013 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€978.38
I6601615.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"€1,619.97
PROTO -

Set de pumni

StilModelArticolLungimeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
AJ9633HBSet de perforare pentru demolare10 "până la 14"3/8, 7/16, 3/4"€372.15
BJ9633BSet Drift Punch6 "până la 8"3/8, 1/2, 3/4"€153.00
PROTO -

Set de daltă rece

StilModelLungimeNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
AJ86CS25 1/8 "până la 6 3/4"55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€73.10
BJ86BS25 1/8 "până la 8"75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€126.78
MAYHEW TOOLS -

Kituri de pumn pilot

Seturile de perforare pilot Mayhew sunt potrivite pentru acționarea și îndepărtarea știfturilor de tensiune goale și a știfturilor rulante pentru aplicații auto și de producție. Acestea au o construcție din oțel aliat pentru a rezista la impact și aderență texturată pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Modelele selectate vin cu o husă de siguranță pentru depozitare în siguranță și portabilitate la locul de muncă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi de perforare pilot, disponibile în bucăți de 9 și 12 inchi.

StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€133.47
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "€206.47
MITUTOYO -

Punch

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A985-1194"Oţel81 / 16-5 / 16 "€71.82
B985-1204"Alamă81 / 16-5 / 16 "€55.76
C985-1188"Oţel51.375 "€69.72
PROTO -

Set cu pumn lung

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
AJ48005LS2Oțel de scule întărit S2€103.10
BJ48005LS2 Oțel€100.54
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Set dălți de mână cu impact ridicat

StilModelLungimeNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A18193623-5/8, 3-3/8, 3-1/8"31/2, 3/4, 1"€91.38
A18193633-5/8, 3-3/8, 3-1/8, 3"51/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"€155.21
WESTWARD -

Dalta rece

StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A2AJL553/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€104.50
B2AJA671/4,3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€50.49
WESTWARD -

Punch și daltă

StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A2AJB37Daltă plată: 1/2, 5/8, 3/4"; Poanson de pornire: 3/16, 1/4"; Poanson: 3/16"; Poanson central: 3/8"€40.70
B2AJB412Daltă plată: 3/8, 1/2, 5/8"; Poanson de pornire: 1/8, 3/16, 1/4"; Poanson: 1/8, 5/32, 3/16"; Poanson central: 3/8,1/2"; Înțepătură: 3/16"€80.85
C2AJB214Dalta plată: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"; Poanson de pornire: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8"; Poanson: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Poanson central: 3/8 x 1/2"€70.75
D2AJL718Poanson pentru știfturi de antrenare: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"; Poanson de pornire: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Dalta rece: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"; Drift Punch: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16"; Poanson central: 3/8"€170.23
E2AJL826Poanson pentru știfturi de antrenare: 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"; Poanson de pornire: 3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/ 4; Dalta rece: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1"; Poanson de deriva: 1/8, 3/16, 1/4"; Poanson central: 3/8, 1/2"; Înțepătură: 3/16"€212.33
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Set Punch Arch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1271STAD3GZA€182.86
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Set de daltă manuală 1/2 3/4 Sfaturi de 1 inch 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1768781AB7RHE€58.41

Seturi de perforare și daltă

Seturile de perforare și daltă sunt potrivite pentru utilizare cu unelte portabile pentru marcarea pieselor de prelucrat, foraj, îndoire, tăiere și cioplire a materialelor din lemn în aplicații de fabricație, construcție, prelucrarea metalelor, ambalare și întreținere și reparații. Raptor Supplies oferă o gamă largă de seturi de daltă și poanson de la Allpax, Dasco Pro, DEWALT, Facom, General, Mayhew, Irwin, Mitutoyo, Proto, Instrumente profesionale SK, Stanley, Westward, Starrett și Wright Tool. Instrumente de set de perforare selectate de la General sunt cele mai potrivite pentru perforarea găurilor rotunde în tablă, materiale pentru garnituri, piele, pânză, plastic și piese flexibile din cauciuc. Acestea au o conicitate interioară care asigură un spațiu maxim pentru ușurință de utilizare și o construcție din oțel forjat tratat termic, care rezistă la abuzuri industriale dure, asigurând în același timp durabilitate pe termen lung. Seturi de daltă selectate din Stanley Prezintă o lamă din oțel carbon cromat călită și întărită care asigură reținerea marginilor în timpul utilizării repetate și un mâner bimaterial pentru rezistență la impact și șocuri electrice.

Întrebări Frecvente

La ce se folosește un perforator central?

Poansonele centrale sunt folosite pentru a marca punctul central, mai ales la găuri, pentru precizie.

Care este diferența dintre un poanson conic și un știft?

Poansonele conice sunt ideale pentru alinierea găurilor existente în două sau mai multe piese de lucru înainte de șuruburi sau nituri. Cu toate acestea, poansonurile pentru știfturi, cunoscute și sub numele de poansonuri pilot, sunt folosite pentru a antrena sau îndepărta știfturile goale de tensiune, cum ar fi știfturile conice și rulate sau solide.

Din ce oțel sunt fabricate știfturile?

Sunt fabricate în mare parte din oțel cu conținut ridicat de carbon care a fost tratat termic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?