Racorduri pentru tuburi din cupru turnat și turnat

Filtru

StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A604 3317 psi@100 grade F3-1 / 8 "x 3"3"3"€132.97
A604 21 / 2336 psi@100 grade F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€114.06
A604 1 1 / 2408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€23.95
A604 11 / 4439 psi@100 grade F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€31.10
A604 1494 psi@100 grade F1-1 / 8 "x 1"1"1"€13.20
A604 3 / 4582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€7.70
A604 1 / 2722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€3.27
A604 3 / 8779 psi@100 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€7.97
A604 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€14.67
MUELLER STREAMLINE -

Cot, 90 de grade

StilModelTip conexiuneArticolPreț (ex. TVA)
AA 03706NLCCot pentru chiuvetă cu flanșă, 90 de grade€29.54
BA 03038NLC x FPTUreche înaltă, cot, 90 de grade€25.58
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A607LT 21/2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€112.23
A607LT 1/2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€8.58
NIBCO -

Seria 611, Tee

StilModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A611C x C x C336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€82.47
B611 5 / 8C x C x C505 psi@200 grade F3 / 4 "5 / 8 "€14.29
B611 3 / 16C x C x C729 psi@200 grade F5 / 16 "3 / 16 "€10.89
A611 3C x C x C317 psi@100 grade F3.125 "3"€199.88
C611R 3x3x21/2C x C x C317 psi@100 grade F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "€112.80
A611 4C x C x C293 psi@100 grade F4.125 "4"€305.13
B611 5 / 16C x C x C623 psi@200 grade F7 / 16 "5 / 16 "€9.42
B611 2C x C x C291 psi@200 grade F2.125 "2"€55.87
B611 7 / 8C x C x C395 psi@200 grade F1"7 / 8 "€35.10
D6112 1 / 2C x FTG x C577 psi@200 grade F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "€8.78
D6112 3 / 4C x FTG x C466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "€13.23
NIBCO -

Dwv Test Tee Bronz turnat 2 x 2 inch 2-1 / 8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
814 2AC6WKU€106.48
NIBCO -

Dwv P-trap cu curățat bronz turnat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
884 11/2AC6WKZ€114.42
NIBCO -

Cupru Dwv 90 cot cu rază lungă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
907LT 11/2AC8FLL€38.42
NIBCO -

Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 inch 7/8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
621 3/4AC8FTV€7.81
NIBCO -

Adaptor tată reducător C x Mnpt 3/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
704R-LF 3/4X11/4AD3MMF€57.39
NIBCO -

Reducerea bronzului turnat cu plumb redus

ModelArticolPreț (ex. TVA)
735-LF 1/2AD3MPK€28.51
MUELLER INDUSTRIES -

Adaptor din cupru la țeavă Alamă turnată 2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A 07094AE6PEF€43.01
MUELLER INDUSTRIES -

Adaptor de lipit la țeavă Wrot cupru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W 01563AE6PER€29.97
MUELLER INDUSTRIES -

Dwv Street Elbow 45 Wrot Cupru C x C

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W 07431AE6PFV€18.10
GRAINGER -

Alamă forjată cot ureche FIP x SOLV

ModelArticolPreț (ex. TVA)
440-030NLAH2ZHU€11.78
ZURN -

Flanșă pentru dulap cu corp adânc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CF2984-CI4CV8NEC€23.39
NIBCO -

Dwv Flush Adaptor Bronz turnat C x Mnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
802C 11/2AC6WKG€41.45
NIBCO -

Cot de reducere a razei lungi 90 C x C

ModelArticolPreț (ex. TVA)
607LTR 1/2x1/4AB3WHK€17.22
APPROVED VENDOR -

Adaptor încastrat 1/2 inch C x Mnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24W566AB7ZMZ€3.83
APPROVED VENDOR -

Cot coborât 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24W593AB7ZNQ€15.48
NIBCO -

Curea pentru umeraș, cupru scris

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9210500BU4PWH€121.21
Vezi detalii
NIBCO -

Stub-Out cu admisie cu toc mic, dimensiune 1/2 x 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9194550BU4NAY€10.32
Vezi detalii
1...91011

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?