APPROVED VENDOR Piuliță de fixare hexagonală din oțel


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaÎnălţimePin Dia.MărimeaAdâncimea slotuluiSlot WidthDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
351480G
1 1/2-12 "Placat cu zinc1 9 / 32 "5 / 16 "1.5 "0.860 "0.46 "13€182.16
B
351405G
1 1/4-12 "Simplu1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13€73.12
B
351404G
1 1/4-12 "Placat cu zinc1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13€75.44
C
351345G
1 1/8-7 "Simplu31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "8€79.09
D
351367G
1 1/8-12 "Placat cu zinc31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "13€80.04
B
351425G
1 3/8-6 "Simplu1 11 / 64 "1 / 4 "1.375 "0.820 "0.4 "7€116.60
E
351305G
1 "-8Simplu55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€61.89
B
351324G
1 "-14Placat cu zinc55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€46.12
F
351325G
1 "-14Simplu55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€29.35
B
351105G
1/2 "-13Simplu7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€62.46
B
351119G
1/2 "-20Placat cu zinc7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€55.08
B
351125G
1/2 "-20Simplu7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€45.82
G
351014G
1/4 "-20Placat cu zinc7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€74.24
H
351015G
1/4 "-20Simplu7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€72.69
B
351025G
1/4 "-28Simplu7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€40.08
I
351026G
1/4 "-28Placat cu zinc7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€100.96
J
351245G
3/4 "-16Simplu41 / 64 "5 / 32 "3 / 4 "0.400 "0.24 "-€27.11
K
351055G
3/8 "-16Simplu21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-€37.64
L
351064G
3/8 "-24Placat cu zinc21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-€10.20
M
351185G
5/8 "-11Simplu35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€40.48
N
351205G
5/8 "-18Simplu35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€42.83
B
351204G
5/8 "-18Placat cu zinc35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€41.26
B
351035G
5/16 "-18Simplu17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "-€72.16
B
351047G
5/16 "-24Placat cu zinc17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "--
RFQ
B
351279G
7/8 "-14Placat cu zinc3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-€64.83
B
351285G
7/8 "-14Simplu3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-€67.83
O
351075G
7/16 "-14Simplu3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-€94.32
P
351084G
7/16 "-20Placat cu zinc3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-€114.23
Q
351164G
9/16 "-18Placat cu zinc31 / 64 "9 / 64 "9 / 16 "0.310 "0.18 "-€30.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?