DAYTON

Filtru

HVAC și refrigerare

Manipularea materialului

Electrical

pompe

Transmisie de putere

Motoare

Sanitar

Unelte electrice

Pneumatică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

prelucrare

Siguranţă

Curățenie

Scule de mână

Elemente de fixare

Piese metalice

Sudare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Ungere

Instrumente de testare

Consumabile de laborator

Echipamente de exterior

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Hidraulică

Iluminat

Adezivi de etanșare și bandă

Electrocasnice și baterii

materii prime

materiale abrazive

HVAC și refrigerare Filtru

Ventilatoare de răcire și accesoriiVezi tot

  • Accesorii pentru circulatorul de aer

    Accesorii de instalare, cum ar fi suporturi de montare pe tavan, întrerupătoare basculante, piedestale de podea, seturi de butuci de aburire și suporturi de perete, concepute pentru utilizare cu circulatoare de aer

  • Protecții pentru circulația aerului

    Apărătoare de sârmă de oțel cu ochiuri apropiate disponibile pentru diametrele elicei cuprinse între 16 și 36 inci. Prezintă un design în secțiunea din spate, cu 4 fante de montare pentru a găzdui șuruburile pasante ale motorului

  • Circulatoare de aer

    Circulatoare de aer staționare și mobile capabile să furnizeze debite de aer de până la 21000 cfm. Prezintă lame din oțel/aluminiu cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune și sunt oferite în opțiuni de montare pe perete și pe piedestal

  • Accesorii ventilator axial
  • Ventilatoare axiale

    Ventilatoarele axiale Dayton sunt utilizate în mod obișnuit pentru răcirea în spații compacte, inclusiv dulapuri, instrumente electronice, copiatoare și computere. Pentru reducerea uzurii și protecție împotriva daunelor, aceste ventilatoare monitorizează temperatura prin descărcarea aerului cald și permițând aer rece în interiorul carcasei. Ventilatoarele axiale Dayton sunt amplasate în general lângă sursele de energie și motoare generatoare de căldură, permit montarea atât pe orizontală, cât și pe verticală și sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru reducerea frecării de rotație și protejarea carcasei de particulele de praf. Raptor Supplies este un distribuitor autorizat Dayton care găzduiește o selecție largă de aceste ventilatoare axiale cu protecție termică automată și impedanță și viteze cuprinse între 1400 și 3200 rpm.

  • Accesorii ventilator de tavan
  • Apărătoare pentru ventilatoare de tavan
  • Ventilatoare de plafon
  • Ventilatoare de piedestal rezidențiale
  • Ventilatoare de răcire ale transformatoarelor

Incalzitoare de gaz si accesoriiVezi tot

Accesorii de ventilație și conducte de distribuție a aeruluiVezi tot

  • Amortizoarele

    Clapetele Dayton HVAC (numite și amortizoare pentru conducte) sunt amplasate în interiorul echipamentelor de tratare a aerului, cum ar fi sistemele de conducte, coșurile de fum și cutiile VAV pentru a regla fluxul de aer și a-l redirecționa către anumite zone. Aceste amortizoare au corpuri din oțel galvanizat de înaltă calitate și material pentru lame din aluminiu extrudat pentru prevenirea formării ruginii și, respectiv, a rezista la vremea exterioară. Folosite în cea mai mare parte cu conducte cu viteză scăzută până la medie a fluxului de aer, aceste clapete de control pot fi utilizate ca opriri pozitive pentru a împiedica mașina să depășească viteza și să se deterioreze sau pentru controlul automat în sistemele HVAC cu scurgeri reduse. Clapetele de contraventie utilizate în sistemele de ventilație sunt amortizoare de control cu ​​scurgeri reduse, cu lame asistate de arc, care restricționează fluxul de aer într-o singură direcție, astfel încât sistemul de ventilație să funcționeze corect. Clapetele de control al volumului Dayton sunt oferite în modele rotunde și pătrate pentru a servi diferitelor aplicații de control al fluxului de aer și presiunii în sistemele HVAC.

  • anemostate
  • Accesorii pentru amortizoare de foc și fum
  • Amortizoarele de incendiu și fum

    Clapetele de incendiu și de fum Dayton sunt utilizate în clădiri de birouri, unități de asistență medicală și sisteme de conducte HVAC pentru a preveni răspândirea incendiului și a fumului în caz de incendiu. Clapetele antifoc Dayton respectă reglementările UL, NFPA și IBC și pot găzdui fluxul de aer în orice direcție. Amortizoarele trebuie menținute curate și protejate de murdărie, praf și alte elemente străine înainte și după instalare. Când sunt instalate în interiorul conductelor HVAC, paletele clapetelor se închid automat când se detectează o creștere a temperaturii sau se declanșează o alarmă de fum. Clapetele antifoc cu montare dinamică au închidere asistată cu arc din oțel a lamelor și cote de viteză și presiune de 2000 fpm și, respectiv, 4 inch wg. Amortizoarele cu montare statică sunt ideale pentru sistemele cu presiune zero. Clapetele de incendiu și de fum Dayton sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 165 de grade F și oferă rezistență la foc timp de 1.5 ore. Alegeți dintr-o gamă largă de amortizoare de tip rotund (cu o singură lamă), dreptunghiulară și pătrată (cu lamă cortină) în dimensiuni care se potrivesc conductelor dvs., legăturilor fuzibile și ramelor unghiulare de reținere pe Raptor Supplies, distribuitorul autorizat al mărcii.

  • Conducta de aerisire a gazului
  • Uși de acces pentru conducte de grăsime și Hi-Temp
  • Clapete de incendiu și de fum motorizate

Filtre de aerVezi tot

Tratarea aeruluiVezi tot

  • Accesorii pentru filtru de aer

    Becuri UV de schimb pentru utilizarea cu filtrele de aer Dayton pentru a neutraliza efectul bacteriilor, virusului sau altor microorganisme

Despre DAYTON

Linia de produse Dayton include curele trapezoidale pentru sarcini grele, curele de transmisie, motoare pentru sarcini agricole, motoare de spălare, motoreductoare AC/DC, reductoare de viteză și angrenaje, transformatoare, ventilatoare, cabluri de oțel, slings web, gulerele arborelui, relee, circulare de aer, obloane, suflante și pompe cu tambur. Motoarele cu angrenaje Dayton sunt folosite pentru a regla cuplul și viteza și sunt ideale pentru utilizarea în pompe peristaltice, mașini CNC și aplicații auto. Cureaua trapezoidale Dayton, unul dintre cele mai vândute produse ale companiei, respectă standardele Asociației Producătorilor de Cauciuc (RMA) și este utilizată pe scară largă ca curea de transmisie. Dayton suflante perdele de aer sunt concepute pentru a produce un perete de aer care curge continuu care oferă o barieră termică împotriva aerului exterior și împiedică evacuarea aerului încălzit sau răcit prin ușile deschise. Zonele cu trafic intens își pot lăsa ușile deschise, ținând afară insectele zburătoare și eliminând bătăile de cap cauzate de deschiderea și închiderea automată/manuală a ușilor. Acestea reduc umiditatea și pierderea aerului rece. Marca oferă, de asemenea, suflante OEM ideale pentru înlocuirea motoarelor uzate pe dispozitivele HVAC. The Suflanta Dayton 1TDP6 prezintă scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru disiparea căldurii și un design echilibrat dinamic pentru o funcționare lină și silențioasă. Motorul acestor suflante facilitează protecția termică automată pentru a preveni suprasarcinile sau defectarea fazei.

Întrebări Frecvente

Dayton furnizează motoare cu plăcuțe de identificare?

Toate motoarele Dayton sunt prevăzute cu plăcuțe de identificare complete cu diagrame de cablare ușor de citit. Acest lucru reduce timpul de instalare și previne cablarea greșită.

Cum să alegi motorul Dayton corect?

Motoarele de uz general sunt utilizate pentru sarcini mecanice (de exemplu: mișcarea aerului) și aplicații greu de pornit, cum ar fi transportoare, echipamente cu bandă, mașini-unelte și pompe alternative. Aceste motoare au un design robust și rulmenți cu bile de mare rezistență pentru a gestiona sarcini mari radiale și axiale. Motoarele cu destinație specifică sunt destinate spălării / locațiilor periculoase / funcționării pompei. Motoarele HVAC sunt proiectate pentru mișcarea aerului și alte aplicații cu sarcini ușoare până la medii, cum ar fi ventilatoare, pompe centrifuge, unelte mici și echipamente de birou.

Dayton oferă produse de curățenie și de îngrijire?

Da, Dayton oferă materiale de curățenie și de îngrijire pentru a menține unitățile comerciale și industriale curate și bine întreținute. Curăță, degresează, igienizează și dezinfectează pereții, podelele și alte suprafețe. Materialele de curățenie de la Dayton includ mopuri, mături și mașini de curățat podele care curăță, freacă, dezlipesc, lustruiesc, lustruiesc sau aspiră podele și covoare.

Pot folosi un condensator de pornire în locul unui condensator de pornire?

Este posibil să se utilizeze un condensator de pornire ca condensator de pornire, cu toate acestea, valorile disponibile sunt mult mai mici decât cele pentru condensatoarele de pornire dedicate. Pentru a vă asigura că condensatorul de funcționare se potrivește cu specificația originală a condensatorului de pornire, trebuie să aibă aceeași capacitate nominală și aceeași tensiune nominală.

Cum aleg suflanta Dayton potrivită pentru aplicația mea?

Selectarea suflantei Dayton adecvate depinde de debitul de aer necesar, presiunea statică, mediul de aplicare și standardele sau reglementările din industrie.

Cum se instalează rezervoarele de apă Dayton?

Capătul superior al rezervoarelor de apă Dayton are o intrare/ieșire pentru conectarea sistemului de conducte la pompa de apă de la celălalt capăt. Rezervoarele de apă pot fi depozitate orizontal sau vertical.

Care sunt dimensiunile disponibile ale mașinilor de curățat pardoseli Dayton?

Aceste mașini de curățat podea sunt disponibile în dimensiuni de 17 și 20 de inchi.

Produse exclusive pentru marcă