DAYTON Ventilatoare axiale

Ventilatoarele axiale Dayton sunt utilizate în mod obișnuit pentru răcirea în spații compacte, inclusiv dulapuri, instrumente electronice, copiatoare și computere. Pentru reducerea uzurii și protecție împotriva daunelor, aceste ventilatoare monitorizează temperatura prin descărcarea aerului cald și permițând aer rece în interiorul carcasei. Ventilatoarele axiale Dayton sunt amplasate în general lângă sursele de energie și motoare generatoare de căldură, permit montarea atât pe orizontală, cât și pe verticală și sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru reducerea frecării de rotație și protejarea carcasei de particulele de praf. Raptor Supplies este un distribuitor autorizat Dayton care găzduiește o selecție largă de aceste ventilatoare axiale cu protecție termică automată și impedanță și viteze cuprinse între 1400 și 3200 rpm.

Filtru

Ventilatoarele axiale Dayton sunt utilizate în mod obișnuit pentru răcirea în spații compacte, inclusiv dulapuri, instrumente electronice, copiatoare și computere.
DAYTON -

Ventilatoare axiale

StilModelNivelul sunetuluiFlux de aeramperiVoltajWattsMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPAdâncimePreț (ex. TVA)
A55VD32--------€82.30
B55VD27--------€22.23
C55VD30--------€41.10
D55VD28--------€42.02
E55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolicarbonat447/5303 1 / 2 "€132.85
F55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolicarbonat452/5273 1 / 2 "€132.85
G55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40WPolicarbonat454/5373 1 / 2 "€132.85
H55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPlastic PBT196/2292"€90.86
I55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPlastic PBT197/2322"€90.16
DAYTON -

Ventilatoare axiale rotunde standard

Ventilatoarele axiale rotunde Dayton sunt proiectate pentru a furniza aer proaspăt și pentru a elimina aerul din șanțurile de aer retur, filtrele rotative. Acestea au carcasă circulară care se potrivește cu o decupare rotundă pentru echipamentele de răcire din interiorul unei carcase. Aceste ventilatoare de răcire a echipamentelor au nevoie de spațiu neglijabil pentru instalare și sunt folosite pentru a înlocui ventilatoarele rotunde în instalațiile existente. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare axiale rotunde, disponibile în tipurile de motor PSC și poli umbrit.

StilModelProtectie termalaamperiCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAAdâncimeLegăturile electriceFan RPMPreț (ex. TVA)
A2RTK9Auto1.1870120703.5 "Terminale2900€302.98
B2RTK7impedanta0.4820036552"12 "Conduce2950€98.51
DAYTON -

Suflantă axială pătrată

Ventilatoarele axiale pătrate Dayton au o carcasă de formă pătrată care se întinde peste o decupare rotundă sau pătrată pentru a găzdui echipamentele de răcire într-o incintă. Sunt prevazute cu gauri de montaj, la fiecare colt, care le fixeaza pe un perete sau panou. Sunt disponibile în variante umbrite și motor DC Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeamperiRulmențiFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montareVoltajPreț (ex. TVA)
A2RTD34.75 "0.11ManșonVopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală230 VAC€27.63
B5JME54.75 "0.38MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical24 VDC€63.81
B5JME64.75 "0.12MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical48 VDC€27.70
C5JME44.75 "0.82MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical12 VDC€57.43
D2RTK45"0.07ManșonNegruPlastic PBTPolul umbritOrizontală230 VAC€71.45
DAYTON -

Ventilator axial schelet

Ventilatoarele axiale schelet Dayton sunt proiectate pentru a fi utilizate în locuri uscate pentru a răci un dispozitiv sau un echipament, cum ar fi copiatoare, instrumente electronice, dulapuri sau computere. Aceste ventilatoare vin cu brațe de montare, în locul unei carcase complete, făcându-le astfel potrivite pentru instalarea în spații înguste. Toate aceste unități au un cadru din aliaj de aluminiu cu pale de ventilator din policarbonat acţionate de motoare cu stâlp umbrit pentru a furniza viteze și debite de aer de până la 3000 RPM, respectiv 110 CFM. Sunt capabili să reziste la o temperatură maximă de 70 de grade C și sunt disponibile în variante de rulmenți cu bile și cu manșon.

StilModelWattsamperiRulmențiCFM @ 0.000-In. SPdBAFan RPMPoziție de montareVoltajPreț (ex. TVA)
A2VUX1130.08Minge82372900Verticală sau orizontală230 VAC€16.75
B2VUW6140.16Minge83402900Verticală sau orizontală115 VAC€42.90
A2VUW7140.09Manșon82373000Orizontală230 VAC€35.72
C2VUW5140.16Manșon82362900Orizontală115 VAC€13.47
D2VUW8140.09Minge78423000Verticală sau orizontală230 VAC€42.90
E2VUW4150.18Minge87383000Verticală sau orizontală115 VAC€14.25
DAYTON -

Ventilator axial pătrat

Ventilatoarele axiale pătrate Dayton sunt proiectate pentru a fi utilizate în locuri uscate pentru a răci echipamentele dintr-o carcasă. Aceste ventilatoare de răcire a echipamentelor vin cu o carcasă pătrată care poate fi montată peste o decupare rotundă sau pătrată pentru o instalare ușoară. Sunt prevazute in continuare cu gauri de montare, la fiecare colt, astfel incat sa poata fi fixate pe un perete sau panou. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare axiale disponibile în opțiuni cu manșon, bile și rulmenți cu aer fără frecare.

StilModelFan RPMamperiRulmențiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montarePreț (ex. TVA)
A4WT4917500.12Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVertical€29.78
B4WT4820000.13Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVertical€30.09
C6KD7326000.06Minge3.625 "Vopsit negruPlastic PBTDC fără periiVerticală sau orizontală€42.26
D6KD6926000.13Minge3.625 "Vopsit negruPlastic PBTDC fără periiVerticală sau orizontală€44.56
E2RTK627500.25Minge4 11 / 16 "NegruAluminiuPolul umbritVerticală sau orizontală€40.43
F4WT4027500.13Manșon3.125 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVertical€39.31
G4WT3329000.11Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVertical€30.94
H3VU6530000.18Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVerticală sau orizontală€85.04
I3LE7430500.11Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVerticală sau orizontală€62.51
J2RTD131000.25Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€56.27
K2RTD931000.12Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€38.91
L6KD7431000.26Minge4 11 / 16 "Vopsit negruPlastic PBTDC fără periiVerticală sau orizontală€56.66
M6KD7031000.5Minge4 11 / 16 "Vopsit negruPlastic PBTDC fără periiVerticală sau orizontală€47.77
N4WT4631000.24Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVertical€55.87
O6KD7531500.24Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVerticală sau orizontală€44.50
P2RTE131500.12Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritVerticală sau orizontală€65.70
Q3VU6632500.27Minge6 15 / 16 "Vopsit negruAluminiu turnatPolul umbritVerticală sau orizontală€235.36
R2RTE833000.12Aer cu frecare zero3.125 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€37.29
S2RTJ738000.57Minge4 11 / 16 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€85.54
T2RTE442000.17Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€28.98
U2RTF243000.16Aer cu frecare zero1 15 / 16 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€9.16
V2RTJ349000.51Minge3.625 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€42.12
W2RTH849000.14Minge3.125 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€40.21
X2RTH657000.4Minge3.125 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€88.13
Y2RTF961000.27Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€32.38
DAYTON -

Ventilatoare axiale compacte alungite

StilModelPreț (ex. TVA)
A786EW8€149.20
B786EW7€142.07
C786EW9€143.90
DAYTON -

Ventilatoare axiale compacte rotunde

StilModelPreț (ex. TVA)
A786EW6€292.44
B786EW5€280.26
DAYTON -

Ventilatoare axiale compacte pătrate

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A55VD29ventilator axial€42.01
B55VD25ventilator axial€30.89
C786EV9Set de ventilatoare€85.92
D786EW1Set de ventilatoare€88.33
E786EU8Set de ventilatoare€86.16
F786EV6Set de ventilatoare€90.40
G786EV2Set de ventilatoare€90.62
H786EV3Set de ventilatoare€94.27
I786EW2Set de ventilatoare€86.57
J786EV8Set de ventilatoare€90.13
K786EV4Set de ventilatoare€92.33
L786EW3Set de ventilatoare€83.98
M786EV0Set de ventilatoare€87.14
N786EU9Set de ventilatoare€94.32
O786EV1Set de ventilatoare€90.13
P786EV7Set de ventilatoare€94.57
Q786EW0Set de ventilatoare€89.82
R786EU6Set de ventilatoare€89.30
S786EU7Set de ventilatoare€90.13
T786EW4Set de ventilatoare€87.71
U786EV5Set de ventilatoare€88.25
DAYTON -

Set de cablu cu mufă, 45 de grade Configurație cap de fișă, 72 inch Lg, -4 grade F Min. Temp. Evaluare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
786EX0CR2WTW€11.85
DAYTON -

Ventilator axial 24vcc 12 in. Conduce 3100 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31CC85AG2AUP€46.90

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Cum funcționează ventilatoarele axiale?

Ventilatoarele axiale sunt un fel de compresor care îmbunătățește presiunea fluxului de aer pe măsură ce acesta trece. Paletele ventilatorului funcționează prin aerisirea aerului pentru a se deplasa paralel cu arborele, în jurul căruia palele se rotesc.

Unde se folosesc în general ventilatoarele axiale?

Ventilatoarele axiale sunt utilizate în mod obișnuit pentru a răci atât spațiile mari, cât și cele mici. Ele pot fi utilizate în operațiuni HVAC în unități de schimb de căldură, condensatoare AC sau pentru răcirea spot în sisteme industriale.

Care este diferența dintre ventilatoarele centrifuge și cele axiale?

Ventilatoarele centrifuge evacuează aerul în unghi drept față de admisia ventilatorului și rotesc aerul spre exterior spre ieșire prin deviație și forță centrifugă. Ventilatoarele axiale deplasează aerul extras paralel cu arborele în jurul căruia se rotesc paletele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?