DAYTON

Filtru

HVAC și refrigerare

Manipularea materialului

Electrical

pompe

Transmisie de putere

Motoare

Sanitar

Unelte electrice

Pneumatică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

prelucrare

Siguranţă

Curățenie

Scule de mână

Elemente de fixare

Piese metalice

Sudare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Ungere

Instrumente de testare

Consumabile de laborator

Echipamente de exterior

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Hidraulică

Iluminat

Adezivi de etanșare și bandă

Electrocasnice și baterii

materii prime

materiale abrazive

HVAC și refrigerare Filtru

Ventilatoare de acoperișVezi tot

  • Ventilatoare axiale cu acționare directă
  • Ventilatoare centrifuge de acoperiș Downblast

    Ventilatoare montate pe acoperiș concepute pentru a evacua mirosurile și aerul murdar din complexele industriale și comerciale. Utilizat în general pentru lucrări de conducte cu rezistență scurtă sau medie. Disponibil în variante de tip curea și tip de transmisie

  • Ventilatoare centrifuge de acoperiș Downblast Mai puțin pachet de acționare
  • Ventilatoare de alimentare centrifuge filtrate
  • Ventilatoare cu alimentare centrifugă filtrate Mai puțin pachet de acționare
  • Ventilatoare de evacuare și alimentare cu gravitate
  • Kituri de conversie pachet motor
  • Borduri de acoperiș neventilate
  • Adaptoare pentru borduri pentru acoperiș
  • Accesorii pentru ventilatoare de acoperiș
  • Ventilatoare centrifuge de acoperiș Upblast

    Ventilatoarele superioare Dayton sunt ventilatoare centrifuge cu transmisie prin curea pentru gazele de evacuare, vaporii încărcați cu grăsimi, aerul urât și mirosurile din spațiile de lucru, școli și depozite. Aceste ventilatoare upblast au o bandă de vânt din aluminiu sudată la bază pentru a le oferi un design practic etanș. Ventilatoarele de tip upblast de la Dayton dispun de bretele interne de susținere din oțel și o bandă de vânt complet rulată pentru a îmbunătăți rigiditatea ventilatoarelor pentru transport și instalare. Motoarele, cadrele de antrenare și roțile lor sunt izolate de baza de montare prin știfturi din neopren pentru a reduce zgomotul general. Compartimentul motorului este izolat de aerul poluat și este răcit din aerul exterior tras înăuntru de învârtirea roții. Ventilatoarele de tip upblast cu acționare directă Dayton sunt echipate cu tehnologie cu motor cu comutație electronică (ECM), un motor cu viteză variabilă și un cadran potențiometru premontat pe motor pentru a controla viteza ventilatorului, pentru a permite până la 80% turndown utilizabil și pentru a elimina nevoia. pentru controlul vitezei. O gamă largă de aceste ventilatoare Dayton upblast este disponibilă Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dayton.

  • Aerisiri centrifuge pentru acoperiș Upblast Mai puține unități

    Ventilatoarele Dayton upblast cu transmisie prin curea sunt potrivite pentru eliminarea vaporilor, aerului murdar, vaporilor încărcați cu grăsime, mirosurilor și particulelor potențial periculoase din școli, hote de bucătărie și diverse facilități comerciale. Aceste ventilatoare centrifuge au compartimente pentru motor care sunt izolate de aerul contaminat și sunt răcite cu aer proaspăt tras din exterior. Ventilatoarele de suprafață pentru locații periculoase au carcasă din aluminiu filat cu bandă de vânt rulată pentru o stabilitate sporită, roți centrifuge înclinate înapoi pentru a minimiza interferența cu fluxul de aer și inele de frecare din aluminiu rezistente la scântei pentru a elimina contactul dintre arborele ventilatorului și carcasă. Ventilatoarele de suprafață pentru sarcini severe sunt prevăzute cu roți centrifuge cu un strat antiaderent special din pulbere de poliester pentru îndepărtarea mai ușoară a grăsimii. Ventilatoarele Dayton upblast fără pachet de antrenare au un cadru de antrenare, o roată de suflantă și un motor care sunt complet izolate cu o placă de bază folosind știfturi independente din neopren pentru eliminarea contactului metal-metal și reducerea zgomotului general. De asemenea, au la bază benzi de vânt sudate din aluminiu pentru o etanșare etanșă între suprafața de montare și ventilator. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste orificii de ventilație centrifuge Dayton, disponibile în variante de montare pe acoperiș și pe perete. Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dayton.

  • Borduri de acoperiș ventilate

Încălzitoare și accesorii electriceVezi tot

  • Accesorii pentru încălzirea plintei electrice
  • Încălzitoare electrice pentru plinte

    Plintele electrice Dayton sunt folosite pentru încălzirea holurilor, birourilor și încăperilor mici. Aceste încălzitoare cu plinte au o construcție robustă din oțel, cu mai multe decupaje la fiecare capăt pentru durabilitate și cleme de cablu încorporate pentru suport mecanic și includ cabluri și ghidaje de montare pentru instalare. Plintele electrice hidronice Dayton au un element umplut cu lichid care asigură minimizarea oscilațiilor de temperatură și livrarea continuă a căldurii chiar și după oprire. Raptor Supplies este un distribuitor autorizat de plinte electrice Dayton.

  • Accesorii pentru încălzitor electric de tavan
  • Încălzitoare electrice de tavan

    Încălzitoarele electrice de tavan de la Dayton sunt concepute pentru a fi utilizate ca sisteme de încălzire centrală în spații ascunse, fără a ocupa spațiu pe perete sau pe podea. Aceste încălzitoare rezistente au cleme de suspendare încorporate cu bară în T pentru montarea (permite o instalare ușoară) a panourilor pe tavanele suspendate. Au o întrerupere termică de resetare automată încorporată pentru a permite oprirea automată și pentru a preveni pericolele de supraîncălzire. Modelele selectate au direcție reglabilă a fluxului de aer pentru a personaliza fluxul de aer în funcție de scopul de încălzire. Încălzitoarele electrice Dayton sunt disponibile în modele de montare încastrate și de suprafață pentru a asigura o funcționare eficientă și o montare ușoară pe tavan. Sunt echipate cu un comutator automat de întârziere a ventilatorului pentru a împinge aerul rece rămas din sistemul de conducte după oprirea compresorului. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste încălzitoare electrice de tavan de la Dayton cu capacități de încălzire de până la 17100 BtuH la 277 VAC.

  • Încălzitoare cu bobină electrică

    Încălzitoarele electrice Dayton sunt certificate cETLus pentru a fi utilizate ca surse de căldură auxiliare sau intermitente și sunt instalate în spații ascunse și plen și în zone care nu sunt ușor accesibile. Aceste încălzitoare au un design de ventiloconvector eficient din punct de vedere energetic și un motor monofazat/trifazat, semi-închis, pentru a furniza un flux de aer de până la 1000 cfm la 480 VAC. Au o întrerupere termică încorporată cu resetare automată pentru a permite oprirea automată și prevenirea supraîncălzirii și un comutator automat de întârziere a ventilatorului pentru a împinge aerul rece rămas din sistemul de conducte după ce compresorul este oprit. Încălzitoarele electrice cu ventiloconvectoare Dayton sunt dotate cu un panou într-un singur punct pentru acces facil la toate piesele reparabile. Alegeți dintr-o serie de încălzitoare electrice de la Dayton, disponibile în capacități de încălzire de până la 51195 BtuH pe Raptor Supplies.

  • Elemente de încălzire cu infraroșu electric
  • Incalzitoare electrice cu infrarosu
  • Accesorii pentru încălzirea unității electrice
  • Incalzitoare electrice
  • Încălzitoare electrice

    Încălzitoarele electrice Dayton sunt utilizate ca sursă de căldură auxiliară pentru garaje, depozite, magazine, fabrici, subsoluri, ateliere și stații de service. Aceste încălzitoare dispun de o funcție automată de întârziere a ventilatorului care previne expunerea la căldură reziduală pentru un nivel de confort mai ridicat și sunt dotate cu suporturi de montare pe tavan care oferă poziții de montare pe debit vertical/orizontal. Au, de asemenea, un termostat încorporat cu decuplare termică pentru a permite oprirea automată și pentru a proteja împotriva supraîncălzirii. Oferim, de asemenea, încălzitoare de protecție împotriva înghețului Dayton (cu construcție a casetei de control NEMA 12 pentru a ține pătruns praful și umezeala) concepute special pentru dulapuri, spații de acces și zone ascunse. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste încălzitoare electrice utilitare de la Dayton, disponibile cu o capacitate maximă de încălzire de 17065 BtuH pe Raptor Supplies.

  • Accesorii pentru încălzitor electric de perete
  • Incalzitoare electrice de perete

    Încălzitoarele electrice Dayton sunt folosite pentru a furniza căldură maximă (fără a folosi multă energie) sălilor de așteptare, holurilor și altor spații mari care necesită căldură suplimentară. Aceste încălzitoare pot fi montate cu ușurință pe un perete sau pe o suprafață pentru a economisi spațiu și pentru a oferi o putere termică fiabilă. Unele modele sunt echipate cu un termostat încorporat pentru a menține o temperatură constantă. Pentru un plus de siguranță, încălzitoarele au un întrerupător încorporat de deconectare a alimentării și o lumină roșie de alarmă care se va aprinde dacă încălzitorul s-a oprit din cauza supraîncălzirii și previne deteriorarea din cauza căldurii excesive. O selecție largă de aceste încălzitoare electrice Dayton este disponibilă pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al mărcii.

  • Accesorii de încălzire electrică portabile
  • Încălzitoare electrice portabile

    Încălzitoarele electrice portabile de la Dayton sunt concepute în principal pentru încălzirea temporară a clădirilor în construcție, modificare sau reparare și menținerea birourilor și încăperilor calde și confortabile pe vreme rece. Numiți și încălzitoare de spațiu, acestea circulă aerul în cameră pentru a încălzi treptat și continuu spațiul. Aceste unități de încălzire pot fi poziționate convenabil acolo unde sunt necesare pentru a suplimenta căldura de la un sistem de încălzire centrală. Funcționând ca un supliment la sistemul de încălzire centrală, aceste încălzitoare eficiente și silențioase au ecrane față și spate și un comutator de temperatură limită înaltă la modelele selectate pentru un plus de siguranță. O gamă largă de încălzitoare electrice Dayton, inclusiv încălzitoare portabile cu plinte, covorașe de cauciuc încălzite, încălzitoare forțate de ventilator, încălzitoare electrice pe piedestal oscilante și încălzitoare portabile de salamandă este oferită de Raptor Supplies, distribuitorul autorizat al mărcii.

  • Încălzitoare Radiant Cove
  • Încălzitoare cu infraroșu de înaltă intensitate neventate

VentilareVezi tot

Despre DAYTON

Linia de produse Dayton include curele trapezoidale pentru sarcini grele, curele de transmisie, motoare pentru sarcini agricole, motoare de spălare, motoreductoare AC/DC, reductoare de viteză și angrenaje, transformatoare, ventilatoare, cabluri de oțel, slings web, gulerele arborelui, relee, circulare de aer, obloane, suflante și pompe cu tambur. Motoarele cu angrenaje Dayton sunt folosite pentru a regla cuplul și viteza și sunt ideale pentru utilizarea în pompe peristaltice, mașini CNC și aplicații auto. Cureaua trapezoidale Dayton, unul dintre cele mai vândute produse ale companiei, respectă standardele Asociației Producătorilor de Cauciuc (RMA) și este utilizată pe scară largă ca curea de transmisie. Dayton suflante perdele de aer sunt concepute pentru a produce un perete de aer care curge continuu care oferă o barieră termică împotriva aerului exterior și împiedică evacuarea aerului încălzit sau răcit prin ușile deschise. Zonele cu trafic intens își pot lăsa ușile deschise, ținând afară insectele zburătoare și eliminând bătăile de cap cauzate de deschiderea și închiderea automată/manuală a ușilor. Acestea reduc umiditatea și pierderea aerului rece. Marca oferă, de asemenea, suflante OEM ideale pentru înlocuirea motoarelor uzate pe dispozitivele HVAC. The Suflanta Dayton 1TDP6 prezintă scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru disiparea căldurii și un design echilibrat dinamic pentru o funcționare lină și silențioasă. Motorul acestor suflante facilitează protecția termică automată pentru a preveni suprasarcinile sau defectarea fazei.

Întrebări Frecvente

Dayton furnizează motoare cu plăcuțe de identificare?

Toate motoarele Dayton sunt prevăzute cu plăcuțe de identificare complete cu diagrame de cablare ușor de citit. Acest lucru reduce timpul de instalare și previne cablarea greșită.

Cum să alegi motorul Dayton corect?

Motoarele de uz general sunt utilizate pentru sarcini mecanice (de exemplu: mișcarea aerului) și aplicații greu de pornit, cum ar fi transportoare, echipamente cu bandă, mașini-unelte și pompe alternative. Aceste motoare au un design robust și rulmenți cu bile de mare rezistență pentru a gestiona sarcini mari radiale și axiale. Motoarele cu destinație specifică sunt destinate spălării / locațiilor periculoase / funcționării pompei. Motoarele HVAC sunt proiectate pentru mișcarea aerului și alte aplicații cu sarcini ușoare până la medii, cum ar fi ventilatoare, pompe centrifuge, unelte mici și echipamente de birou.

Dayton oferă produse de curățenie și de îngrijire?

Da, Dayton oferă materiale de curățenie și de îngrijire pentru a menține unitățile comerciale și industriale curate și bine întreținute. Curăță, degresează, igienizează și dezinfectează pereții, podelele și alte suprafețe. Materialele de curățenie de la Dayton includ mopuri, mături și mașini de curățat podele care curăță, freacă, dezlipesc, lustruiesc, lustruiesc sau aspiră podele și covoare.

Pot folosi un condensator de pornire în locul unui condensator de pornire?

Este posibil să se utilizeze un condensator de pornire ca condensator de pornire, cu toate acestea, valorile disponibile sunt mult mai mici decât cele pentru condensatoarele de pornire dedicate. Pentru a vă asigura că condensatorul de funcționare se potrivește cu specificația originală a condensatorului de pornire, trebuie să aibă aceeași capacitate nominală și aceeași tensiune nominală.

Cum aleg suflanta Dayton potrivită pentru aplicația mea?

Selectarea suflantei Dayton adecvate depinde de debitul de aer necesar, presiunea statică, mediul de aplicare și standardele sau reglementările din industrie.

Cum se instalează rezervoarele de apă Dayton?

Capătul superior al rezervoarelor de apă Dayton are o intrare/ieșire pentru conectarea sistemului de conducte la pompa de apă de la celălalt capăt. Rezervoarele de apă pot fi depozitate orizontal sau vertical.

Care sunt dimensiunile disponibile ale mașinilor de curățat pardoseli Dayton?

Aceste mașini de curățat podea sunt disponibile în dimensiuni de 17 și 20 de inchi.

Produse exclusive pentru marcă