DAYTON Ventilatoare centrifuge de acoperiș Upblast

Ventilatoarele superioare Dayton sunt ventilatoare centrifuge cu transmisie prin curea pentru gazele de evacuare, vaporii încărcați cu grăsimi, aerul urât și mirosurile din spațiile de lucru, școli și depozite. Aceste ventilatoare upblast au o bandă de vânt din aluminiu sudată la bază pentru a le oferi un design practic etanș. Ventilatoarele de tip upblast de la Dayton dispun de bretele interne de susținere din oțel și o bandă de vânt complet rulată pentru a îmbunătăți rigiditatea ventilatoarelor pentru transport și instalare. Motoarele, cadrele de antrenare și roțile lor sunt izolate de baza de montare prin știfturi din neopren pentru a reduce zgomotul general. Compartimentul motorului este izolat de aerul poluat și este răcit din aerul exterior tras înăuntru de învârtirea roții. Ventilatoarele de tip upblast cu acționare directă Dayton sunt echipate cu tehnologie cu motor cu comutație electronică (ECM), un motor cu viteză variabilă și un cadran potențiometru premontat pe motor pentru a controla viteza ventilatorului, pentru a permite până la 80% turndown utilizabil și pentru a elimina nevoia. pentru controlul vitezei. O gamă largă de aceste ventilatoare Dayton upblast este disponibilă Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dayton.

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare Upblast acționate cu curea, montate pe acoperiș

Ventilatoarele Dayton upblast sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea aerului murdar din industrii și bucătării comerciale. Sunt proiectate să funcționeze continuu pentru a evacua grăsimile, aerul urât și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Acestea au o construcție din aluminiu filat, cu o bandă de vânt complet rulată pentru a crește rezistența la coroziune, durabilitatea, stabilitatea, portabilitatea și pentru a rezista la o temperatură maximă de intrare de 300 de grade F. Aceste ventilatoare dispun de motoare de transmisie prin curea care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut ca motor. nu este în contact direct cu piesele mobile ale ventilatorului. Modelele selectate vin fără pachete de antrenare asamblate pentru optimizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 11 și 24.5 inci.

StilModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț (ex. TVA)
A7DF66565-Neasamblat408----€2,177.91
A20FT091100DaAsamblate1041981918846759€2,193.39
A7A5931251NuNeasamblat118911251056974861€2,250.61
A7AX021251NuNeasamblat118911251056974861€2,189.72
A7AX031406NuNeasamblat13501293123411711106€2,220.93
A1MBE71406DaAsamblate13501293123411711106€2,357.92
A7A5941406NuNeasamblat13501293123411711106€2,281.82
A7AX041463NuNeasamblat1398131512241111968€2,406.98
A7AR891463NuNeasamblat1398131512241111968€2,410.15
A7A6151547NuNeasamblat1458134012011003-€2,345.55
A7AX051639NuNeasamblat15801518144113581262€2,439.66
A7AR901639NuNeasamblat15801518144113581262€2,442.84
A7A6181667NuNeasamblat15151318998--€1,746.83
A7AX081667NuNeasamblat15151318998--€2,520.93
A7A6161749NuNeasamblat16711586147913581198€2,346.42
A7AX071869NuNeasamblat18161763171016421571€2,806.23
A7AX061869NuNeasamblat18161763171016421571€2,397.64
A7AR921869NuNeasamblat18161763171016421571€2,809.41
A7AR911869NuNeasamblat18161763171016421571€2,400.82
A7A6191896NuNeasamblat1773162814431158-€1,777.43
A7AX091896NuNeasamblat1773162814431158-€2,551.53
A7AX161974NuNeasamblat17441365---€2,383.20
A7A6902065NuNeasamblat20011933186417781684€2,782.08
A1MBE82065DaAsamblate20011933186417781684€2,477.44
A7A6172065NuNeasamblat20011933186417781684€2,374.17
DAYTON -

Ventilatoare Upblast

StilModelCFM @ 0.500-In. SPAsamblat/NeasamblatÎnălțimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț (ex. TVA)
A56JN87--------€2,963.35
B56JN94--------€1,811.38
C7 YR18--------€3,156.48
C7 YR10--------€8,416.22
C7 YR05--------€2,037.36
D7DF68--------€2,177.91
E7M7U3--------€2,844.55
D65DG88--------€7,154.85
E7M7U4--------€3,017.49
F7 YR79--------€8,179.80
E7M7U0--------€2,902.38
A52CD36--------€3,360.68
G56JN93--------€1,729.06
C7 YR09--------€5,010.04
C7 YR07--------€2,356.57
D56JP08.--------€2,223.06
F7 YR68--------€6,678.88
F7 YR44--------€7,078.18
F7 YR59--------€7,757.55
F7 YR71--------€7,276.60
D65DG93--------€7,702.52
C7 YR21--------€3,025.57
F7 YR58--------€7,837.10
F7 YR77--------€8,024.88
C7 YR12--------€2,623.76
DAYTON -

Locație periculoasă Ventilatoare cu explozie cu transmisie cu curea Pkg

Ventilatoarele centrifugale Dayton pentru locații periculoase sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea continuă a vaporilor și particulelor chimice periculoase, aerului murdar, grăsimilor, aerului urât și mirosurilor din industrii și clădiri comerciale. Au carcasă din aluminiu filat cu roți din aluminiu înclinate înapoi, rezistente la scântei, pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea suprasarcinii, indiferent de presiunea statică aplicată sistemului. Acestea dispun de motoare de transmisie prin curea pentru o mai mare flexibilitate in ceea ce priveste turatiile pe minut, deoarece motorul nu este in contact direct cu partile in miscare ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 11.25 și 18.50 inci.

StilModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A7HY61-30 "30 "-----€2,956.53
A7HY41112522 "22 "1056974861--€2,661.52
A7HY42129322 "22 "123411711106900-€2,789.29
A7HY47131826 "26 "998----€2,579.38
A7HY54136526 "26 "-----€2,795.97
A7HY49162826 "26 "14431158---€2,705.58
A7HY48162826 "26 "14431158---€2,579.08
A7HY63186730 "30 "-----€3,055.60
A7HY62186730 "30 "-----€2,927.58
A7HY55189326 "26 "1584----€2,791.57
A7HY56189326 "26 "1584----€2,918.07
A7HY51206826 "26 "194918181643--€2,806.04
A7HY50206826 "26 "194918181643--€2,676.63
A7HY58247526 "26 "229720941770--€2,949.51
A7HY57247526 "26 "229720941770--€2,820.10
A7HY52251826 "26 "24302332222519681568€2,731.10
A7HY64265430 "30 "23631900---€2,977.70
A7HY65265430 "30 "23631900---€3,108.64
A7HY59303626 "26 "2894274625832163-€2,867.77
A7HY66334530 "30 "314129262652--€3,071.93
A7HY67334530 "30 "314129262652--€3,029.65
A7HY60346426 "26 "33403213307827852394€3,396.32
A7HY68390430 "30 "3703351533362841-€3,062.67
A7HY69390430 "30 "3703351533362841-€3,508.36
A7HY72516330 "30 "50825002492145984313€3,480.34
DAYTON -

Ventilatoare Upblast cu motor și antrenare

Ventilatoarele Dayton upblast sunt utilizate pentru evacuarea aerului contaminat, a fumului și a mirosurilor din bucătăriile comerciale și industriale. Aceste unități sunt dotate cu garnituri etanșe pentru a preveni pătrunderea contaminanților și au bretele interne din oțel cu o bandă de vânt din aluminiu complet laminată pentru a crește rigiditatea și a permite o mai mare stabilitate în timpul transportului și instalării. Știfturile din neopren se potrivesc între ansamblu (motor, cadru de antrenare și roată) pentru a evita contactul metal cu metal și pentru a reduce semnificativ zgomotul general. De asemenea, au cutie de joncțiune NEMA 1 pentru a proteja conexiunile cablajului și bordurile de acoperiș pentru a asigura o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare cu transmisie ascendentă cu centură, disponibile în lungimi de bază de 34, 42 și 46 inch.

StilModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț (ex. TVA)
A7A72110,587NuNeasamblat981489797809--€8,931.47
A7A72212,022NuNeasamblat11,35910,64798788841-€8,960.30
A7A72314,306NuNeasamblat13,78313,21812,59711,97011,287€9,269.90
A7A72417,504NuNeasamblat17,11516,71116,23615,76215,243€9,501.61
A20FT111100DaAsamblate1041981918846759€1,601.58
A7AX266231NuNeasamblat5440----€4,354.23
A7A6436231NuNeasamblat5440----€5,301.10
A7A6416947NuNeasamblat66156304600256565282€3,232.96
A7A7197286NuNeasamblat5767----€8,478.59
A7A6467286NuNeasamblat5767----€8,648.10
A7A7208556NuNeasamblat7575----€8,805.42
A7A6478556NuNeasamblat7575----€8,456.07
A7A6458705NuNeasamblat8226770870846272-€5,396.02
DAYTON -

Upblast Vent 24-1 / 2 inch

Ventilatoarele Dayton upblast sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea căldurii și a efluenților încărcați cu grăsime din bucătăriile comerciale și industriale. Aceste unități au o bandă de vânt complet laminată din aluminiu care creează o etanșare pozitivă etanșă între ventilator și suprafața de montare. În plus, aceste benzi de vânt împreună cu suporturile interne din oțel oferă o mare rigiditate și stabilitate în timpul transportului și necesităților de instalare. Au știfturi independente din neopren pentru a menține bazele de montare izolate de motor, cadrul de antrenare și componentele roții. Aceste ventilatoare upblast dispun de mecanism de transmisie prin curea pentru flexibilitate în turații și selecții de motor, variind de la 735 la 1050 rpm și, respectiv, 3/2 până la 3 CP. Modelele selectate vin neasamblate pentru optimizarea ventilatoarelor conform cerințelor aplicației.

StilModelCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPCP motorTensiunea motoruluiFazăPreț (ex. TVA)
A7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€3,001.14
A7A71056567660740052821.571.5208-230 / 4603€3,492.54
A7A71166838431819463752.102208-230 / 4603€3,494.14
DAYTON -

Orificii de ventilație în sus

Ventilatoarele asamblate Dayton sunt ideale pentru utilizare în școli, restaurante și aplicații comerciale și industriale pentru a evacua aerul urât și mirosul. Vin cu bretele de susținere interioare din oțel și o bandă de vânt complet rulată pentru a îmbunătăți rigiditatea ventilatorului pentru o stabilitate superioară în timpul instalării și transportului. Compartimentul motor al acestor orificii de ventilație este izolat de fluxul de aer contaminat și răcit de aerul exterior care este introdus printr-un tub de aerisire supradimensionat. Alegeți dintr-o gamă de aceste orificii de aerisire, disponibile în opțiuni cu 1 și 3 faze.

StilModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A7A713-42 "42 "-----€5,131.58
A7AX30-40 "40 "-----€4,184.71
A7A642-42 "42 "-----€4,977.28
A7AX25-40 "40 "-----€4,030.41
A7AX24-40 "40 "-----€4,063.17
A7A712-42 "42 "-----€5,391.40
A7AX29-40 "40 "-----€4,444.53
A7A71710,93942 "42 "10,55410,169974387567352€5,965.16
A7AX3410,93940 "40 "10,55410,169974387567352€5,018.28
A7A71813,50542 "42 "13,22312,94012,61411,96311,191€6,169.48
A7AX3513,50540 "40 "13,22312,94012,61411,96311,191€5,222.61
A7AX31587940 "40 "-----€4,474.00
A7A714587942 "42 "-----€5,420.99
A7AX27587940 "40 "-----€4,123.07
A7A644587942 "42 "-----€5,069.95
A7AX32770840 "40 "70846272---€4,681.38
A7A715770842 "42 "70846272---€5,628.25
A7A716896842 "42 "849579287271--€5,621.85
A7AX33896840 "40 "849579287271--€4,674.98
DAYTON -

Ventilatoare centrifuge de acoperiș Upblast

Ventilatoarele Dayton cu acționare directă sunt fabricate pentru a elimina vaporii, mirosurile, aerul urât și vaporii încărcați cu grăsime din instalație. Sunt echipate cu un motor cu viteză variabilă și dispun de tehnologia motorului cu comutație electronică (ECM) și un cadran potențiometru montat pe motor pentru a gestiona viteza. Aceste ventilatoare upblast permit până la 80% turndown utilizabil elimina cerința pentru controlul vitezei. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare upblast, disponibile în opțiuni cu 1 și 3 faze.

StilModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
A5DVN6-19 "19 "-----€934.17
A5DVN8-19 "19 "-----€1,041.37
A5DVP0-19 "19 "-----€1,171.94
A48C179- / - / 55319 "19 "- / - / 420----€1,535.81
A48C180- / 833/176319 "19 "- / - / 1710- / - / 1642- / - / 1571- / - / 1406- / - / 1176€2,469.47
A48C181- / 964/206119 "19 "- / - / 1994- / - / 1926- / - / 1838- / - / 1646- / - / 1365€2,549.61
A36WG76- / 964/2061--- / - / 1994- / - / 1926- / - / 1838- / - / 1646- / - / 1365€2,575.34
A5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.60
A5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76
A4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
A5DVR21195 / - / -22 "22 "1129 / - / -1062 / - / -970 / - / ---€2,417.11
A5DVP8176322 "22 "17101642157114061176€1,842.21
A4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON -

Ventilatoare Upblast cu transmisie prin curea, montate pe perete, neasamblate

Ventilatoarele Dayton, montate pe perete, cu transmisie ascendentă, sunt utilizate pentru evacuarea aerului contaminat, a fumului, a mirosurilor și a particulelor încărcate cu grăsime din hotele de bucătărie și aparatele de gătit. Aceste unități sunt ideale pentru aplicații în școli, restaurante, unități comerciale și industriale. Acestea au o bandă de vânt din aluminiu complet laminată (sudată la bază) pentru a crea o etanșare etanșă între ventilatoare și suprafața de montare și au carcasă din aluminiu pentru rezistență la coroziune. Acestea includ, de asemenea, știfturi din neopren pentru a izola motorul, cadrul de antrenare și roata suflantei de baza de montare pentru a preveni vibrațiile și zgomotul. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare upblast acționate de curea, disponibile în diametre ale roților care variază de la 11.25 la 30.50 inchi.

StilModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A7AT44-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€2,842.14
A7AT67-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----€4,030.41
A7AT66-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----€4,063.17
A7AT69-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----€4,354.23
A7AT70-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----€4,184.71
A7AT54-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€2,893.96
A7AT21-27-3 / 4 "Dia27-3 / 4 "Dia-----€2,328.38
A7AT32-27-3 / 4 "Dia27-3 / 4 "Dia-----€2,371.88
A7AT57-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€3,224.93
A7AT56-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€2,816.33
A7AT46-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€3,251.86
A7AT45-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€2,843.27
A7AT43-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€2,944.97
A7AT68-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----€4,444.53
A7AT33-27-3 / 4 "Dia27-3 / 4 "Dia-----€2,436.80
A7AT55-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----€2,789.97
A7AT7610,93938-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia10,55410,169974387567352€5,018.28
A7AT7713,50538-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia13,22312,94012,61411,96311,191€5,222.61
A7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€2,189.72
A7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€2,220.93
A7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€2,406.98
A7AT05131822-1 / 8 "Dia22-1 / 8 "Dia998----€1,746.83
A7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,768.98
A7AT13136522-1 / 8 "Dia22-1 / 8 "Dia-----€2,037.36
A7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,439.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?