DAYTON Circulatoare de aer

Circulatoare de aer staționare și mobile capabile să furnizeze debite de aer de până la 21000 cfm. Prezintă lame din oțel/aluminiu cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune și sunt oferite în opțiuni de montare pe perete și pe piedestal

Filtru

DAYTON -

Circulator de aer staționar Dayton

Circulatoarele de aer staționare Dayton sunt utilizate pentru disiparea căldurii în zonele industriale grele și alte medii cu praf. Acestea dispun de un motor puternic care antrenează paletele ventilatorului în mod riguros pentru a deplasa un volum mare de aer și rulmenți de performanță superioară pentru a reduce pierderile prin frecare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste circulatoare de aer disponibile în opțiuni de tip rulment cu bile și cu manșon.

StilModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț (ex. TVA)
A1ZCN720.5 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12 "Air-Over complet închis1/15€297.31
B13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
C13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
C1VCF223 "Asamblate20 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€661.12
C1VCE723 "Asamblate20 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€412.26
D7DC9823 "Asamblate20 "Oţel104 grade F12.25 "Air-Over complet închis1/4€491.25
D7DC9623 "Da18 "Oţel104 grade F14.25 "Air-Over complet închis1/4€649.15
E4PRW423.437 "Neasamblat18 "Oţel105 grade F21.75 "Air-Over complet închis1/5€924.29
E4PRW223.437 "Neasamblat18 "Oţel105 grade F21.75 "Air-Over complet închis1/5€1,272.44
E4PRV923.437 "Neasamblat20 "Oţel105 grade F21.75 "Air-Over complet închis1/5€902.58
E4PRV723.437 "Neasamblat20 "Oţel105 grade F21.75 "Air-Over complet închis1/5€1,569.07
F1VCF327 "Asamblate24 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/2€645.22
D7DD0427 "Asamblate24 "Oţel104 grade F16.75 "Air-Over complet închis1/2€724.22
D7DD0227 "Da24 "Oţel104 grade F12.25 "Air-Over complet închis1/3€695.47
F1VCE827 "Asamblate24 "Oţel104 grade F13.25 "Air-Over complet închis1/3€616.48
G2LY9929.25 "Neasamblat20 "Oţel105 grade F23 "În aer liber1/8€277.51
H1VCG331 "Asamblate24 "Oţel104 grade F23 "Air-Over complet închis1/2€514.17
H1VCG431 "Asamblate24 "Oţel104 grade F23 "Air-Over complet închis1/2€543.27
F1VCG731 "Asamblate24 "Oţel104 grade F23.5 "Air-Over complet închis1/2€487.35
I1ZCN831 "Asamblate24 "Oţel104 grade F12 "Air-Over complet închis1/4€491.72
J7DD0733 "Da30 "Oţel104 grade F19 "Air-Over complet închis1/2€1,283.59
D7DD0633 "Da30 "Oţel104 grade F14.25 "Air-Over complet închis1/2€811.18
K1VCE933 "Asamblate30 "Oţel104 grade F13.25 "Air-Over complet închis1/2€732.19
K1VCF433 "Asamblate30 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/2€1,070.78
H1VCG533 "Asamblate30 "Oţel104 grade F23.437 "Air-Over complet închis1/2€647.69
DAYTON -

Circulatoare de aer

StilModelMax. Temperatura ambientală.AsamblateDiametrul lamei.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieRPM motorPreț (ex. TVA)
A24P4G-13-G--------€651.54
B45LW12104 grade FDa42 "20.75 "În aer liber3/4Clasa B850/750€1,114.51
C31XL42120 grade FAsamblat parțial36 "20 "Air-Over complet închis1/2Clasa A150/850€1,317.54
D31XL41120 grade FAsamblat parțial24 "13.5 "Air-Over complet închis1/4Clasa A250/1200€995.63
DAYTON -

Circulatoare de aer staționare, cu acționare directă

Circulatoarele de aer de spălare staționare Dayton sunt ideale pentru răcirea spațiilor de aer, a lucrătorilor, a produselor și a mașinilor din fabricile de prelucrare a alimentelor și alte aplicații comerciale și industriale. Sunt montate pe pereți, tavane sau grinzi pentru a economisi spațiu pe podea și pentru a evita pericolele de împiedicare. Aceste ventilatoare pot fi curățate cu ușurință cu un furtun sau cu spălare sub presiune, deoarece au motoare izolate clasa F cu carcase pentru motor complet închise pentru a ține apă și reziduuri. Dispun de elice cu 3 pale din aluminiu/oțel inoxidabil cu apărătoare din oțel galvanizat/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Aceste circulatoare de aer vin cu motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice. De asemenea, au protecție termică automată pentru a porni sau opri funcționarea ventilatorului în funcție de temperaturile ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de spălare, disponibile în diametre ale lamei de 20, 24 și 30 inchi.

StilModelMax. Temperatura ambientală.Diametrul lamei.Materialul lameiMax. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieRPM motorPreț (ex. TVA)
A1VCG1104 grade F24 "Finisaj de aluminiu23 "Air-Over complet închis1/3Clasa F1140€1,541.74
B1VCF9104 grade F20 "Finisaj de aluminiu23 "Air-Over complet închis1/4Clasa F1140€558.65
B1VCG2104 grade F30 "Finisaj de aluminiu26 "Air-Over complet închis1/2Clasa F1140€678.59
C2LYW5105 grade F24 "304 oțel inoxidabil15 "Total închis neinventat1/4Clasa B1075€2,691.41
C2LYW4105 grade F20 "304 oțel inoxidabil10.5 "Total închis neinventat1/15Clasa B1600€2,204.25
C2LYW6105 grade F30 "304 oțel inoxidabil15 "Total închis neinventat1/3Clasa B1075€2,884.45
DAYTON -

Ventilatoare industriale cu vizibilitate ridicată

Ventilatoarele industriale de înaltă vizibilitate Dayton sunt ideale pentru răcirea spațiilor restrânse, fabricilor de producție, depozitelor și instalațiilor de transport. Aceste ventilatoare industriale de perete conforme cu OSHA au un finisaj galben de siguranță care atrage atenția și rezistă oricărei deteriorări accidentale. Sunt prevăzute cu rulmenți de înaltă performanță care oferă o viață lungă și au un motor complet închis pentru a ține pătrunderea murdăriei și a prafului.

StilModelPreț (ex. TVA)
A7DJ27€794.05
B7DJ28€1,105.40
C7DJ29€1,028.10
DAYTON -

Circulatoare de aer galbene de siguranță staționare, acționare directă

Ventilatoarele industriale de înaltă vizibilitate Dayton au un finisaj galben de siguranță pentru vizibilitate ridicată și prevenirea deteriorării accidentale în timp ce răcesc spațiile de aer din trafic intens sau zone slab iluminate. Dispun de elice cu 3 pale din aluminiu și apărătoare din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere de poliester pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Aceste ventilatoare au motoare izolate clasa B cu carcase închise pentru motor pentru a ține pătrunderea prafului și a resturilor. Acestea vin cu motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice. Aceste circulatoare de aer sunt integrate cu protectie termica automata pentru a porni sau opri functionarea ventilatorului in functie de temperaturile ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de culoare galbenă de siguranță, disponibile în diametre ale lamelor de 24 și 30 de inci.

StilModelDiametrul lamei.CFM ridicatCP motorAmperi de operareNivelul sunetuluiPreț (ex. TVA)
A1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA€715.05
B1VCH530 "93751/23.7/3.1277dBA€721.66
DAYTON -

Ventilatoare industriale pentru utilizare ușoară / Circulatoare de aer, mobile

Circulatoarele mobile de aer Dayton sunt folosite pentru a răci zonele ușoare de producție, spațiile uscate și depozitele. Aceste circulatoare listate UL sunt echipate cu roți din cauciuc sau plastic pentru portabilitate și transmisie directă sau cu curea pentru viteze îmbunătățite. Acestea includ învelișuri pentru cabluri pentru a asigura conexiuni organizate și au motoare permanente cu condensatoare separate pentru a permite o pornire silențioasă, lină și ușoară a suflantelor și ventilatoarelor. Aceste ventilatoare neoscilante oferă o ventilație excelentă și au rulmenți cu bile sau cu manșon pentru a crește performanța motorului. Aerul deschis deasupra carcasei permite fluxul de aer direct peste înfășurări.

StilModelAplicații de mediuAsamblateTip rulmentFan RPMMaterial de gardăÎnălţimeMaterial carcasăMax. Temperatura ambientală.Preț (ex. TVA)
A6ALE5AgricolNeasamblatMinge830Oţel39 "Oţel104 grade F€1,026.74
B6ALE4AgricolNeasamblatMinge850Oţel52 "Oţel104 grade F€4,183.47
RFQ
C19RR53ComercialDaManșon1475/1375/1275Oţel22 "Oţel110 grade F€338.41
D39UK52ComercialAsamblat parțialMinge1075/750Oţel29 "Oţel104 grade F€480.26
D39UK56ComercialAsamblat parțialMinge825/600Oţel39 "Oţel104 grade F€930.42
D39UK53ComercialAsamblat parțialMinge825/600Oţel35 "Oţel104 grade F€786.01
E1YNW5IndustrialAsamblat parțialMinge850/750Oţel40 5 / 16 "Oţel104 grade F€1,458.38
F1YNW7IndustrialAsamblat parțialMinge460/320Oţel41.25 "Oţel104 grade F€1,222.94
G1YNW4IndustrialAsamblat parțialMinge800/650Oţel35.25 "Oţel104 grade F€705.41
H1YNW3IndustrialAsamblateMinge825/650Oţel28 "Oţel104 grade F€584.03
I1YNW6IndustrialAsamblat parțialMinge850/700Oţel46 5 / 16 "Oţel104 grade F€2,549.00
F1YNW8IndustrialAsamblat parțialMinge360/260Oţel47 5 / 16 "Oţel104 grade F€1,605.01
J2RDZ1Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată825/650Oțel galvanizat32 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€897.72
K2RDZ3Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată850/750Oțel galvanizat43 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€1,260.80
K2RDZ2Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată800/650Oțel galvanizat36 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€1,265.18
K2RDZ4Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată850/700Oțel galvanizat50 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€1,482.48
DAYTON -

Circulatoare de aer ambiant

Circulatoarele staționare de aer ambiental Dayton sunt proiectate pentru răcirea lucrătorilor din depozite, fabrici, garaje și fabrici de producție. Acestea dispun de lame din aluminiu finisat pentru moara pentru rezistență la coroziune și rulmenți cu bile pentru frecare de rotație scăzută. Aceste ventilatoare industriale furnizează debite de până la 8900 cfm în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1725 rpm. Sunt disponibile în diametre ale lamei de 20, 24 și 30 inci.

StilModelAmperi de operareDiametrul lamei.CFM ridicatÎn afara Dia.Nivelul sunetuluiVoltajWattsLăţimePreț (ex. TVA)
A4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€506.47
A4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€904.68
A4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "€565.25
A4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "€1,087.45
A4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "€505.02
DAYTON -

Ventilatoare industriale de 24 inci la temperaturi ridicate

Ventilatoarele industriale de înaltă temperatură Dayton de 24 inch sunt folosite pentru răcirea mașinilor și a produselor, spații înguste, depozite și multe altele. Acestea sunt de obicei montate lângă tavane sau pe căpriori pentru a împrăștia căldura fără a obține mult spațiu. Acestea dispun de rulmenți de înaltă performanță pentru a oferi o viață lungă și au, de asemenea, un motor complet închis pentru a ține pătrunderea murdăriei și a prafului.

StilModelPreț (ex. TVA)
A7DJ35€983.67
B7DJ36€1,295.02
DAYTON -

Ventilatoare industriale de 30 inci la temperaturi ridicate

Ventilatoarele industriale de înaltă temperatură Dayton oferă o sursă sigură de răcire la temperaturi ambientale ridicate (până la 140 de grade F). Ele sunt de obicei montate lângă tavane sau pe căpriori pentru a împrăștia căldura fără a obține spațiu pe podea. Aceste circulatoare de aer vin cu un motor complet închis pentru a preveni murdăria și praful.

StilModelPreț (ex. TVA)
A7DJ40€1,477.80
B7DJ39€1,166.45
DAYTON -

Circulator de aer staționar și silențios

Circulatoarele de aer cu design staționar Dayton sunt potrivite pentru zonele de producție, depozite și alte spații uscate și curate. Aceste ventilatoare ușoare sunt construite din materiale mai ușoare și au motoare de mai puțini cai putere cu rulmenți mai robusti. Acestea au o bază de piedestal care oferă o bază stabilă pentru a permite ventilatoarelor să fie mutate după cum este necesar. Alegeți dintr-o gamă de aceste circulatoare de aer, disponibile în opțiuni de materiale cu lame din oțel și aluminiu turnat.

StilModelCP motorDiametrul lamei.Materialul lameiIzolație motorieRPM motorLocație de montareStil de montareAmperi de operarePreț (ex. TVA)
A2WCG21/330 "Aluminiu turnatClasa B1045/789/561PiedestalMontat pe piedestal2.9€1,663.91
B2WCG31/330 "Aluminiu turnatClasa B1045/789/561PereteMontate pe perete2.9€1,551.07
B2WCG51/324 "Aluminiu turnatClasa B1110/900/700PereteMontate pe perete2.5€946.55
A2WCG61/324 "Aluminiu turnatClasa B1070/850/628PiedestalMontat pe piedestal2.5€1,979.38
A2WCF91/330 "Aluminiu turnatClasa B1098/880/660PiedestalMontat pe piedestal2.6€1,252.13
B2WCG11/330 "Aluminiu turnatClasa B1098/880/660PereteMontate pe perete2.6€951.87
A2WCG41/324 "Aluminiu turnatClasa B1110/900/700PiedestalMontat pe piedestal2.5€1,159.54
B2WCG71/324 "Aluminiu turnatClasa B1070/850/628PereteMontate pe perete2.5€1,735.61
C2RDZ61/424 "OţelClasa A1025/880/480PiedestalMontat pe piedestal2.0/1.6/0.6€1,079.81
D2RDZ71/430 "OţelClasa A1010/860/530PiedestalMontat pe piedestal2.2/1.6/0.6€715.40
E2RDZ81/424 "OţelClasa A1025/880/480PereteMontate pe perete2.0/1.6/0.6€854.30
F2RDZ91/430 "OţelClasa A1010/860/530PereteMontate pe perete2.2/1.6/0.6€857.30
DAYTON -

Ventilatoare industriale cu design silențios pentru utilizare ușoară

Ventilatoarele mobile industriale Dayton sunt proiectate pentru a circula aerul în zonele de producție, depozite și spații industriale pentru a oferi aer rece și proaspăt. Aceste circulatoare de aer dispun de roți pentru manevrabilitate și carcasă și apărătoare din oțel pentru protejarea lamelor și prevenirea oricăror răni accidentale. Acestea sunt alimentate de motoare cu fază divizată de mare putere, capabile să producă un flux de aer de 7450 CFM cu setări de viteză în 3 trepte. Motorul este montat într-o carcasă închisă de aer pentru a proteja de elementele exterioare și are decuplare automată a protecției termice pentru a preveni supraîncălzirea. Sunt echipate cu o priză clasificată NEMA 5-15P pentru a asigura siguranța electrică. Alegeți între ventilatoare industriale cu pale drepte și curbate, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelWattsDiametrul lamei.CFM ridicatLăţimeFan RPMÎnălţimeMax. AdâncimeRPM motorPreț (ex. TVA)
A9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/530€830.19
B9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/480€768.19
DAYTON -

Ventilatoare industriale de înaltă vizibilitate, 30 inch

Ventilatoarele industriale de înaltă vizibilitate Dayton sunt proiectate pentru răcirea spațiilor înguste, depozitelor, fabricilor de producție și zonelor de transport. Au rulmenți de înaltă performanță pentru o viață prelungită și un motor complet închis pentru a ține pătrunderea murdăriei și a prafului. Finisajul galben de siguranță al acestor ventilatoare industriale de perete conforme OSHA previne deteriorarea accidentală prin atragerea atenției.

StilModelPreț (ex. TVA)
A7DJ31€800.65
B7DJ32€1,112.01
C7DJ33€1,034.71
DAYTON -

Circulatoare de aer mobile, piedestal pliabil, acționare directă

Circulatoarele mobile de aer Dayton sunt ideale pentru răcirea spațiilor de aer din zonele ușoare de producție, depozite și alte spații uscate și curate. Carcasa ventilatorului lor constă din elice cu 3 pale din aluminiu și apărătoare din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere de poliester pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Acestea sunt integrate cu un piedestal pliabil cu înălțime fixă ​​pentru circulația aerului la o înălțime optimă și o bază grea cu roți din plastic pentru stabilitate în timpul deplasării ventilatoarelor dintr-o locație în alta. Aceste ventilatoare au motoare izolate clasa B cu carcase de motor complet închise/deschise pentru a rezista la temperaturi de până la 104 grade F. Ele vin cu motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau axe pentru creșterea eficienței energetice. Modelele selectate oferă oscilație pentru răcirea unei suprafețe mai mari. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste circulatoare de aer, disponibile în diametre ale lamei de 24 și 30 de inci.

StilModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.CFM ridicatWattsLăţimeÎnălţimeCarcasa motoruluiRPM motorPreț (ex. TVA)
A22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Air-Over complet închis1100/850€790.35
A22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "În aer liber1100/850€714.42
A22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Air-Over complet închis1100/850€945.76
A22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "În aer liber1100/900€785.30
DAYTON -

Filtru de aer mobil/Circulator

Filtrele de aer mobile industriale Dayton sunt potrivite pentru răcirea zonelor de producție și alte medii predispuse la praf sau murdărie. Aceste unități din oțel de grosime mare au un motor complet închis pentru a ține pătrunderea resturilor și o instalație de protecție termică pentru a preveni supraîncălzirea. Acestea stau aproape de sol pentru a rezista la răsturnări (chiar și atunci când sunt lovite), în timp ce (2) rotile pivotante și (2) fixe facilitează rularea ușoară dintr-o locație în alta în stațiile de lucru. Aceste unități sunt, de asemenea, integrate cu o protecție care închide paletele ventilatorului și previne deteriorarea acestora, precum și contactul accidental. Sunt disponibile în diametre ale elicei de 30, 36 și 42 inch.

StilModelAmperi de operareDiametrul lamei.CFM ridicatNivelul sunetuluiWattsLăţimeTipul de unitateFan RPMPreț (ex. TVA)
A2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Curea850/600€1,982.19
A2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Curea627/440€1,676.92
A2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Curea530/385€1,921.38
A2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direct377/275€2,378.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?