SPEEDAIRE

Speedaire este o filială și o marcă înregistrată a gigantului Grainger, care este o companie americană Fortune 500. Cu decenii de experiență și cunoștințe, Grainger a devenit unul dintre cei mai mari distribuitori de produse de întreținere, reparații și operaționale pentru aplicații în industria construcțiilor, producției, electrice, automatizări și automobile. Grainger a fost înființată în Lake Forest, Illinois, SUA în 1927 și a ajuns la peste 3 milioane de clienți la nivel global. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

Sanitar

HVAC și refrigerare

Unelte electrice

Piese metalice

Siguranţă

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Ungere

Transmisie de putere

Instrumente de testare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Scule de mână

prelucrare

Elemente de fixare

Sudare

Manipularea materialului

Echipamente de exterior

Motoare

pompe

Pneumatică Filtru

Compresoare de aer și pompe de vidVezi tot

12

Despre SPEEDAIRE

Speedaire, o marcă Grainger, oferă o mare varietate de instrumente și echipamente pneumatice de înaltă calitate. Linia sa de produse include compresoare, presostate, cilindri pneumatici și filtre de aer comprimat care sunt proiectate să funcționeze în condiții de înaltă presiune. Speedaire cilindri pneumatici de aer sunt ideale pentru aplicații în care nu este necesar un piston cu senzor magnetic. Acești cilindri compacti au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 200 de grade F și la presiuni de până la 200 psi. Acești cilindri pneumatici au un capac din aluminiu pentru a oferi o eficiență termică ridicată și au finisaj argintiu pentru a asigura o lipibilitate excelentă. Regulatoarele de aer Speedaire sunt proiectate pentru controlul presiunii de intrare în conductele de aer ale uneltelor pneumatice. Aceste unelte cu aer comprimat au o construcție din zinc/aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și pentru a rezista la presiuni de până la 450 psi. Aceste regulatoare de aer Speedaire oferă un debit maxim de 2000 cfm și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 4 și 13.25 inci.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele instrumente Speedaire încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Ingersoll Rand. Deci, dacă sunteți în căutarea unui instrument concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibil instrumentul echivalent Speedaire.

Livrarea

Aceste unelte Speedaire variază de la dimensiuni mici la mari. Acestea pot necesita ambalare atentă, deoarece unele unelte se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste instrumente Speedaire sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

SPEEDAIRE Avantaje competitive

Supape de golire automată Speedaire

Acestea supape de golire automată sunt ideale pentru drenarea apei condensate și a uleiului din filtre, post-răcitoare, separatoare de umiditate, uscătoare și rezervoare de aer. Aceste supape de scurgere electrice temporizate sunt echipate cu un temporizator electronic reglabil pentru deschiderea și închiderea automată a supapelor. Aceste supape de golire automată Speedaire au o supapă cu bilă filtru pentru controlul debitelor de presiune ridicată și reducerea pierderilor prin frecare. Modelele din seria 38X, cum ar fi 38XT33 și 38XR59, pot face față la temperaturi cuprinse între 35 și 95 de grade F, în timp ce modelele din seria 13X, cum ar fi 13X524, 13X525, 13X526 și 13X528, au o gamă de temperatură de funcționare de la 14 la 140°C. F.

Întrebări Frecvente

Ce este o supapă de golire cu temporizator?

Supapele de scurgere acționate cu temporizator sunt supape fiabile și rentabile care deschid periodic supapa de scurgere pentru o anumită perioadă de timp. Supapa poate fi deschisă câteva secunde la fiecare oră pentru îndepărtarea condensului colectat.

Ce este o scurgere automată?

O scurgere automată este o supapă 2/2 care se închide atunci când sistemul este supus unei anumite presiuni. Drenajul se deschide atunci când lichidul se acumulează și permite plutitorului să se ridice la depresurizare.

Cum funcționează supapele de golire automată?

Supapele de scurgere automată permit condensului să se depună în rezervorul de condens al supapei. Atunci când lichidul prezent în rezervor se ridică până la punctul în care scaunele sunt ridicate de flotor, presiunea controlată a aerului este trimisă la pistonul pneumatic pentru deschiderea supapei cu bilă cu orificii 3/4, de obicei închise.

Sunt supapele de scurgere automată electrice temporizate Speedaire rezistente la praf?

Da, supapele de scurgere automată electrică temporizată Speedaire sunt echipate cu o carcasă cu gradul IP65 pentru a oferi o rezistență excelentă la praf.

Ar trebui să lăsați deschisă supapa de golire a compresorului de aer?

În mod ideal, ar trebui să goliți rezervorul de umiditate după fiecare zi de utilizare. Dacă unitatea rămâne nefolosită o perioadă, se recomandă să lăsați robinetul de golire deschis până la următoarea utilizare. Acest lucru va ajuta la scurgerea completă a umezelii și, de asemenea, va rezista la coroziune pe suprafața interioară a rezervorului.

Care este capacitatea de gestionare a presiunii a supapelor de golire automată electrică temporizată Speedaire?

Supapele de scurgere automată electrică temporizată Speedaire sunt capabile să reziste la presiuni cuprinse între 250 și 4000 psi.

Ce se întâmplă dacă compresorul de aer nu este golit?

Dacă compresoarele de aer nu sunt drenate corespunzător, scurgerea va rugini și nu va mai fi funcțională după un timp. De asemenea, rezervorul se va umple cu apă în loc de aer, iar apa va curge din furtunul de aer.

Produse exclusive pentru marcă