SPEEDAIRE Motoare aeriene

Filtru

SPEEDAIRE -

Motoare pneumatice montate pe butuc și picior

Motoarele cu aer fără ulei Speedaire sunt proiectate să funcționeze la temperaturi extreme, precum și în medii umede și corozive. Aceste motoare pneumatice funcționează pneumatic și nu generează scântei electrice și servesc ca o alternativă excelentă la motoarele rezistente la explozie. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare pneumatice, disponibile cu înălțimi de 4.09 și 4.19 inchi.

StilModelLungime totalăCFMÎnălţimeDimensiunea portuluiRotațieDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPPreț (ex. TVA)
A22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€472.78
B22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€399.57
C22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€735.21
D22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€536.34
SPEEDAIRE -

Reductori pneumatici, fonta si aluminiu

Motoarele cu angrenaj SPEEDAIRE sunt compacte, care necesită întreținere redusă și înlocuiesc rentabil motoarelor electrice. Aceste motoreductori au o construcție din fontă și aluminiu pentru funcționare chiar și la temperaturi ridicate și au o viteză variabilă pentru a furniza viteza dorită. Sunt echipate cu toba de refulare pentru reducerea nivelului de zgomot. Alegeți dintr-o gamă largă de generatoare de aer, disponibile în debite de 57 și 60 CFM Raptor Supplies.

StilModelMaterialCFMRaport de transmisieMax. Flux de aerRPM maxMontareRPM fără încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A22UX55Fontă1915:1Cfm 21400Față4002.93 "€677.78
B22UX56Fontă1820:1Cfm 20110bază1107.28 "€1,158.85
C22UX57Fontă2720:1Cfm 27150bază1506.3 "€1,230.13
D22UX82Fontă2115:1Cfm 21350Față3502.93 "€510.28
E22UX54Fontă și aluminiu5710:1Cfm 57.5300Față și picior3006.62 "€1,253.46
F22UX81Fontă și aluminiu6015:1Cfm 60200Picior și față2006.63 "€844.36
SPEEDAIRE -

Motor pneumatic cu palete din oțel inoxidabil

StilModelInălțime totalăCFMÎnălţimeLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "€1,558.08
B22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "€3,026.97
SPEEDAIRE -

Motoare de aer cu palete rotative, fontă

Motoarele pneumatice SPEEDAIRE sunt ideale pentru înlocuirea motoarelor electrice rezistente la explozie în aplicații cu putere redusă. Acestea sunt alimentate de aer comprimat de înaltă presiune pentru rotirea arborelui în sens invers acelor de ceasornic. Aceste motoare de aer sunt construite din fontă și pot funcționa în medii cu temperaturi ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare cu palete rotative din fontă, disponibile cu viteze de 2000, 2500 și 3050 RPM.

StilModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A22UX77Față1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.86
B22UX51Flanșă NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€517.73
C22UX50Picior1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€708.27
D22UX52Picior / Față2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,166.14
E22UX53Picior/Flanșă (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,265.51
SPEEDAIRE -

Motoare pneumatice cu palete rotative, fontă și aluminiu

Motoarele pneumatice SPEEDAIRE sunt utilizate cu motoare electrice în operațiuni de putere redusă pentru o eficiență mai bună. În plus, oferă funcționarea la viteza dorită, oferind un debit maxim de aer de 125 CFM. Aceste motoare pneumatice au carcasă din fontă și aluminiu pentru durabilitate în medii dure. Sunt montate pe butuc și sunt echipate cu o tobă de descărcare pentru a reduce nivelul de zgomot. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare pneumatice, disponibile cu viteze de 3000, 6000 și 10000 RPM pe Raptor Supplies.

StilModelRPM maxCFMÎnălţimeMontareRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A22UX7110,00020.52.22 "Butuc10,0002.22 "4.25 "2.44 "€293.26
B22UX443000306.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€438.16
C22UX723000305.35 "Picior30005.35 "4.96 "3.74 "€301.14
D22UX7630001285.83 "Picior30005.83 "7.4 "5"€439.32
E22UX743000785.35 "Picior30005.35 "5.88 "3.74 "€342.11
F22UX753000783.94 "Față30003.94 "5.8 "3.94 "€331.85
G22UX433000303.97 "Butuc30003.97 "4.96 "3.97 "€297.63
H22UX453000753.74 "Față30003.74 "6.57 "4.32 "€401.61
I22UX463000726.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€376.40
J22UX4730001305.83 "Picior30005.83 "7.4 "5"€549.46
K22UX4830001306.5 "Flanșă NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60
L22UX733000785.35 "Picior30005.35 "5.88 "3.74 "€346.66
M22UX4930001306.5 "Flanșă NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€470.77
N22UX416000272.22 "Butuc60002.22 "4.69 "2.44 "€262.71
O22UX426000272.52 "Butuc60002.52 "4.69 "3"€238.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?