ENERPAC Pompe hidraulice alimentate cu aer

Pompele hidraulice propulsate de aer Enerpac dispun de un motor universal / cu inducție pentru a oferi o presiune maximă de 10000 psi și capabilități excelente de măsurare pentru un control optim. Aceste pompe sunt echipate cu supape interne de limitare a presiunii pentru a proteja împotriva supraîncărcării.

Filtru

StilModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ACapacitate utilă de uleiFuncția supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț (ex. TVA)
AZA4204MX-Acțiune unică11.6 "1 gal.Avansează/ Retractează5.6 "11 "6"€12,188.64
AZA4404MX-Acțiune dublă11.6 "1 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți5.6 "11 "6"€13,484.13
AZA4408MX-Acțiune dublă11.6 "1.75 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți5.6 "11 "8.1 "€14,118.13
AZA4410MX15.1 "Acțiune dublă12 "2.5 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți6.1 "16.5 "12 "€14,313.98
AZA4220MX18.4 "Acțiune unică13 "5 gal.Avansează/ Retractează7.1 "16.5 "16.6 "€13,270.85
AZA4420MX18.4 "Acțiune dublă13 "5 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți7.1 "16.5 "16.6 "€14,843.70
AZA4440MX23 "Acțiune dublă16.5 "10 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți10.6 "15.7 "19.9 "€16,007.03
ENERPAC -

Pompe hidraulice de aer PACG

StilModelRaport hidraulic/aerMax. Debit la presiunea nominalăDebit de ieșire @ 0 psiModelul supapeiPreț (ex. TVA)
APACG50S8SMB245:01:00120 cu. în./min.--€4,023.17
BPACG3002SB45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Montare la distanță€2,118.77
CPACG30S8S45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Montare la distanță€3,394.43
APACG30S8SMB245:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Suport pentru pompă, două supape D03€4,531.25
DPACG50S8S60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.Montare la distanță€3,503.61
BPACG5002SB60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.Montare la distanță€2,118.77
ENERPAC -

Pompe hidraulice pneumatice din seria PASG

StilModelRaport hidraulic/aerMax. Debit la presiunea nominalăDebit de ieșire @ 0 psiPreț (ex. TVA)
APASG30S8S45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.€2,839.15
BPASG3002SB45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.€2,200.63
CPASG5002SB45:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.€2,166.11
APASG50S8S60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.€2,308.28
ENERPAC -

Pompe hidraulice cu picior cu acţionare cu aer din seria XA

StilModelCapacitate utilă de uleiPreț (ex. TVA)
AXA11G61 cu. în.€3,054.00
BXA12122 cu. în.€3,021.80
CXA12G122 cu. în.€3,423.76
ENERPAC -

Pompe hidraulice

Pompele hidraulice Enerpac sunt utilizate cu cilindri cu acțiune simplă pentru ridicarea mașinilor grele și a pieselor de prelucrat în fabricile de producție și aplicațiile auto. Ei folosesc aer comprimat pentru a crea o forță de deplasare a fluidelor prin sistemul de conducte. Aceste pompe hidraulice dispun de un sistem hidraulic închis pentru a preveni intrarea contaminanților în garnitură și deteriorarea componentelor interioare. Sunt integrate cu o supapă de reglare externă a presiunii pentru a modifica setările de presiune și a regla forța aplicată și un indicator de nivel de vizor încorporat cu supape de siguranță interioare pentru suprasarcini. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe hidraulice, disponibile în tipuri de acționare cu picior, manual și manual.

StilModelDimensiunea Mconsum de aerDimensiunea AMax. Debit la presiunea nominalăDebitul de ieșire cu sarcinăDebitul de ieșire fără sarcinăControlul pompeiNivelul sunetuluiPreț (ex. TVA)
APA-133-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.-85 dBA€1,702.37
BXA11-13058 SCFM-15 cu. în./min.15 cu. în./min.---€2,555.88
CPA1150-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.--€3,173.52
DZA4208MX-20 la 100 SCFM11.6 "80 cu. în./min.---94 - 97 dBA€12,292.50
EPARG1102N--12.33 "10 cu. în./min.-- -€3,562.48
FPATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€1,814.02
GPATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€2,145.56
ENERPAC -

Pompe hidraulice de aer din seria PAMG

StilModelPreț (ex. TVA)
APAMG1405N€3,488.65
BPAMG1402N€3,604.99
ENERPAC -

Pompa de aer, 1500 bar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ATP1500CM9HEC€15,366.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?