Bare de marfă și cercuri

Filtru

WESCO -

Bare de marfă, cercuri și grinzi de acoperiș

Barele de marfă, cercurile și grinzile de acoperire Wesco sunt utilizate pentru asigurarea încărcăturilor în platformele camionetei și remorci. Barele de marfă au o construcție din aluminiu/oțel dintr-o singură sau două piese pentru un plus de rezistență și un mecanism de eliberare rapidă pentru a regla bara la înălțimea dorită. Grinzile de pardoseală ale mărcii sunt integrate cu E-Clips pentru a ajuta la asigurarea încărcăturii pe șinele E-track și pot suporta sarcini de până la 3000 lb.

StilModelLățimea totalăGama de reglareArticolDimensiunea tamponuluiDimensiunea tubuluiLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț (ex. TVA)
A2729581.5 "87 "- 103"Bar de marfă4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminiu€121.62
RFQ
B2729591.5 "87 "- 116"Bar de marfă4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Oțel zincat€107.21
RFQ
C2729611.5 "86 "- 115"Bar de marfă--110 "-Oțel zincat€116.82
RFQ
D2729601.75 "80 "- 139"Bar de marfă4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Oțel zincat€125.53
RFQ
E2731302.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "2000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€216.67
RFQ
E2731382.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "3000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€227.93
RFQ
F27296224 "-Cercuri pentru bară de marfă--36 "-Oțel zincat€87.39
APPROVED VENDOR -

Bară de marfă cu clichet

StilModelGama de reglareLungimeMaterialDimensiunea tamponuluiDimensiunea tubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A32J63440 "până la 70"40 "Oţel2-2/5" x 3-7/50"1 "x 1"1.12 "€91.83
B32J64963 "până la 114"63 "Oţel2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "€98.83
C32J63580 "până la 106"80 "Aluminiu4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
RFQ
KINEDYNE -

Grinda de pardoseală

StilModelGama de reglareLungimePreț (ex. TVA)
AFE8000-1GRA84-3 / 5 "la 95"88 "€225.56
RFQ
BFE8066-1GRA84-3 / 5 "la 95"88 "€194.88
RFQ
CFE8000-12GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "€242.09
RFQ
DFE8066-3GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "€194.37
RFQ
KINEDYNE -

Bar de marfă

StilModelGama de reglareLungimeMaterialDimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
AJB101GRA86 "până la 104"86 "Oţel4 "x 4"€128.27
RFQ
B10085GRA90 "până la 105"89.5 "Oţel2-3/4" x 4-1/4"€83.03
RFQ
C10088GRA90 "până la 105"89.5 "Aluminiu2-3/4" x 4-1/4"€100.45
RFQ
VESTIL -

Bare de marfă din seria CH

Barele de marfă din seria Vestil CH împiedică deplasarea conținutului din interiorul unui camion în timpul transportului. Tubul pătrat din oțel galvanizat de calibrul 14 face ca aceste bare să fie extrem de ușoare și puternice. Acestea au o pârghie cu blocare mecanică pentru a se potrivi barele de pe pereții containerului și tampoane de cauciuc la un capăt pentru o acțiune pozitivă de prindere. Sunt ușor de asamblat, oferind astfel o instalare rapidă și o depozitare ușoară atunci când sunt dezasamblate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bare de marfă, disponibile în lungimi de 1 și 1.5 inch Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACH-723.13 "1"30.5 "€96.86
BCH-324.5 "1.5 "31 "€100.23
VESTIL -

Bare de marfă seria CL

Barele de marfă din seria Vestil CL protejează încărcătura și mărfurile din interiorul unei remorci împotriva căderii accidentale în timpul transportului. Aceste bare de marfă au o blocare mecanică simplă pentru a preveni slăbirea barei și tuburi pătrate din oțel galvanizat de calibrul 14 pentru un design ușor și extrem de durabil. Sunt echipate cu tampoane de cauciuc pe capetele barei pentru o acțiune pozitivă de prindere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bare de marfă, disponibile în lungimi de 3.5 și 3.75 inci pe Raptor Supplies.

StilModelCuloriÎnălțimea plăcii de capătLățimea plăcii de capătMax. LungimeGama de serviciiPreț (ex. TVA)
ACL-16Gri4"4"119 "87 "până la 119"€131.65
RFQ
BCL-17Gri4"4"116 "88 "până la 116"€150.66
RFQ
CCL-18Gri3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "până la 139 9/16"€155.67
RFQ
DCL-15Silver4"4"119 "87 "până la 119"€215.40
RFQ
ECL-20Silver4"4"116 "87 "până la 116"€178.33
RFQ
VESTIL -

Bare de marfă seria EB

Senile electronice din seria Vestil EB sunt proiectate pentru bare de marfă, pentru a preveni deteriorarea mărfurilor în timpul transportului. Acestea au o construcție cu tuburi pătrate de calibrul 14 și plăci de capăt cu încuietori mecanice pentru a se fixa pe pereții și plăcuțele remorcii, permițând o aderență superioară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste piese electronice, disponibile în lățimi de 84.75 și 90 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelGama de serviciiPreț (ex. TVA)
AEB-9685 "până la 96"€259.64
RFQ
BEB-10292 "până la 102"€242.53
RFQ
VESTIL -

Bare de marfă seria CB

StilModelCuloriMaterialMax. LungimeGama de serviciiPreț (ex. TVA)
ACB-PU-3Negru, griOţel70 "40 "până la 70"€110.79
BCB-5SilverAluminiu103 "88 "până la 103"€126.36
RFQ
CCB-7SilverAluminiu104 "89 "până la 104"€112.40
RFQ
DCB-7-SSilverOţel104 "89 "până la 104"€108.92
RFQ
VESTIL -

Suport pentru bară de marfă, dimensiune 11 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CB-HLDRAG7PFQ€138.53
KINEDYNE -

Suport pentru bară de marfă, 5 inch lungime, 6 inch lățime, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10062GRACR6QWR€68.80
APPROVED VENDOR -

Bară de încărcare pliabilă 87 inch Lungime 87-115 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5A351AE2YYJ€250.05
KINEDYNE -

Jack Bar, 3 49/64 inch latime, 107 inch lungime, otel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
80131GRACH6MTB€153.81
KEEPER -

Bară de marfă 34-3/4 inch lungime 6-1/2 inch lățime oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
05056-3AD3BHQ€78.47
VESTIL -

Bară de încărcare din oțel cu cercuri 3-3/4 inch x 86-3/4 inch x 19-1/2 inch dimensiune, argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CBH-32AG7PFP€358.17
RFQ

Bare de marfă și cercuri

Barele și cercurile de marfă sunt folosite pentru fixarea încărcăturilor pe platformele camionetei și remorci și pentru a preveni prăbușirea acestora în timpul transportului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de bare și cercuri de marfă pliabile și cu clichet, grinzi de acoperire și șine E de la Vestile, wesco, Kinedyne și Highland. Acestea au o pârghie cu blocare mecanică pentru a se potrivi cu bare pe pereții containerului și plăcuțe de cauciuc pentru o acțiune pozitivă de prindere. Aceste bare de marfă sunt ușor de asamblat și dezasamblat, acest lucru permițând instalarea și, respectiv, depozitarea rapidă. Barele de marfă cu clichet folosesc un mecanism de clichet pentru a extinde și a bloca brațele pe pereții remorcii. Modelele selectate sunt echipate cu cleme E pentru a asigura încărcăturile pe șinele E-track. Alegeți dintr-o gamă largă de bare de încărcare, disponibile în variante de aluminiu, aluminiu zincat, oțel și oțel galvanizat pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?