DAYTON Suflante cu curbă directă de intrare simplă cu acționare directă

Constructie din otel sudat pentru rigiditate structurala si pentru a rezista la oxidare pe suprafetele expuse. Carcasă acoperită cu epoxid gri pentru rezistență la acizi și substanțe chimice nocive. Capabil să reziste la temperaturi ambientale de până la 104 grade F

Filtru

DAYTON -

Suflante cu tracțiune directă, roți cu diametru de 9 inchi

Suflantele Dayton asigură un flux continuu de aer/gaz necesar pentru răcire, evacuare, aspirare, ventilare, transport și mai multe operațiuni. Acestea au o construcție din oțel sudat și o carcasă care poate fi rotită în 8 poziții de descărcare în fiecare rotație. Aceste suflante oferă o temperatură maximă a aerului de admisie și a mediului ambiant de 180 de grade F, respectiv 104 de grade F. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu o singură admisie de la Dayton, disponibile cu motor mai puțin și cu variante de motor pe Raptor Supplies

StilModelTipAlezaj roatăPreț (ex. TVA)
A2C938Mai puțin motor5 / 8 "€881.92
B7C039Cu Motor1 / 2 "€1,096.14
DAYTON -

Suflante din oțel galvanizat de 10-5/8 inch

Suflantele Dayton oferă un flux uniform de aer/gaz necesar pentru operațiunile de răcire, evacuare, aspirare, ventilare, transport. Aceste suflante deschise rezistente la picurare au o temperatură maximă de admisie a aerului și a mediului ambiant de 180 grade F, respectiv 104 grade F. Acestea au o construcție din oțel sudat cu finisaj epoxidic copt gri și carcasă care poate fi rotită în 8 poziții de descărcare în fiecare rotație. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante, disponibile în lățimi de 16 și 19 inchi.

StilModelLăţimeTip rulmentAdâncimeAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A7C45416 "Minge17 "2.8/1.4Trei faze3Cu Motor230/460€1,500.44
A7C45316 "Manșon17 "11.3/5.5Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,669.96
B2C93919 "-18 "---Mai puțin motor-€952.80
DAYTON -

Suflante cu curbă de intrare unică

Suflantele cu acționare directă Dayton sunt proiectate pentru aplicații industriale sau comerciale de transport a aerului. Aceste unități au o construcție din oțel pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rigiditate structurală. Au motoare monofazate sau trifazate și roți de oțel curbate înainte pentru a permite un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație scăzute, rezultând o funcționare mai silențioasă. Aceste unități au, de asemenea, mecanism de acționare directă care permite o eficiență maximă (deoarece există mai puține pierderi de putere datorită mai puține componente în mișcare) cu viteze optime. Ele vin cu apărătoare ale ventilatorului conform OSHA pentru a preveni pericolele accidentale și sunt disponibile cu motoare de pornire a condensatorului cu viteze ale suflantei de 1140 și 1725 rpm.

StilModelCFM @ 1.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeAmplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A7AP74-1725595--5311 "5.6/2.8€820.14
A7AP76-17251005--5815 "6.1/3.1€1,521.41
A7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,758.23
A7AP75-1725985--5714 "6.1/3.1€1,407.83
A7AP87-11402060--6117 "2.9-3.0 / 1.5€1,557.25
A7AP84-17251005--5815 "1.4-1.6 / 0.8€1,342.54
A7AP86-17251510--6317 "2.8-2.8 / 1.4€1,548.06
A7AP83-1725985--5714 "1.4-1.6 / 0.8€1,228.95
A7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6 / 0.8€1,192.32
A7AP78-17251510--6317 "11.0/5.5€1,513.75
A7AP85-11401180--5615 "1.5-1.5 / 0.75€1,758.67
A7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3 / 0.65€996.52
A7AP81-17251005--5815 "1.5-1.6 / 0.8€1,305.90
A7AP8813901725-125010505815 "14.0/7.0€1,443.51
A7AP9013901725-125010505815 "3.1-2.8 / 1.4€1,898.24
A7AP8918481725-173516106317 "17.2/8.6€1,730.12
A7AP9118481725-173516106317 "4.5-4.1 / 2.0€2,054.78
DAYTON -

Conducte de suflare fără motor, 10-5/8 inch

Suflantele Dayton cu acționare directă, cu o singură intrare și curbă înainte sunt utile pentru a circula aerul în aplicații comerciale și industriale. Acestea dispun de prize de aer unice pentru tragerea aerului dintr-o parte a carcasei suflantei și design cu antrenare directă pentru conectarea directă a motorului la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester gri și curbă înainte, roți din oțel, oferind rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conducte de suflante, disponibile în variante cu și fără tipuri de motor.

StilModelAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A4C119---Mai puțin motor-€865.53
B7C5684.4/2.2Trei faze3Cu Motor230/460€1,886.80
B7C40920.4/10.2Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,550.20
DAYTON -

Conducte de suflare cu acționare directă, 9 inch

Suflantele Dayton sunt proiectate pentru a circula aerul în aplicații industriale și comerciale. Acestea dispun de prize de aer individuale pentru a extrage aerul dintr-o parte a carcasei suflantei. Aceste suflante de conducte au un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic din poliester copt gri și curbă înainte, roți din oțel, oferind rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, cu o singură admisie, curbă înainte, disponibile în variante cu și fără tipuri de motor.

StilModelAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A4C118---Mai puțin motor-€772.37
B7C5673.0/1.5Trei faze3Cu Motor230/460€1,762.76
B7C40813.6/6.8Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,884.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?