Micrometre de interior

Filtru

Micrometrele de interior sunt instrumente de mare precizie utilizate în industria de producție, inginerie și prelucrarea metalelor pentru a asigura măsurători precise și uniforme ale pieselor prelucrate prin măsurarea...Află mai multe

INSIZE -

Micrometru intern electronic cu trei puncte

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A3128-12-€10,423.72
B3127-E0820.5 până la 0.8"/13 până la 20 mm€3,019.57
C3127-E0650.5 până la 0.65"/13 până la 17 mm€1,548.26
C3127-E10.8 până la 1"/20 până la 25 mm€1,600.39
D3127-E04250.35 până la 0.425"/9 până la 11 mm€1,420.66
E3227-E04250.35 până la 0.425"/9 până la 11 mm€874.71
C3127-E080.65 până la 0.8"/17 până la 20 mm€1,646.25
F3127-E0530.275 până la 0.5"/7 până la 13 mm€3,994.25
D3127-E0350.275 până la 0.35"/7 până la 9 mm€1,420.66
D3127-E050.425 până la 0.5"/11 până la 13 mm€1,420.66
G3127-E252 până la 2.5"/51 până la 63 mm€2,058.21
G3127-E32.5 până la 3"/63 până la 76 mm€2,012.46
STARRETT -

Seturi de micrometre în interior

StilModelArticolGamăRod Dia.Preț (ex. TVA)
A823EZMicrometru interior4 - 40 "0.375 "€1,584.28
B124AZSet micrometru interior2 - 8 "0.25 "€763.95
B124BZSet micrometru interior2 - 12 "0.25 "€860.24
STARRETT -

Micrometre de interior

Micrometrele de interior Starrett folosesc tije interschimbabile pentru măsurarea dimensiunilor interioare ale țevilor, tuburilor, cilindrilor, inelelor și găurilor. Aceste micrometre sunt echipate cu tije cu mânere izolate pentru a minimiza expansiunea de la căldură. Acestea vin integrate cu coliere de susținere din oțel șlefuit care sunt plasate în caneluri în V pentru ajustări fine în domeniul de măsurare, atunci când sunt utilizate în poziție orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de micrometre de interior, disponibile în diametre de tijă de 0.25, 0.375 și 0.625 inchi.

StilModelNicovalăArticolGamăRod Dia.AxPreț (ex. TVA)
A823DZcurbSet micrometru interior4 - 32 "0.375 "-€1,461.06
B128AZcurbSet micrometru interior6 - 7 "0.625 "-€5,792.94
C700AcurbMicrometru interior0.2 - 1.2 "-curb€971.03
D823CZPlatSet micrometru interior4 - 24 "0.375 "-€1,325.24
E700BPlatMicrometru interior1 - 2 "-Plat€1,115.07
STARRETT -

Seturi de micrometre în interior

Seturile de micrometre de interior Starrett sunt potrivite pentru măsurarea diametrelor interioare ale inelelor, reglarea șublelor, compararea manometrelor, cilindrilor și suprafețelor paralele. Acestea au o nicovală din oțel întărit cu o suprafață netedă pentru ținerea în siguranță și măsurarea precisă a piesei de prelucrat și citirea rapidă a cifrelor pentru măsurători precise. Aceste seturi vin într-o cutie de transport robustă pentru depozitare și portabilitate în siguranță, iar modelele selectate vin cu tije izolate și un ax din oțel călit pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de micrometre interioare, disponibile în diametre de tijă de 0.250 și 0.375 inci.

StilModelArticolGamăPreț (ex. TVA)
A823AZMicrometru interior1-1 / 2 până la 8 "€853.41
A823BZMicrometru interior1-1 / 2 până la 12 "€1,021.23
BS78XTFZSet micrometru interior-€10,083.36
BS78XTEZSet micrometru interior-€7,229.88
C124DZSet micrometru interior-€2,207.35
DS78XTDZSet micrometru interior-€4,698.56
E124MDZSet micrometru interior-€2,007.49
FS78XTCZSet micrometru interior-€3,158.11
MITUTOYO -

Micrometru interior

StilModelNicovalăGamăIeșire SPCAxDegetarPreț (ex. TVA)
A139-202curb4 - 40 "Nu-Simplu€686.29
B139-201curb1.5 - 12 "Nu-Simplu€446.99
C141-208Plat2 - 8 "Nu-Simplu€335.89
D141-233Plat2 - 12 "Nu-Simplu€411.48
E145-195Plat2 - 3 "NuOţelOprire cu clichet€468.53
F145-193Pin0.2 - 1.2 "DaPinRatchet€411.51
TESA BROWN SHARPE -

Seturi de micrometre în interior

StilModelGamăRezoluţieRod Dia.Preț (ex. TVA)
A008801000.275 - 0.5 "0.0001 "0.154 "€3,575.08
B008819001.6 - 4 "0.0002 "0.25 "€11,207.02
STARRETT -

Micrometre cu caneluri interioare

StilModelNicovalăGamăAxDegetarPreț (ex. TVA)
A701Acurb0.5 - 1.5 "curbFrecare€1,517.56
A701Bcurb1.5 - 2.5 "curbFrecare€1,670.61
B260ZDisc0.05 - 1.05 "DiscSimplu€860.97
STARRETT -

Micrometru interior Set 8 - 32 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
124CZAE6MVQ€1,482.67
MITUTOYO -

Interval 50-300mm / 0.01mm Micrometru interior 10 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
133-902AH9JRE€3,672.54
MITUTOYO -

Micrometru groove 0.055 până la 1.05 inch Id

ModelArticolPreț (ex. TVA)
146-131AD6XNK€630.03
WESTWARD -

Micrometru în interiorul 2-12

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6XU73AF2TVN€71.10
MITUTOYO -

Gama de 50-1000mm / .01mm tija de extensie micrometru interior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
137-204AH9JRF€1,100.09

Micrometre de interior

Micrometrele interioare sunt instrumente de măsurare de precizie care folosesc un șurub calibrat pentru a măsura diametrul interior al găurilor, tuburilor și țevilor și dimensiunile canelurilor pentru inele O și canelurile șaibelor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de micrometri interiori Brown și Sharpe, Mitutoyo, Starrett și Westward în nicovale plate, curbate și cu o precizie maximă de +/-0.00016 inci. Acești micrometre oferă o suprafață cromată pentru o rezoluție fără strălucire de până la 0.0002 inci și o piuliță de blocare / clemă pentru a asigura blocarea pozitivă a arborelor. Sunt echipate cu vârfuri din oțel călit pentru a preveni deteriorarea și tije de extensie interschimbabile pentru o gamă variată de măsurători.

Întrebări Frecvente

Cum folosești un micrometru interior?

În timp ce folosește un micrometru interior, operatorul trebuie să aleagă mai întâi dimensiunea nicovală adecvată și să manipuleze poziția acestuia prin șurubul micrometrului. Apoi, micrometrul este introdus în orificiu sau orificiu pentru măsurare, iar nicovala este reglată fin până când atinge peretele interior al orificiului. În acest moment, utilizatorul poate lua notă de măsurarea afișată pe scara micrometrică.

Cum îmi întrețin micrometrul interior?

Pentru a menține un micrometru interior, este necesar să se mențină curățenia și să se asigure că acesta nu are resturi sau orice elemente dăunătoare care ar putea afecta precizia acestuia. Suprafețele de măsurare trebuie să fie protejate de orice deteriorare, iar micrometrul trebuie depozitat într-un mediu controlat, cu condiții de temperatură uscate și constante. În plus, este recomandabil să calibrați periodic micrometrul pentru a valida măsurătorile precise.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?