Seturi de gabarit colector

Filtru

DAYTON -

Seturi de gabarit colector

Seturile de manometre Dayton sunt concepute pentru a încărca și curăța sistemele de aer condiționat auto. Acestea includ porturi oarbe pe colector și sunt furtunuri aprobate SAE. au, de asemenea, cârlige și ochelari de vedere pentru funcționare avansată. Alegeți dintr-o gamă de aceste seturi de manometre, disponibile în opțiuni de aluminiu și alamă.

StilModelMaterialNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
A4PDF8Aluminiu3€174.20
B4PDF9Aluminiu3€160.16
C4PDF7Aluminiu3€461.91
D4PDG2Aluminiu4€265.06
E4PDG1Alamă3€209.16
IMPERIAL -

Manometre colectoare Deluxe cu două supape din seria 400, intrare de 2/1 inch

Manifoldurile Imperial din seria 400 monitorizează presiunile sistemului HVAC/R în timpul funcționării și eliberează umezeală și contaminanți, prevenind astfel deteriorarea sistemului. Designul lor unic al corpului oferă o rezistență superioară la șocuri, vibrații și pulsații pentru operațiuni fără fluturare și durată de viață extinsă. Acestea sunt echipate cu un buton de măsurare pentru protejarea împotriva loviturilor de impact în condiții dure și plăci frontale de înaltă vizibilitate cu scale codificate de culori pentru o citire ușoară. Manifoldurile de lux din alamă din seria Imperial 400 sunt compatibile cu agenți frigorifici R-22, R-404A, R-410A și sunt disponibile în lungimi de furtun de 36 și 60 de inchi. Raptor Supplies oferă și Imperial Colector seria 800 cu configurație cu 4 supape pentru a oferi de 4 ori mai mult proces de evacuare / încărcare.

StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A496-C36 "€160.26
B443-C60 "€205.19
A421-C60 "€189.91
ARO -

varietati

StilModelPreț (ex. TVA)
A93102-1€180.20
A92855€1,289.70
A93241-1€1,331.47
A93236-1€324.79
A93242-1€1,224.22
A94278€1,072.86
A92749€577.60
A93129€3,101.53
A95857-1€1,103.94
A92001€589.69
A93237-1€376.23
A94361€1,518.09
A93128€788.04
B95745-1€450.88
A92847€470.72
A96021-1€554.72
A92777€968.31
JB INDUSTRIES -

Distribuitoare de încărcare

StilModelPreț (ex. TVA)
A22233€285.32
B22246€355.06
JB INDUSTRIES -

Manometru și set de furtunuri

StilModelPreț (ex. TVA)
AM2-22231€239.11
BM2-5-410A-SS€267.42
YELLOW JACKET -

varietati

StilModelNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
A938530€330.27
B420443€288.90
SPEEDAIRE -

varietati

StilModelFuncţiePreț (ex. TVA)
AP12303B-€142.03
ARE102E-€107.37
B3FZV2Porturi NPT de 3/8 "€14.13
C3FZV4Porturi 3/8 "NPT, Man Base Single Sol€24.46
D3FGA5Set placă de capăt 01 + 02, cablare necolectivă€19.33
LEGRIS -

varietati

StilModelPreț (ex. TVA)
A3310 06 13€84.28
B3315 56 14€156.46
A3315 60 18€168.20
JB INDUSTRIES -

Truse de scule Mini-Split

StilModelPreț (ex. TVA)
AMSKIT1€966.87
AMSKIT2€1,000.49
DAYTON -

varietati

StilModelPreț (ex. TVA)
A716374€503.67
B713169€815.95
C713166€815.95
D780133€128.08
E713170€999.49
F713167€999.49
G716373€300.63
D780151€176.12
D780012€339.49
D780027€224.85
D780245€176.12
H714371€890.18
I713165€636.38
D780150€128.08
D780053€256.23
D780201€214.59
D711506€675.81
D714369€821.17
J713168€636.38
D714367€653.59
D2TT0002€26.24
K831270-TC-EP€1,659.29
D714361€653.59
D831271€928.85
L711506-TC-EP€1,327.43
YELLOW JACKET -

Seturi de manometre mecanice

StilModelMaterialNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
A49977Aliaj de aluminiu4€585.08
B42006Alama forjată3€284.85
JB INDUSTRIES -

Calibre colectoare

StilModelLungimea furtunuluiMaterialNumăr de furtunuriTipPreț (ex. TVA)
AM2-25515-Alamă0Aer condiționat și refrigerare staționară€161.59
B2613360 "Alamă4Aer condiționat și refrigerare staționară€518.81
C2523360 "Aluminiu3Aluminiu€433.75
D2570860 "Aluminiu4Aer condiționat și refrigerare staționară€433.61
EM2-2283160 "Alamă3-€264.77
F2623360 "Alamă4Aer condiționat și refrigerare staționară€576.06
G2423360 "Aluminiu3Aluminiu€335.86
HM2-5-410A60 "Alamă3Alamă€217.75
I2407872 "Aluminiu3Aer condiționat și refrigerare staționară€354.45
TESTO -

Manometre digitale colectoare

StilModelNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
A0560 05500-
RFQ
B0563-5703-€1,651.82
TESTO -

varietati

StilModelPreț (ex. TVA)
A0564 5501 01€786.46
B0564 5571 01€1,249.50
IMPERIAL -

Seria 800 Deep Draw, colector cu 4 supape

Manifoldurile cu 800 supape Imperial 4 Series sunt ideale pentru aplicații HVAC și refrigerare. Acestea au o evacuare de 4 ori mai rapidă decât colectoarele obișnuite și au un design de supapă cu scaun moale. Aceste colectoare sunt echipate cu scale cu coduri de culoare pentru rezistență la pulsații și vibrații și au o durată de viață extinsă. În plus, mânerele lor ergonomice eliberează derapajul chiar și cu mâinile uleioase și umerașele pivotante asigură o rotație ușoară. Ele pot rezista la presiuni de lucru de până la 800 psi și au corpuri robuste, ușoare, cu grafică gravată cu laser pentru o vizibilitate îmbunătățită.
Raptor Supplies oferă și Imperial Colectoare supapă Seria 600 serie 2 cu inele O duale.

StilModelPreț (ex. TVA)
A843-CS€392.22
A846-CS€438.20
IMPERIAL -

Manometre din galvanizare din alamă cu 600 valve, seria 4, port de 3/8 inch

Manometre de colector Imperial Seria 600 pentru testarea sau încărcarea agentului frigorific în sistemele de aer condiționat și refrigerare. Aceste manometre de precizie au un design unic cu scale codificate prin culori care rezistă la șocuri, vibrații și pulsații pentru a oferi o protecție excelentă la impact și mânere ergonomice pentru o prindere puternică chiar și cu degetele uleioase. Acestea dispun de conexiune cu 4 supape (vid, partea joasă, partea superioară și linii de agent frigorific) care pot fi controlate individual. Aceste colectoare dispun, de asemenea, de furtunuri PolarShield Hi-Performance pentru a gestiona o presiune maximă de lucru de 800, respectiv 4000 psi, respectiv de explozie.
Raptor Supplies oferă și Imperial Colector cu alamă cu 2 supape set disponibil în lungimi de furtun de 36 și 60 inch.

StilModelPreț (ex. TVA)
A621-C€331.33
A644-C€328.96
A651-C€331.20
B631CKP€309.75
UNIWELD -

Distribuitor din alamă cu 2 supape, dimensiune gabarit 2-1 / 2 inch, set furtunuri barieră, lungime 3 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
QS4L3HCD4RMM-
RFQ
UNIWELD -

Manometru umplut cu lichid, 0-200 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GSL315-3CD4UBD-
RFQ
UNIWELD -

Manometru umplut cu lichid, de la 0 la -1 bar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GSL308-3CD4UAX-
RFQ
UNIWELD -

Manometru umplut cu lichid, 0-60 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GSL303-3CD4UAW-
RFQ
UNIWELD -

Manometru umplut cu lichid, 0-30 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GSL302-3CD4UAV-
RFQ
12...56

Seturi de gabarit colector

Seturile de manometre ale colectorului sunt utilizate pentru a diagnostica și interpreta presiunea sistemelor de aer condiționat în timpul funcționării. Raptor Supplies oferă o gamă largă de seturi de manometre de la mărci precum Dayton, Imperial, JB Industries, Unisudat și Yellow Jacket. Aceste seturi de manometre colectoare cuprind supape de mână, furtunuri de agent frigorific și manometre. Manometrele colectoare controlează debitul și sunt dotate cu cadrane de refrigerare cu coduri de culori pentru a permite citirea ușoară. Aceste seturi de calibre sunt disponibile în variante de aluminiu, alamă și plastic Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?