Cuplaje de control al mișcării

Filtru

RULAND MANUFACTURING -

Seria OCC, Clamp Oldham de cuplare

Clemele de cuplare Ruland OCC26-12-SS Oldham sunt folosite pentru a conecta doi arbori în aplicații de mașini industriale, sisteme de automatizare, robotică și control al mișcării. Acestea permit puterea și mișcarea dintre arbori, în timp ce găzduiesc dezalinierea și reduc vibrațiile. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și au finisaj din aluminiu anodizat pentru un aspect estetic sporit. Aceste cleme oferă o aliniere unghiulară maximă de 0.5 grade și au o viteză maximă de 4500 RPM. Aceste cleme pot rezista la temperaturi de până la 225 de grade F.

StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
AOCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€66.03
AOCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€66.03
AOCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€97.34
AOCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€97.34
AOCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€97.34
AOCC26-8-A1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€106.23
AOCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€106.23
AOCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€112.58
AOCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€112.58
AOCC36-12-A2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€222.86
AOCC36-16-A2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€222.86
AOCC36-10-A2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€210.32
AOCC36-14-A2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€222.86
AOCC36-8-A2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€222.86
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria OCT

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru conectarea arborilor pentru aplicații de transmisie a cuplului. Acestea sunt una dintre componentele pentru designul din trei piese, cuprinzând 2 butuci din aluminiu anodizat și un disc central. Aceste cuplaje funcționează cu sarcini reduse la rulmenți, protejând astfel componentele sensibile ale sistemului, cum ar fi rulmenții, și pot suporta dezechilibre mari în paralel. Au o construcție ușoară din aluminiu 2024-T351, cu finisaj cu oxid negru, pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 și 1 inch.

StilModelBore Dia.Max. PlictisitPreț (ex. TVA)
AOCT32-16-A1"1"€149.16
AOCT32-8-A1 / 2 "0.5 "€149.16
AOCT32-12-A3 / 4 "0.75 "€149.16
AOCT32-10-A5 / 8 "0.625 "€149.16
AOCT32-14-A7 / 8 "0.875 "€149.16
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje cu grinzi din seria P 4

Cuplajele cu fascicul Ruland Manufacturing P Seria 4 sunt utilizate pentru rularea roboților, calculatoarelor, dispozitivelor de măsurare și echipamentelor medicale. Aceste cuplaje oferă zero joc și prezintă un design echilibrat pentru a minimiza vibrațiile în dispozitivele care lucrează la o viteză maximă de 6000 rpm. Sunt fabricate din aluminiu/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și remediază alinierea unghiulară de până la 3 grade. Aceste cuplaje de control al mișcării oferă cupluri cuprinse între 5.5 și 92 inch-lb și pot rezista la temperaturi de până la 350 de grade F. Variantele sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 0.75 și 31.8 inci.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
APSMR19-6-5-A2256 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR19-5-5-A2255 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR19-6-4-A2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR29-12-8-A22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR25-10-6-A22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€97.16
APSMR25-8-8-A2258 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR16-5-3-A2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.27
APSMR25-10-10-A22510 x 10 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR29-8-6-A2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR19-6-6-A2256 x 6 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR29-10-10-A22510 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR29-10-6-A22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR16-5-4-A2255 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.53
APSMR29-10-8-A22510 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR16-5-5-A2255 x 5 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR19-5-3-A2255 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR25-10-8-A22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR25-8-6-A2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR19-4-3-A2254 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR29-12-6-A22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
APSMR25-6-6-A2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
RULAND MANUFACTURING -

6 cuplaje de control al mișcării fasciculului

Cuplajele de control al mișcării dintr-o singură piesă Ruland Manufacturing sunt instalate pe 2 arbori care se mișcă cu aceeași viteză și în aceeași direcție, pentru a preveni alinierea greșită (până la 3 grade) între arbori. Ele sunt ideale pentru aplicații de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Designul echilibrat dintr-o singură piesă are 2 seturi de 3 grinzi în centru pentru capacitate mare de cuplu, înfășurare redusă și rigiditate crescută. Șuruburile cu cap se potrivesc ferm peste arbori fără a provoca deteriorarea suprafeței. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje pentru controlul mișcării, disponibile în variantele din aluminiu și oțel inoxidabil Raptor Supplies.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFCR12-5-4-A2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.58
AFCR16-6-5-A2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€130.88
AFCR20-8-6-A2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€193.54
AFCR24-12-6-A2253 / 4 x 3 / 81.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€240.44
AFCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.58
AFCR16-5-5-A2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€130.88
AFCR20-8-5-A2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€193.54
AFCR24-12-12-A2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€240.44
AFCR12-5-3-A2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.58
AFCR20-8-8-A2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€193.54
AFCR12-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€123.70
AFCR16-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€130.83
AFCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
AFCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
AFCR12-5-5-A2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.58
AFCR20-5-5-A2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€193.54
AFCR24-10-6-A2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€240.44
AFCR24-8-8-A2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€240.44
AFCR16-6-4-A2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€130.88
AFCR24-12-8-A2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€240.44
AFCR24-12-10-A2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€251.10
AFCR24-10-8-A2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€240.44
AFCR16-4-4-A2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€130.88
AFCR20-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€193.54
AFCR16-5-4-A2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€130.88
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje flexibile cu șase grinzi, stil șurub fixat

Cuplajele cu șase fascicule de tip șurub de fixare de la Ruland Manufacturing sunt conforme cu RoHS 3 și REACH pentru aplicațiile de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Aceste unități au un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze mari și două seturi de trei tăieturi spiralate pentru o capacitate mare de cuplu și o viteză redusă. Ele testează dincolo de standardele DIN 912 12.9 și constau în mai multe tăieturi ale fasciculului pentru a îmbunătăți capacitățile de dezaliniere paralelă. Aceste cuplaje sunt fabricate din aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă și oțel inoxidabil 303 pentru o capacitate crescută de cuplu.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFSR10-3-3-A225 grade3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
BFSR24-10-6-A225 grade5/8 x 3/8 "28.37mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR16-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
BFSR20-8-6-A225 grade1/2 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
AFSR12-5-4-A225 grade5/16 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
BFSR24-12-6-A225 grade3/4 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
BFSR24-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR12-5-3-A225 grade5/16 x 3/16 "28.37mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
AFSR12-4-4-A225 grade1/4 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
AFSR12-3-3-A225 grade3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
BFSR24-8-8-A225 grade1/2 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR10-4-3-A225 grade1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
BFSR24-8-6-A225 grade1/2 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR16-4-4-A225 grade1/4 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
AFSR16-5-4-A225 grade5/16 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
AFSR20-5-5-A225 grade5/16 x 5/16 "41.71mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
BFSR20-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
AFSR16-6-4-A225 grade3/8 x 1/4 "41.71mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
BFSR24-12-8-A225 grade3/4 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR10-4-4-A225 grade1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
AFSR12-5-5-A225 grade5/16 x 5/16 "37.06mm0.313 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
AFSR16-6-5-A225 grade3/8 x 5/16 "41.71mm0.313 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
BFSR20-8-5-A225 grade1/2 x 5/16 "22.33mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
BFSR24-10-8-A225 grade5/8 x 1/2 "37.06mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€194.93
BFSR24-12-10-A225 grade3/4 x 5/8 "37.06mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria OSC

Butucii de cuplare din seria Rulan Manufacturing OSC sunt utilizați pentru a conecta doi arbori pentru a transmite cuplul și mișcarea de rotație. Sunt potrivite pentru sistemele de transmisie mecanică a puterii pentru a asigura un transfer eficient și precis al puterii. Acești butuci de cuplare constau din doi butuci din aluminiu anodizat, montați prin presare pe un disc central. Au un design unic din trei piese care permite o personalizare de neegalat, oferind flexibilitatea de a combina butuci cu clemă sau șurub de fixare cu diferite tipuri de alezaj, inclusiv alezajuri în inch, metrice, cu cheie și fără cheie. Aceste butuci de cuplare din seria OSC pot funcționa cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, cum ar fi rulmenții, asigurând longevitatea și minimizând eforturile de întreținere. Sunt proiectate cu o construcție echilibrată pentru reducerea vibrațiilor chiar și la viteze mari de până la 6000 RPM, ceea ce sporește stabilitatea generală și eficiența sistemului cuplat.

StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiMărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
AOSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€58.46
AOSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€58.46
AOSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 16 "15mm€81.41
AOSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "3 / 32 "15mm€81.41
AOSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5/16 "1 / 8 "15mm€81.41
AOSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.65
AOSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€97.65
AOSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.65
AOSC26-8-A18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm€97.65
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaj Oldham Cuplaj disc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OD36/57-ATAB9ABB€92.67
RULAND MANUFACTURING -

Șurub de fixare cu burduf de cuplare 5/16 inch x 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BS16-5-4-AAF9WFP€73.51
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaj Insert Oldham Disc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OD32/51-ATAF9WUE€69.75
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?