STARRETT Reguli și margini drepte

Include diverse calibre, rigle și margini drepte cu gradări ușor de citit și opțiuni în 10 stiluri de gradare SAE și 8 metrice. Disponibil în diferite lungimi, grosimi și lățimi

Filtru

STARRETT -

Reguli flexibile din oțel

Reguli de oțel Starrett sunt concepute pentru măsurarea pieselor de prelucrat și trasarea liniilor pentru aplicații de fabricație și prelucrare. Acestea au o construcție din oțel de scule călit și călit pentru rezistență la impact și finisaj cromat satinat pentru rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste reguli flexibile, disponibile în lungimi de 6 - 24 inci.

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AC303R-63R32, 64, 10, 506"1 / 2 "€59.71
BC304R-244R64, 32, 8, 1624 "3 / 4 "€273.71
AC305R-65R32, 64, 10, 1006"1 / 2 "€65.68
AC305R-125R32, 64, 10, 10012 "1 / 2 "€126.11
AC305R-245R32, 64, 10, 10024 "3 / 4 "€282.46
CC310K-610R64, 32,6"1 / 2 "€63.91
DC316R-616R32, 64, 50, 1006"1 / 2 "€62.78
EC334-1503410, 50, mm, 1/2 mm150mm12mm€71.62
EC334-3003410, 50, mm, 1/2 mm300mm12.7mm€156.89
STARRETT -

Rigla de oțel Heavy Spring-călit

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AC635-1000351 / 2mm și 1mm ambele părți1000mm32mm€528.83
BC636-5003632 și 1/2 mm pe o parte; 64 și 1 mm pe revers500mm29mm€231.61
STARRETT -

Oțel drept

StilModelConstrucţieArticolLungimeStilLăţimePreț (ex. TVA)
A380-24Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteOțel drept24 "Nu teșit sau gradat36mm€256.82
A380-12Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteOțel drept12 "Nu teșit sau gradat36mm€137.75
B380-48Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteMarginea dreaptă48 "Nu teșit sau gradat60mm€926.39
C385-12Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel drept12 "Teșit, dar nu gradat36mm€200.47
C385-24Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel drept24 "Teșit, dar nu gradat36mm€462.45
STARRETT -

Reguli din oțel călit cu arc

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AC604RE-64R8, 16, 32, 646"3 / 4 "€72.58
BC604R-244R8, 16, 32, 6424 "1.25 "€246.62
BC604R-64R8, 16, 32, 646"3 / 4 "€66.27
CC635E-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€75.48
DC636EM-63632, 64, 1/2 mm, mm150mm19mm€67.43
DC636ME-1503632, 64, 1/2 mm, 1 mm150mm19mm€68.75
DC636-3003632, 64, 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm€130.18
CC637E-15037mm, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm19mm€73.10
STARRETT -

Oțel drept

Marginile drepte din oțel Starrett sunt folosite pentru a desena linii drepte și pentru a verifica suprafețele drepte. Aceste margini drepte au un design și o grosime specifice pentru a le permite să-și păstreze forma și precizia, fiind în același timp portabile și ușor de manevrat. Ele facilitează citirea rapidă și au finisaj din oțel periat pentru rezistență la coroziune. Modelele selectate (Seria 385) au o margine teșită, dar nu gradată. Variantele sunt disponibile în lungimi cuprinse între 300 și 1200 mm.

StilModelConstrucţiefinalizareaArticolLungimeStilGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A387-18--Marginea dreaptă18 "Teșit și Graduat11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
B387-36--Marginea dreaptă36 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
C387-48--Marginea dreaptă48 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52
D380-36Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteOțel periatOțel drept36 "Nu teșit sau gradat-6mm€581.08
E385-18Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatMarginea dreaptă18 "Teșit, dar nu gradat--€266.54
F385-48Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatOțel drept48 "Teșit, dar nu gradat-6mm€1,056.63
G385-72Oţel-Regula Oțelului72 "Teșit, dar nu gradat-3.156 "€1,860.50
RFQ
G385-36Oţel-Regula Oțelului36 "Teșit, dar nu gradat-2 13 / 32 "€619.38
H387-24OţelLustruitMarginea dreaptă24 "Teșit și Graduat-60€639.09
STARRETT -

Rigla de oțel Heavy Spring-călit

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimePreț (ex. TVA)
AC404R-484R8, 16, citire rapidă 32, 6448 "€1,243.77
AC404R-724R8, 16, citire rapidă 32, 6472 "€1,797.54
RFQ
AC404R-364R8, 16, citire rapidă 32, 6436 "€796.98
BCH404R-484R8, 16, citire rapidă 32, 6448 "€1,336.33
CC416R-4816RCitire rapidă 32, 64, Citire rapidă aeronave 50, 10048 "€1,560.63
STARRETT -

Reguli din oțel călit cu arc

Reguli Starrett din oțel călit cu arc sunt utilizate pentru măsurarea distanțelor și a liniilor drepte în aplicații de construcții, inginerie și desen tehnic. Aceste reguli au finisaj cromat satinat pentru minimizarea strălucirii și protecție împotriva condițiilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste reguli din oțel călit cu arc, disponibile în lungimi cuprinse între 150 mm și 24 inci.

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AC604R-124R8, 16, 32, 6412 "1"€110.53
AC604R-184R8, 16, 32, 6418 "1.12 "€212.76
BC606R-66R50, 50, 10, 106"3 / 4 "€62.59
CC607R-67R100, 64, 32, 166"3 / 4 "€71.91
DC622R-610R64, 32,6"3 / 4 "€79.79
STARRETT -

Reguli flexibile din oțel

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AC316R-1216R50, 100, 32, 6412 "1 / 2 "€142.58
BC330-15030Niciunul, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm12.7mm€62.13
CC331-1503132, 64, 1/2 mm, 1 mm150mm12mm€67.30
CC331-3003132, 64, 1/2 mm, mm300mm12.7mm€130.23
DC635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€63.43
STARRETT -

Reguli de oțel

StilModelConstrucţieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACH604R-6Oțel călit și călit cu arc6"3 / 4 "€81.69
BC604R-36Oțel temperat cu arc36 "1.25 "€489.19
STARRETT -

Rigle

StilModelfinalizareaTipul absolviriigradațiiTipul de cârligLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
ADH604R-12Lustruit4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secundeCârlig dublu12 "Oțel temperat cu arc1''€134.43
RFQ
B1604R-12Lustruit4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secunde-12 "Oțel temperat cu arc1''€190.07
CS423ZLustruit-32nds O parte; 64ths Pe invers-1/4''; 3/8''; 1/2''; 3/4''; 1''Oțel temperat cu arc1 / 2 ''€189.07
DC604R-2Chrome satinat4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secunde-2''Oțel temperat cu arc1 / 2 ''€55.57
EC306R-12Chrome satinat6RMarginea de jos cu citire rapidă a avionului 50ths; Marginea superioară a zecelei cu citire rapidă-12 "Oțel complet flexibil1 / 2 ''€101.37
FC303SR-6Chrome satinat3R32 de secunde; 64; Citirea rapidă a aeronavelor 50; Lectură rapidă zecile-6"Oțel complet flexibil3 / 4 ''€75.02
GC604R-4Chrome satinat4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secunde-4''Oțel temperat cu arc5 / 8 ''€62.43
HC305R-6 W/SLCChrome satinat5R32 de secunde; 64; Citirea rapidă a aeronavelor 100; Lectură rapidă zecile-6"Oțel complet flexibil1 / 2 ''€157.83
IC606R-12Chrome satinat6RAvion cu citire rapidă 50ths Ambele margini O parte; 10 cu citire rapidă, ambele margini, partea opusă-12 "Oțel temperat cu arc1''€108.20
JC305R-12 W/SLCChrome satinat5R32 de secunde; 64; Citirea rapidă a aeronavelor 100; Lectură rapidă zecile-12 "Oțel complet flexibil1 / 2 ''€221.31
KC604R-6 W/SLCChrome satinat4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secunde-6"Oțel temperat cu arc3 / 4 ''€150.27
LC305R-18Chrome satinat5R32 de secunde; 64; Citirea rapidă a aeronavelor 100; Lectură rapidă zecile-18 "Oțel complet flexibil3 / 4 ''€215.60
MC416R-96Chrome satinat16R100e; 64; Citirea rapidă a aeronavelor 50; Citire rapidă 32 de secunde-96''Oțel greu temperat cu arc1-1 / 2 "€8,259.43
NC306R-6Chrome satinat6RCitirea rapidă a aeronavelor 50-i; Lectură rapidă zecile-6"Oțel complet flexibil1 / 2 ''€62.45
OC604R-3Chrome satinat4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secunde-3''Oțel temperat cu arc9 / 16 ''€57.36
PC616R-12Chrome satinat16R100e; 64; Citirea rapidă a aeronavelor 50; Citire rapidă 32 de secunde-12 "Oțel temperat cu arc1''€165.05
QC635-1800MMChrome satinat351/2 mm și 1 mm (ambele părți)-1800mmOțel temperat cu arc38mm€1,804.22
RC604R-12 W/SLCChrome satinat4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secunde-12 "Oțel temperat cu arc1''€192.62
SC636-1000 W/SLCChrome satinat3632 și 1/2 mm pe o parte; 64 și 1 mm pe revers-1000mmOțel temperat cu arc32mm€717.26
TC616R-6Chrome satinat16R100e; 64; Citirea rapidă a aeronavelor 50; Citire rapidă 32 de secunde-6"Oțel temperat cu arc3 / 4 ''€79.28
UCH604R-12Chrome satinat4Ral 16-lea; 64; 8-urile; Citire rapidă 32 de secundeReversibil12 "Oțel temperat cu arc1''€129.64
STARRETT -

Reguli de oțel semiflexibile, gradări în inci

Regulile de oțel semiflexibile Starrett sunt utilizate pentru măsurarea distanțelor și a liniilor drepte pentru aplicații de inginerie, construcții și desen tehnic. Aceste reguli includ gradări 4R având note 8 și 16 pe o parte și 32 și 64 pe cealaltă. Au finisaj cromat satinat pentru un aspect strălucitor, duritate crescută și rezistență la coroziune. Variantele sunt disponibile în lungimi de 6 și 12 inci.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AC304SRE-66"3 / 4 "€70.51
AC304SRE-1212 "1"€144.82
STARRETT -

Indicator de adâncime a regulii 6 inch 32/64

ModelArticolPreț (ex. TVA)
237AD6XDZ€131.16
STARRETT -

Indicator de adâncime a riglei 150 mm mm/1/2 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
237MAD6XEA€139.17
STARRETT -

Rigla de oțel flexibilă 6 lungime x 1/2 inch lățime cromată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C304R-6AE9WZZ€62.29
STARRETT -

Oțel Rule 35 Graduation 300 Lungime x 25.4 mm Crom

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C635-300AE9XAK€140.53
STARRETT -

Regula 48 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C604R-48AH2QNL€631.10
STARRETT -

Straight Edge cu scrisoare de certificare standard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
380-24 W/SLCAH2RBN€347.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?