HAKKO Sfaturi de lipit

Furnizați aer rece de respirație care circulă prin răcitor și scade temperatura prin expunerea la gheața pompată în și în jurul bobinei. Sisteme pentru utilizare cu panouri standard de filtrare sub presiune sau compresoare de aer respirabil în aplicații comerciale și industriale

Filtru

HAKKO -

Seria T15, vârf de lipit, conic

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT15-IL0.1 12.7 mm x mmConic€47.96
BT15-ILS0.1 13.5 mm x mmConic€47.45
CT15-JS020.2 1.6 mm x mm x 7.9 mmÎndoit conic€46.75
DT15-B0.2 7.5 mm x mmConic€28.32
ET15-JL020.2 7.5 mm x mm x 9.3 mmÎndoit conic€47.45
FT15-I0.2 9.5 mm x mmConic€46.56
GT15-SB020.2 14 mm x mmConic€46.56
HT15-BLL0.2 15 mm x mmConic€47.96
IT15-SB030.3 16.5 mm x mmConic€46.56
JT15-SBS040.4 14 mm x mmConic€44.58
KT15-B20.5 10 mm x mmConic€29.51
LT15-SB080.8 10.5 mm x mmConic€43.80
HAKKO -

Vârf de pensetă dezlipit plat

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AT16-10020.5mmLama plată€207.901
BA13791"Lama plată€151.521
CT9-L11"Lama plat, Micro€178.221
DT16-10031"Lama plată€248.102
ET9-L22"Lama plat, Micro€175.301
FT16-10042"Lama plată€206.601
GT16-10133"Lama plată€204.581
HT16-10056.0mmLama plată€208.011
IT16-10068.0mmLama plată€210.571
JT16-100710.0mmLama plată€255.931
HAKKO -

Duza extra lungă

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AA13941.0 x 2.3 mm€42.59
BA13951.3 x 2.3 mm€42.63
HAKKO -

Varfuri pentru fier de lipit Hakko

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AT31B-01JS02Sfat de lipit€43.64
BT31B-01D52Sfat de lipit€48.28
CT31B-02JS02Sfat de lipit€43.64
DT30-KUSfat de lipit€101.64
ET30-KNSfat de lipit€101.64
FT31-01ISfat de lipit€43.64
GT30-ISfat de lipit€99.59
HT31B-02D52Sfat de lipit€43.64
IT31B-02D24Sfat de lipit€45.34
JT30-JSfat de lipit€99.59
KT31B-01D24Sfat de lipit€43.64
LT31B-02D16Sfat de lipit€47.06
MT30-D1Sfat de lipit€101.74
NT30-D06Sfat de lipit€99.59
OT31B-01JL02Sfat de lipit€22.87
PT31B-01JL02Sfat de lipit€43.64
QT31-01J02Sfat de lipit€43.64
RT11-D4TIP€45.56
ST11-BTIP€46.42
HAKKO -

Duza rotundă

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AN3-060.6 x 1.9 mm€169.42
BA10020.8 x 1.8 mm€42.13
CN3-080.8 x 2.0 mm€140.45
DA10040.8 x 2.3 mm€39.69
EA10031.0 x 2.0 mm€42.13
FN3-101.0 x 2.2 mm€143.42
GA10051.0 x 2.5 mm€39.86
HN3-131.3 2.6 mm x mm€144.73
IA10061.3 x 3.0 mm€39.75
JA10071.6 x 3.0 mm€42.66
KN3-202.0 x 3.4 mm€142.95
LN3-232.3 x 3.8 mm€143.22
MA13962.3 x 4.0 mm€42.63
HAKKO -

Sfat de lipit, lamă de cuțit

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT15-KU3 11 mm x mm€45.01
BT15-KF4.6 17 mm x mm€43.98
CT15-KL4.7 11 mm x mm€43.31
DT15-K4.7 15 mm x mm€45.98
ET18-K5.0 14 mm x mm€25.97
HAKKO -

Duză Aer cald cu jet unic

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AN4-012"€134.88
BN4-024mm€134.85
CN4-036.0mm€134.82
HAKKO -

Seria T18, vârf de lipit, conic

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT18-BR020.2 4 mm x mm x 10.5 mmÎndoit conic€25.73
BT18-IS0.2 11 mm x mmConic€17.69
CT18-SB0.2 13.2 mm x mmConic€20.26
DT18-I0.2 14.5 mm x mmConic€17.61
ET18-BL0.2 22.5 mm x mmConic€18.47
FT18-B0.5 14.5 mm x mmConic€15.99
HAKKO -

Sfaturi de lipit

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT22-BL20.5 15 mm x mmConic, Heavy Duty€72.70
BT18-S40.125 14.5 mm x mmConic€18.07
CT15-JD161.6 6 mm x mm x 4.5 mmDălți îndoite€43.36
DT19-D55.0 18 mm x mmDaltă€32.32
HAKKO -

Sfaturi pentru pensete pentru dezlipire

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT9-I0.2mmConic, Micro€175.30
BT16-10010.5mmAscuţit€213.29
HAKKO -

Sfat de lipit îndoit

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT15-J020.2 3.5 mm x mm x 12 mmÎndoit conic€47.45
BT15-JD141.4 6 mm x mm x 7 mmDălți îndoite€45.83
HAKKO -

Sfat de lipit Bevel

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT18-C050.5 13.5 mm x mm€19.15
BT15-SBC040.6 14 mm x mm€59.30
CT18-C080.8 15.5 mm x mm€19.92
DT15-BC11 11.5 mm x mm€28.67
ET15-BCF11 11.5 mm x mm€28.06
FT15-C11 12 mm x mm€46.56
GT18-C11.0 13.5 mm x mm€16.75
HT15-BC121.2 15 mm x mm€46.47
IT18-S61.3 16.5 mm x mm€14.66
JT15-BC151.5 17 mm x mm€112.65
KT15-BC22 11.5 mm x mm€28.97
LT15-CF22 19 mm x mm€94.94
MT18-C22.0 14.5 mm x mm€14.74
NT15-BC282.8 17.6 mm x mm€107.55
OT15-BC33 10 mm x mm€27.59
PT15-CF33 19.5 mm x mm€92.91
QT15-C44 11.5 mm x mm€26.74
HAKKO -

Sfat de lipit, daltă

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT15-JD080.8 3.5 mm x mm x 12 mmDălți îndoite€58.28
BT15-D080.8 9.5 mm x mmDaltă€29.82
CT18-D080.8 14.5 mm x mmDaltă€18.10
DT22-D080.8mmDălți, Heavy Duty€71.35
ET15-D121.2 10 mm x mmDaltă€29.51
FT18-D121.2 14.5 mm x mmDaltă€15.45
GT18-S91.2 15.5 mm x mmDaltă€16.88
HT18-DL121.2 22.5 mm x mmDaltă€17.28
IT15-16051.5 3 mm x mm x 19 mmDaltă€44.58
JT15-16031.5 17 mm x mmDaltă€46.56
KT15-D161.6 10 mm x mmDaltă€29.51
LT18-D161.6 14.5 mm x mmDaltă€15.99
MT22-D161.6mmDălți, Heavy Duty€70.54
NT15-D22.0 5 mm x mmDaltă€26.20
OT18-DL22.0 22.5 mm x mmDaltă€17.04
PT15-D242.4 10 mm x mmDaltă€29.82
QT18-D242.4 14.5 mm x mmDaltă€15.82
RT22-D242.4mmDălți, Heavy Duty€74.51
ST15-D323.2 5 mm x mmDaltă€29.00
TT15-DL323.2 10 mm x mmDaltă€47.34
UT18-D323.2 14.5 mm x mmDaltă€15.69
VT18-DL323.2 22.5 mm x mmDaltă€17.34
WT22-D323.2mmDălți, Heavy Duty€69.50
XT15-D44.0 7.5 mm x mmDaltă€29.51
YT15-DL44.0 22 mm x mmDaltă€44.58
HAKKO -

Sfat de lipit, lamă plată

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT15-140110.4mm€243.21
BT15-140215.7mm€241.66
CT15-140321.2mm€238.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?