HONEYWELL Comutați comutatoarele

Ideal pentru controlul fluxului de curent sau tensiune într-un circuit. Întrerupătoarele miniaturale cu contacte SPDT permit realizarea sau întreruperea rapidă a unui circuit. Dispune de construcție robustă pentru a rezista la condiții dure. Rezistă la un interval de temperatură de la -80 la 160 de grade F.

Filtru

StilModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A2TL1-60.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VACMomentary On / Off€85.47
A2TL1-210.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€99.85
A2TL1-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€80.85
HONEYWELL -

Comutator de comutare din seria TL

StilModelEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiEvaluare contact DCHPLungimea tijeiFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A1TL1-40.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Pârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC0.47 "Pornit / Moment oprit€76.74
A1TL1-60.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Pârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC0.47 "Momentary On / Off€62.84
A1TL1-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "Pârghie standard0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€60.29
B1TL1-2G0.5A la 15A @ 0.5V la 277V1.05 "Blocare pârghie0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€136.34
A1TL1-210.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "Pârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€70.45
B1TL1-2D0.5A la 15A @ 0.5V la 277V1.05 "Blocare pârghie0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€103.58
HONEYWELL -

Comutator de comutare SPDT

StilModelStem Dia. și dimensiunea firuluiEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiLungimea tijeiFuncția de comutareTerminaleStilul actuatoruluiEvaluare contact DCPreț (ex. TVA)
A11TW1-70.24 "0.1A la 5.0A @ 0.5V la 115V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnCap de lipitPârghie standard0.1A la 5.0A @ 0.5V la 28V€110.49
B1NT1-10.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V€57.28
B1NT1-70.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€65.94
B1NT1-80.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€51.11
C1TL1-10.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V€67.73
D1TL1-1L0.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V1.05 "0.42 "On / Off / OnŞurubBlocare pârghie0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V€138.37
C1TL1-30.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€58.40
C1TL1-80.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€88.70
E1NT1-30.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V€40.66
B1NT1-50.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€54.23
C1TL1-50.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€64.84
C1TL1-70.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€73.61
F31NT91-715 / 32-32UNS0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 15A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€72.13
F31NT91-115 / 32-32UNS0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V€64.72
F31NT91-315 / 32-32UNS0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Pornit / PornitFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€66.11
F31NT91-515 / 32-32UNS0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 15A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€60.79
HONEYWELL -

Comutator de comutare din seria NT

StilModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț (ex. TVA)
A1NT1-60.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC0.47 "Momentary On / OffŞurub€49.63
A1NT1-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / OffŞurub€39.00
B31NT91-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSOn / OffFila Conectare rapidă€54.77
StilModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A2NT1-60.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC15 / 32-32UNSMomentary On / Off€71.64
A2NT1-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€63.26
StilModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiLungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A4TL1-30.68 "Pârghie standard0.47 "€169.33
A4TL1-3D1.05 "Blocare pârghie0.42 "€225.93
HONEYWELL -

Comutator de comutare DPDT

StilModelLungimea tijeiEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiFuncția de comutareTerminaleStilul actuatoruluiEvaluare contact DCHPPreț (ex. TVA)
A2TL1-3D0.42 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V1.05 "Pornit / PornitŞurubBlocare pârghie0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€132.07
B2TL1-510.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "On / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€108.56
B2TL1-10.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€81.60
C32NT91-70.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€88.35
D2NT91-80.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€85.89
E2NT1-80.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€63.43
E2NT1-70.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€69.94
B2TL1-70.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€99.23
B2TL1-560.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Pornit / Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€101.54
B2TL1-30.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€78.07
B2TL1-100.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "Pornit / Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€102.35
C32NT91-700.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€66.69
E2NT1-10.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€77.12
C32NT91-50.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / Off / OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€63.91
E2NT1-500.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / On / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€100.27
E2NT1-120.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "Pornit / Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€83.96
B2TL1-700.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€124.89
B2TL1-50.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€85.58
E2NT1-50.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€73.45
E2NT1-30.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€77.52
D2NT91-70.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€91.33
E2NT1-700.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€95.61
E2NT1-100.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "Pornit / Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€105.85
C32NT91-80.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "Momentary On / OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC€61.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?