APPROVED VENDOR Șurub pentru mașină din oțel carbon, Phillips, cap plat


Filtru
StilModelDimensiunea șoferuluiUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
U24670.011.0025
#182-80 °0.212-0.191 "0.067 "(Ref)1 / 4 "4-40€2.70
B
U24670.011.0075
#182 °0.191 "0.055 "3 / 4 "4-40€2.81
C
U24670.011.0050
#182-80 °0.212-0.191 "0.067 "(Ref)1 / 2 "4-40€7.10
D
U24670.011.0037
#182-80 °0.212-0.191 "0.067 "(Ref)3 / 8 "4-40€6.23
E
U24670.011.0100
#182 °0.191 "0.055 "1"4-40€4.13
F
U24670.011.0150
#182 °0.191 "0.055 "1.5 "4-40€8.97
G
RTI178
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)3 / 4 "10-32€13.34
H
U24670.019.0250
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)2.5 "10-24€20.71
I
U24670.019.0150
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)1.5 "10-24€11.32
J
U24670.013.0100
#282-80 °0.262-0.238 "0.083 "(Ref)1"6-32€4.19
K
RTI180
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)1.5 "10-32€18.33
L
DWAS03012GR
#282 °0.333 "0.098 "3 / 8 "10-32€9.02
M
U24670.019.0400
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)4"10-24€38.86
N
U24670.019.0075
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)3 / 4 "10-24€7.97
O
U24670.019.0062
#282 °0.333 "0.098 "5 / 8 "10-24€3.94
P
U24670.013.0050
#282-80 °0.262-0.238 "0.083 "(Ref)1 / 2 "6-32€4.95
Q
U24670.013.0062
#282-80 °0.262-0.238 "0.083 "(Ref)5 / 8 "6-32€9.70
R
U24670.019.0300
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)3"10-24€20.58
S
RTI179
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)1"10-32€11.37
T
U24670.019.0200
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)2"10-24€4.95
U
U24670.019.0100
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)1"10-24€4.46
V
U24670.013.0075
#282-80 °0.262-0.238 "0.083 "(Ref)3 / 4 "6-32€2.83
W
U24670.013.0025
#282-80 °0.262-0.238 "0.083 "(Ref)1 / 4 "6-32€3.62
X
U24670.013.0037
#282-80 °0.262-0.238 "0.083 "(Ref)3 / 8 "6-32€1.81
Y
U24670.019.0037
#282 °0.333 "0.098 "3 / 8 "10-24€8.15
Z
U24670.019.0050
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)1 / 2 "10-24€5.65
A1
U24670.019.0125
#282 °0.333 "0.098 "1.25 "10-24€5.46
B1
RTI177
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)1 / 2 "10-32€9.78
C1
U24670.025.0100
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)1"1 / 4-20€12.36
D1
U24670.025.0075
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)3 / 4 "1 / 4-20€5.49
E1
U24670.021.0150
#382 °0.380 "0.112 "1.5 "12-24€10.23
F1
U24670.021.0100
#382-80 °0.412-0.380 "0.122 "(Ref)1"12-24€8.62
G1
U24670.021.0075
#382 °0.380 "0.112 "3 / 4 "12-24€11.04
H1
U24670.021.0050
#382 °0.380 "0.112 "1 / 2 "12-24€7.92
I1
U24670.025.0350
#382 °0.442 "0.131 "3.5 "1 / 4-20€14.77
J1
U24670.025.0250
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)2.5 "1 / 4-20€24.33
K1
U24670.025.0037
#382 °0.442 "0.131 "3 / 8 "1 / 4-20€14.25
L1
U24670.025.0150
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)1.5 "1 / 4-20€15.06
M1
U24670.025.0125
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)1.25 "1 / 4-20€16.50
N1
U24670.025.0062
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)5 / 8 "1 / 4-20€6.35
O1
U24670.021.0037
#382 °0.380 "0.112 "3 / 8 "12-24€9.56
P1
U24670.025.0300
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)3"1 / 4-20€18.53
Q1
U24670.025.0400
#382 °0.442 "0.131 "4"1 / 4-20€38.89
R1
U24670.025.0200
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)2"1 / 4-20€22.44
S1
U24670.021.0125
#382 °0.380 "0.112 "1.25 "12-24€15.44
T1
U24670.025.0050
#382-80 °0.477-0.442 "0.153 "(Ref)1 / 2 "1 / 4-20€6.05
U1
U24670.037.0100
#482 °0.670 "0.2 "1"3 / 8-16€57.46
V1
U24670.031.0300
#482 °0.556 "0.165 "3"5 / 16-18€70.72
W1
U24670.031.0200
#482 °0.556 "0.165 "2"5 / 16-18€52.25
X1
U24670.031.0075
#482 °0.556 "0.165 "3 / 4 "5 / 16-18€31.81
Y1
U24670.031.0250
#482 °0.556 "0.165 "2.5 "5 / 16-18€107.37
Z1
U24670.031.0150
#482 °0.556 "0.165 "1.5 "5 / 16-18€89.41
A2
U24670.037.0150
#482 °0.670 "0.2 "1.5 "3 / 8-16€106.39
B2
U24670.031.0100
#482 °0.556 "0.165 "1"5 / 16-18€62.67
C2
U24670.037.0300
#482 °0.670 "0.2 "3"3 / 8-16€52.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?