APPROVED VENDOR Piuliță nituită


Filtru
StilModelDiapozitivul corpului.Dimensiunea burghiuluifinalizareaFlanșă Dia.Grip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiPreț (ex. TVA)
A
5NNL5
0.260 "17 / 64 "zinc0.390 "0.019 - 0.079 "0.390 "0.03 "0.260 "€26.09
B
5NNR3
0.264 "17 / 64 "Simplu0.392 "0.080 - 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "€20.53
C
5NNL1
0.264 "17 / 64 "zinc0.392 "0.020 - 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "€40.13
D
5NNR4
0.264 "17 / 64 "Simplu0.392 "0.080 - 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "€24.66
E
5NNR0
0.264 "17 / 64 "zinc0.392 "0.080 - 0.130 "0.392 "0.03 "0.265 "€17.88
F
5NNP7
0.264 "17 / 64 "zinc0.392 "0.080 - 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "€20.03
G
5NNP6
0.264 "17 / 64 "zinc0.392 "0.080 - 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "€27.28
H
5NNL8
0.264 "17 / 64 "Simplu0.392 "0.020 - 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "€54.22
I
5NNL7
0.264 "17 / 64 "Simplu0.392 "0.020 - 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "€29.87
J
5NNL2
0.264 "17 / 64 "zinc0.392 "0.020 - 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "€28.57
K
5NNL6
0.290 "19 / 64 "zinc0.413 "0.019 - 0.130 "0.413 "0.034 "0.290 "€28.08
L
5NNR5
0.295 "19 / 64 "Simplu0.417 "0.130 - 0.225 "0.417 "0.037 "0.296 "€21.66
M
5NNP9
0.295 "19 / 64 "zinc0.417 "0.130 - 0.225 "0.400 "0.037 "0.296 "€16.99
N
5NNN0
0.295 "19 / 64 "Simplu0.417 "0.020 - 0.130 "0.417 "0.037 "0.296 "€49.76
O
5NNL9
0.295 "19 / 64 "Simplu0.417 "0.020 - 0.130 "0.417 "0.037 "0.296 "€43.67
P
5NNL3
0.295 "19 / 64 "zinc0.413 "0.020 - 0.130 "0.413 "0.04 "0.295 "€29.49
Q
5NNR6
0.295 "19 / 64 "Simplu0.417 "0.130 - 0.225 "0.417 "0.037 "0.296 "€26.90
R
5NNR1
0.295 "19 / 64 "zinc0.417 "0.130 - 0.225 "0.417 "0.03 "0.296 "€18.80
S
5NNL4
0.295 "19 / 64 "zinc0.413 "0.020 - 0.130 "0.413 "0.04 "0.295 "€33.11
T
5NNP3
0.390 "25 / 64 "zinc0.492 "0.165 - 0.260 "0.490 "0.04 "0.390 "€22.84
U
5NNR7
0.390 "25 / 64 "Simplu0.500 "0.027 - 0.165 "0.500 "0.04 "0.390 "€25.70
V
5NNR9
0.390 "25 / 64 "zinc0.500 "0.027 - 0.165 "0.500 "0.06 "0.391 "€25.30
W
5NNR8
0.390 "25 / 64 "Simplu0.500 "0.027 - 0.165 "0.500 "0.04 "0.390 "€55.57
X
5NNR2
0.390 "25 / 64 "zinc0.500 "0.027 - 0.165 "0.500 "0.03 "0.390 "€12.67
Y
5NNP4
0.390 "25 / 64 "zinc0.500 "0.165 t0 0.260 "0.500 "0.04 "0.390 "€20.07
Z
5NNN9
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.027 - 0.150 "0.685 "0.04 "0.530 "€28.17
A1
5NNN7
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.027 - 0.150 "0.685 "0.04 "0.530 "€22.69
B1
5NNN4
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.027 - 0.150 "0.685 "0.06 "0.531 "€18.74
C1
5NNN3
0.530 "17 / 32 "-0.685 "0.150 - 0.312 "0.685 "0.042 "0.531 "€28.78
D1
5NNN8
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.150 - 0.312 "0.685 "0.04 "0.530 "€16.88
E1
5NNN2
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.150 - 0.312 "0.685 "0.04 "0.530 "€48.42
F1
5NNP1
0.530 "17 / 32 "Simplu0.685 "0.150 - 0.312 "0.685 "0.042 "0.531 "€34.45
G1
5NNP2
0.530 "17 / 32 "Simplu0.685 "0.027 - 0.150 "0.685 "0.042 "0.531 "€16.95
H1
5NNN6
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.027 - 0.150 "0.685 "0.07 "0.531 "€19.45
I1
5NNN5
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.150 - 0.312 "0.685 "0.042 "0.531 "€24.01
J1
5NNN1
0.530 "17 / 32 "zinc0.685 "0.150 - 0.312 "0.685 "0.07 "0.530 "€19.79
K1
5NNP0
0.530 "17 / 32 "Simplu0.685 "0.027 - 0.150 "0.685 "0.042 "0.531 "€26.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?