VESTIL Rafturi de depozitare în vrac

Filtru

VESTIL -

Raft lung pentru gauri de porumbel

Rafturile pentru porumbei Vestil cu bară lungă sunt concepute pentru a fi utilizate în sălile de scule, atelierele de mașini și departamentele de întreținere pentru organizarea și stocarea stocurilor. Aceste rafturi din oțel au un cadru înalt cu cinci găuri și un cadru lat cu trei găuri pentru identificarea și recuperarea ușoară a articolelor depozitate. Cadrele acestor unități își păstrează poziția folosind barele de contravântuire și un separator. În plus, sunt acoperite cu o pulbere albastră pentru a rezista la zgârieturi și sunt capabile să livreze o capacitate maximă de încărcare de 7700 lb per cadru.

StilModelCapacitateArticolMax. Capacitate de nivelPreț (ex. TVA)
ALBPH-772000 lbs.Raft de depozitare în vrac, Starter7700 lbs.€1,660.15
BLBPH-EXT7700 lbs.Unitate suplimentară pentru depozitare în vrac2000 lbs.€1,230.72
VESTIL -

Rafturi superioare din lemn

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AFLOW-WD-3633.75 "€251.10
RFQ
BFLOW-WD-4845.75 "€318.60
RFQ
VESTIL -

Rafturi de depozitare verticale din seria SSRT

StilModelAdâncimea golfuluiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
ASSRT-4724 "24 "60.88 "€854.65
BSSRT-47-HP36 "36 "92 "€1,141.51
RFQ
VESTIL -

Rafturi pentru foi de înălțime variabilă din seria VHSR

StilModelLățimea golfuluiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AVHSR-447.38 "41.75 "47.38 "€1,583.76
BVHSR-896 "60 "96 "€1,378.82
RFQ
VESTIL -

Rafturi pentru paleți din seria GFL Gravity Flow

StilModelCapacitateAdâncimeAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
AGFL-96484608 lbs.48 "48 "€2,361.33
RFQ
BGFL-96969216 lbs.96 "96 "€3,544.44
RFQ
VESTIL -

Inserții cu flux gravitațional din seria RFLOW

StilModelLățimea totalăLăţimePreț (ex. TVA)
ARFLOW-9-429.75 "9.75 "€143.54
BRFLOW-12-4212.75 "12.75 "€162.60
VESTIL -

Rafturi și depozite din plastic din seria PBSS

StilModelLungimea raftuluiCapacitateCapacitate pe raftLățimea raftuluiMax. SarcinăNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
APBSS-3616-416 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€738.00
RFQ
BPBSS-3616-316 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€523.08
CPBSS-3624-424 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€876.39
RFQ
DPBSS-6624-424 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "€1,439.48
RFQ
EPBSS-9624-324 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,299.35
RFQ
FPBSS-9624-424 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,829.43
RFQ
GPBSS-3624-324 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€621.74
HPBSS-6624-324 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€1,032.52
VESTIL -

Rafturi de bare verticale extensibile din seria EVR

StilModelNumărul de golfuriAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AEVR-106-EXT323 "106.53 "51 "€1,193.53
RFQ
BEVR-59-EXT321.75 "59.53 "51 "€880.02
CEVR-106-S423 "106.53 "53 "€1,477.71
RFQ
DEVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€1,060.15
VESTIL -

Rafturi cu flux de carton din seria FLOW

StilModelNumăr de niveluriAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
AFLUX-4-3348 "€2,997.94
RFQ
BFLUX-3-3336 "€2,692.59
RFQ
CFLUX-4-4448 "€2,855.51
RFQ
DFLUX-3-4436 "€2,722.79
RFQ
EFLUX-3-5536 "€2,671.43
RFQ
FFLUX-4-5548 "€2,928.34
RFQ
VESTIL -

Suport de foi vertical portabil, stivuibil, din oțel, 4,000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SVSR-3260AG7ZUB€2,212.15
VESTIL -

Raft orizontal pentru foi, 54-1/2 inch lățime x 48 inch înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SHEET-R-57AA8ZRU€2,252.28
RFQ
VESTIL -

Raft vertical pentru foi, 50 inchi lățime x 44 inci înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VSSR-15AC9EFN€2,174.22
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?