DAYTON Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecții de admisie

Ventilatoarele de evacuare cu acționare directă Dayton cu apărătoare de admisie sunt proiectate pentru a oferi ventilație fără zgomot în birouri, școli, spații de depozitare și zone de asamblare ușoare de producție. Sunt integrate cu rulmenți cu bile/manșon pentru frecare de rotație redusă și pentru a preveni scurgerile de lubrifiant. Aceste ventilatoare de evacuare oferă viteze ale motorului de până la 1750 rpm și sunt oferite în variante de 1/30 până la 3/4 CP.

Filtru

DAYTON -

Guri de aerisire

StilModelDimensiunea CObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentDimensiunea DObturator de perete din fibra de sticla nr.Materiale cadruAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.Preț (ex. TVA)
A1WDB9-3C308Bloc de pernă sigilat-5C215Oțel galvanizat-1C746€967.96
B60RG45--------€1,375.43
RFQ
B60RG46--------€1,349.75
RFQ
C10D9522-3/8 "-Minge8-1/4 "-Galvanizat1.8-€214.02
C10D9533"4C555Minge10-1/4 "5C210Galvanizat1.82C526€212.13
D10D9553-1/4 "-Manșon14-1/4 "-Galvanizat0.8-€276.83
E60KT2026 3 / 8 "-Bloc de pernă sigilat19 3 / 8 "----€2,923.56
RFQ
DAYTON -

Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecție de admisie, lamă de 20 inci

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Acestea au apărătoare de admisie care împiedică obstacolele mari sau resturile să pătrundă în palele ventilatorului. Modelele selectate vin cu un control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor de evacuare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1150 și 1740 rpm.

StilModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț (ex. TVA)
A10D9583.0349130607-1/2 "1/4114012.211.5€1,207.02
B10D9663.1/1.63198284710-3/8 "1/4175018.622€1,194.35
B10D9674.0/2.03745344910-3/8 "1/3175019.620€1,330.42
B10D9688.1/4.14590424010-3/4 "3/417502222€1,030.93
DAYTON -

Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecție de admisie, lamă de 18 inci

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Acestea au apărătoare de admisie care împiedică obstacolele mari sau resturile să pătrundă în palele ventilatorului. Modelele selectate vin cu un control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor de evacuare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1155 și 1750 rpm.

StilModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț (ex. TVA)
A10D9576-1/16 "262722901/4114011.19.248C172€663.01
A10D9606-5/16 "312629531/3172519.619.1Nu€844.69
B10D96510-5/8 "298927511/4172514.514.6Nu€1,157.25
DAYTON -

Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecție de admisie, lamă de 24 inci

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu elice cu palete 3/6 din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Acestea au apărătoare de admisie care împiedică obstacolele mari sau resturile să pătrundă în palele ventilatorului. Modelele selectate vin cu un control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor de evacuare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1134 și 1750 rpm.

StilModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorNumărul de lameÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A10D9593.0353330236"1/41160328 "€949.10
A10D9623.4/1.7443039746-1/2 "1/31140328 "€1,049.72
B10D9694.0/2.03984340025-3/4 "1/31750324 "€1,473.73
C10D9704.9/2.55438504911-1/4 "1/21140628 "€1,699.60
DAYTON -

Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecție de admisie, lamă de 12 inci

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Acestea au apărătoare de admisie care împiedică obstacolele mari sau resturile să pătrundă în palele ventilatorului. Modelele selectate vin cu o opțiune de control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor de evacuare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile la viteze ale motorului de 1650 și 1772 rpm.

StilModelCP motorTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPRPM motorNumărul de lameSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț (ex. TVA)
A10D9631/4Minge12861750511.211.6Nu€1,001.57
B10D9541/30Manșon889160036.46.248C172€348.69
DAYTON -

Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecție de admisie, lamă de 16 inci

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Acestea au apărătoare de admisie care împiedică obstacolele mari sau resturile să pătrundă în palele ventilatorului. Modelele selectate vin cu o opțiune de control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor de evacuare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile la viteze ale motorului de 1650 și 1750 rpm.

StilModelMax. AdâncimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț (ex. TVA)
A10D9564-7/16 "Manșon12011/20155012.013.648C172€470.37
B10D96410-1/4 "Minge28471/4172515.616.2Nu€967.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?