AKRO-MILS Stivuiți și cuib containere

Containere rezistente la coroziune și rezistente la stivă și cuib, cu un design nervurat și fund texturat pentru a preveni mișcarea inutilă a containerelor atunci când sunt stivuite. Au o capacitate maximă de încărcare de 500 lb

Filtru

AKRO-MILS -

35230 Tote cu cuib și stivuitor

Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35230 sunt utilizate în aplicații de lucru în proces și de expediere pentru a stoca, deține sau transfera articolele.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35230BLUAlbastru€93.27
B35230GREYGri€93.27
C35230REDRoșu€93.27
AKRO-MILS -

35180 Tote cu cuib și stivuitor

Seria 35180 Akro-Mils pentru cuib și stivuitor (NST) oferă depozitare, transfer și transport convenabil de unelte și accesorii. Ele pot fi stivuite când sunt pline și imbricate când sunt goale, făcându-le ideale pentru zonele cu spațiu limitat.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35180BLUAlbastru€33.80
B35180GREYGri€33.80
C35180REDRoșu€33.80
AKRO-MILS -

35185 Tote cu cuib și stivuitor

Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35185 sunt ideale pentru depozitarea articolelor într-un mod organizat în același spațiu. Sunt disponibile în culorile albastru, roșu și gri.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35185BLUAlbastru€45.96
B35185GREYGri€45.96
C35185REDRoșu€45.96
AKRO-MILS -

35190 Tote cu cuib și stivuitor

Containerele din plastic Akro-Mils din seria 35190 sunt folosite în producție, asistență medicală și setări de vânzare cu amănuntul pentru a depozita și transporta unelte mici, piese și alte consumabile. Aceste containere fac parte din linia AkroBin a companiei, oferind soluții specializate de depozitare și organizare.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35190BLUAlbastru€48.37
B35190GREYGri€48.37
C35190REDRoșu€48.37
AKRO-MILS -

35200 Tote cu cuib și stivuitor

Containerele de depozitare din plastic Akro-Mils Seria 35200 sunt ideale pentru aplicații de depozitare, transport și transfer. Acestea au o construcție din polimeri de calitate industrială pentru a rezista la rugină, coroziune și îndoire și sunt fabricate din materiale conforme FDA, oferind astfel ușurință de curățare și rezistență la solvenți sau substanțe chimice. Aceste containere sunt imbricate prin rotire la 180 de grade când sunt goale pentru a economisi spațiu și se pot stivui cu capace opționale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste containere, disponibile în culorile gri, roșu și albastru, cu o capacitate de încărcare de până la 55 lb.
Raptor Supplies oferă și Akro-Mils Seria 35185 Nest & Stack Totes cu o capacitate maximă de încărcare de 60 lb.

StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A35200BLUAlbastru6€46.17
B35200GREYGri6€46.17
C35200REDRoșu504€46.17
AKRO-MILS -

35195 Tote cu cuib și stivuitor

Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35195 sunt potrivite pentru a ține sau transfera articole în mod sistematic în același spațiu. Designul lor stivuitor și înșarător le face potrivite pentru utilizarea în containere de transport, camioane și alte vehicule, ajutând la optimizarea spațiului și la reducerea costurilor de transport.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35195BLUAlbastru€61.10
RFQ
B35195GREYGri€61.10
C35195REDRoșu€61.10
AKRO-MILS -

35240 Tote cu cuib și stivuitor

Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35240 sunt utilizate în ateliere și dulapuri de întreținere pentru a depozita, deține sau transfera uneltele și piesele. Sunt disponibile în culorile roșu, albastru și gri pentru o identificare ușoară.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35240BLUAlbastru€83.14
B35240GREYGri€83.14
C35240REDRoșu€86.11
AKRO-MILS -

35225 Tote cu cuib și stivuitor

Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35225 organizează consumabile, unelte și bunuri personale în birouri, laboratoare și linii de asamblare. Sunt disponibile în culorile roșu, albastru și gri.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35225BLUAlbastru€90.32
B35225GREYGri€90.32
C35225REDRoșu€90.32
AKRO-MILS -

35300 Tote cu cuib și stivuitor

Tocurile pentru cuib și stivă Akro-Mils Seria 35300 sunt ideale pentru expedierea, transferul și depozitarea articolelor mici, consumabilelor și hardware-ului. Aceste unități sunt disponibile în variante de culoare roșu și gri.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35300BLU-€105.67
RFQ
B35300GREYGri€105.67
C35300REDRoșu€105.67
AKRO-MILS -

Coșuri de gunoi și raft economice

StilModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A30796NEGRU8 7 / 8 "5 "până la 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "până la 8"6 3 / 25 "4"€8.77
B30718NEGRU11 7 / 8 "5 "până la 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "până la 10"9"5 3 / 4 "€17.10
B30716NEGRU11 7 / 8 "5 "până la 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "până la 8"9 3 / 25 "4"€11.61
C30776NEGRU17 7 / 8 "6 "până la 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "până la 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "€18.15
C30778NEGRU17 7 / 8 "6 "până la 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "până la 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "€22.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?