MITUTOYO Suporturi digitale

Măsurați zonele interioare și exterioare ale unui obiect folosind fălcile superioare și inferioare și afișați rezultatele pe un ecran LCD. Dispune de controale zero pentru a menține instrumentele calibrate și butoane de control în inci/mm pentru a măsura în metri sau inci

Filtru

Etrierele digitale Mitutoyo folosesc fălcile superioare și inferioare pentru a măsura zonele interioare și exterioare ale obiectului și arată rezultatele pe un LCD. Aceste șublere au o inducție electromagnetică ABSOLUTĂ...Află mai multe
MITUTOYO -

Etrier digital absolut electronic

StilModelAcurateteCazAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A550-225-10+/- 0.002 "Plastic turnat3.94 "0 până la 24"/0 până la 600 mm€2,002.91
B550-227-10+/- 0.003 "De lemn5.51 "0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,450.34
MITUTOYO -

etriere

StilModelPreț (ex. TVA)
A551-226-10€3,737.92
B500-501-10€1,784.62
C500-153-30€1,095.71
D950-222€70.34
E530-104€149.12
F530-101€189.99
D500-502-10€3,417.06
MITUTOYO -

Etrier digital absolut

Etrierele absolute Mitutoyo Seria 500 Digimatic sunt proiectate pentru măsurarea dimensiunilor interioare și exterioare cu o precizie de până la +/-0.0015 inci. Au un ecran LCD mare pentru urmărirea parametrilor multipli, cum ar fi ON / OFF, setare zero / ABS (absolută), ieșire de date (pe modelele selectate), conversie inch / mm și sistem de alarmă (pentru tensiune joasă, valoare de numărare eroare de compunere). Acestea dispun de tehnologie liniară absolută unică care ia automat poziția absolută imediat după pornire, eliminând necesitatea setărilor la zero pentru erorile de referință și de depășire a vitezei. Alegeți dintr-o gamă largă de etriere digitale în carcasă din plastic montată și turnată Raptor Supplies.

StilModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A500-752-10CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€471.48
B500-753-10CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€609.78
C500-737-10 w / cert+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€908.25
C500-734-10 w / cert+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€909.74
C500-733-10+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€737.37
D500-763-10+/- 0.001 "NuPlastic montat50mm0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€599.01
E500-762-10+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€471.04
C500-733-10 w / cert+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€764.43
C500-734-10+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€800.32
D500-763-10CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat50mm0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€815.36
E500-762-10CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€596.61
C500-737-10+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€765.21
A500-752-10+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€388.71
F500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€496.32
G500-764-10 w / cert+/- 0.0015 "DaPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,185.57
H500-754-10CERT+/- 0.0015 "DaPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€963.09
G500-764-10+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,054.52
H500-754-10+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€866.56
MITUTOYO -

Suporturi digitale

StilModelRezoluţieAcurateteCertificat de calibrareCazIP Rating-ulAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A500-167-30--------€1,230.23
B500-732-20--------€672.44
C552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€4,974.28
RFQ
D552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "DaPlastic montat-150mmOţel inoxidabil0 până la 80"/0 până la 1500 mm€7,422.20
RFQ
E552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm€1,908.40
F552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,887.70
C552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€4,404.70
RFQ
F552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,392.14
D552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NuPlastic montat-150mmOţel inoxidabil0 până la 80"/0 până la 1500 mm€6,387.20
RFQ
G552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 18"/0 până la 450 mm€1,699.42
H551-301-100.01mm+/- 0.03 mm-Plastic6750mmOțel călit0 până la 8"/0 până la 200 mm€1,184.58
H500-152-300.01mm+/- 0.02 mm-Plastic6750mmOțel călit0 la 200mm€530.29
I550-311-100.01mm+/- 0.001 "-Plastic6750mmOțel călit0 până la 8"/0 până la 200 mm€1,033.00
MITUTOYO -

Seria 500, Etrier Digimatic Absolut

StilModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A500-172-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€573.28
B500-170-30+/- 0.001 "NuPlastic montat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmDa€327.44
C500-171-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€419.44
D500-197-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€464.16
D500-197-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€435.32
B500-195-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€259.74
E500-196-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€264.04
C500-172-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€469.61
B500-195-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€352.48
C500-171-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€382.96
F500-160-30+/- 0.001 "-Plastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€547.39
B500-170-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmDa€401.48
G500-175-30+/- 0.001 "-Plastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€718.39
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 mmDaPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€375.40
E500-193+/- 0.0015 "NuPlastic turnat2.52 "0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€821.33
I500-166 w / cert+/- 0.0015 "DaPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€1,466.06
I500-166+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€1,560.62
C500-173+/- 0.0015 "NuPlastic turnat2.52 "0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,187.20
E500-173CERT+/-0.0015"/0.03 mmDaPlastic turnat2.52 "0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,162.68
J500-505-10+/- 0.002 "NuPlastic montat90mm0 până la 18"/0 până la 450 mmDa€1,574.71
K500-506-10CERT+/- 0.002 "DaPlastic montat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,910.32
J500-505-10CERT+/- 0.002 "DaPlastic montat90mm0 până la 18"/0 până la 450 mmDa€1,813.97
K500-506-10+/- 0.002 "NuPlastic turnat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,670.09
K500-507-10 w / cert+/- 0.003 "DaPlastic montat3.54 "0 până la 40"/0 până la 1000 mmDa€3,711.53
L500-507-10+/- 0.003 "NuPlastic montat5.51 "0 până la 40"/0 până la 1000 mmDa€3,331.51
MITUTOYO -

Verniers

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A531-122Vernier€199.23
B160-111Vernierului etrier€5,320.92
MITUTOYO -

Şublere digitale de specialitate

StilModelPreț (ex. TVA)
A573-746-20€1,703.58
B573-701-20€897.69
C573-752-20€1,551.39
D573-734-20€1,107.78
E550-223-10€1,816.20
StilModelPreț (ex. TVA)
A500-768-20€382.50
A552-161-10€2,909.24
A500-163-30€598.15
A552-160-10€2,747.81
MITUTOYO -

Etrier digital electronic de la 0 la 8 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
700-123-10AD6XQF€364.22
MITUTOYO -

5-30/.01 mm I.Mic Cal.Type

ModelArticolPreț (ex. TVA)
145-185CV4QFD€424.54
MITUTOYO -

Etrier Digimatic 12 inch lățime/diametru exterior și diametru interior carbură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
500-168AH9JRU€1,486.85
MITUTOYO -

Micrometru digital pentru interior cu fălci, 0.2 inci până la 1.2 inchi/5 mm până la 30 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
345-350-30CT3RAV€1,133.35
MITUTOYO -

Şubler Vernier, dimensiune 12 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
530-119CV4PWZ€443.77

DESCRIERE

  • Etrierele digitale Mitutoyo au fălci reglabile care alunecă de-a lungul unui fascicul și sunt folosite pentru a efectua măsurători dimensionale.
  • Au un ecran LCD rezistent la impact, ușor de citit și sunt furnizate într-o cutie de plastic sau lemn pentru depozitare în siguranță.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a securiza componentele etrierului și pentru a garanta o performanță precisă pentru o perioadă lungă de timp.
  • Produsele selectate au o capacitate de ieșire SPC care permite gestionarea rapidă și ușoară a datelor.
  • Mitutoyo Etriere digitale solare ABSOLUTE au celule solare încorporate care pot stoca suficientă energie pentru a rula etrierul timp de trei ore.

Mecanism de lucru

  • Etrierul Mitutoyo măsoară distanța dintre două laturi opuse ale unui obiect.
  • Are două fălci. O falcă este fixată pe scara calibrată, în timp ce cealaltă are un indicator care se mișcă de-a lungul scalei.
  • Este nevoie de o diferență prin repunerea la zero a afișajului în orice punct de-a lungul slide-ului.
  • Ecranul LCD afișează o singură valoare în unități imperiale sau metrice.

Întrebări Frecvente

Care este lungimea maximă pe care o pot măsura aceste șublere digitale Mitutoyo?

Etrierele digitale Mitutoyo pot măsura lungimea, lățimea sau adâncimea unui obiect până la 1 metru.

Care este acuratețea șublerelor digitale absolute Mitutoyo?

  • +/- 0.001 inchi

Care este cea mai scurtă lungime pe care o pot măsura șublerele digitale absolute solare?

  • 0.0005 inci

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?