PARKER

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Hidraulică

HVAC și refrigerare

Electrical

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Adezivi de etanșare și bandă

Transmisie de putere

Motoare

Siguranţă

Ungere

Piese metalice

Scule de mână

Instrumente de testare

prelucrare

Echipamente de exterior

Sudare

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Consumabile de laborator

pompe

Manipularea materialului

Sanitar Filtru

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Sortimente de mamelonuri de țeavă neagră
  • Țeavă de alamă

    Include nipluri de țevi pentru aplicații de aer, gaz și lichide. Prezintă o construcție din alamă capabilă să manipuleze presiunea fluidului până la 4000 PSI și să reziste la coroziune. Conexiunile NPT asigură instalarea ușoară în conducte. Etanșant pentru filet Loctite Vibra-Seal pentru funcționare etanșă

  • Tuburi din nailon

    Furnizați aplicații sigure și flexibile pentru transportul fluidelor în spații restrânse. Prezintă o construcție din nylon rezistent la abraziune, căldură și ulei, capabilă să manipuleze sisteme foarte presurizate și să prezinte rate de absorbție a apei la nivel scăzut

  • Tuburi din fluoropolimeri PFA

    Prezentați proprietăți chimice inerte, inodore, fără gust, fără umezire și fără leșiere, ideale pentru manipularea fluidelor și a materialelor. De asemenea, nu asigurați contaminarea procesului în timp ce transferați substanțe chimice pentru producții îmbunătățite

  • Cleme pentru țevi și tuburi

    Cleme separatoare concepute pentru cuplaje agricole agricole de 1/2 inch cu manșoane push-pull cu diametrul de 1-1 / 2 inch. Manșoanele push-pull permit cuplajul și vârful să fie deconectate cu ușurință în timpul unei evadări. Disponibil în variante de manșon cu acțiune simplă și dublă

  • Suporturi și cleme pentru țevi
  • Tuburi din poliuretan

    Tuburi flexibile, rezistente la îndoire, cu durometre pentru sarcini medii și grele, pentru a oferi capacitatea de a face față sarcinilor la presiune ridicată și stabilitate hidrolitică excelentă. Disponibil în mai multe culori pentru identificarea și codificarea sistemului

  • Tuburi din PTFE

    Tuburile la temperatură înaltă oferă proprietăți excelente de amortizare a vibrațiilor atât la frecvențe sonore, cât și la ultrasunete. Construcție fluoroplastică caracteristică proiectată în conformitate cu cerințele AMS 3653

  • Țeavă din oțel inoxidabil

    Furnizați conexiuni de țevi fără scurgeri în aplicațiile de procesare a instrumentelor. Poate rezista la presiuni cuprinse între 3000 și 10000 psi. Confecționat din stoc de bare ASTM și forjate de cereale apropiate. Disponibil într-o varietate de forme de fire

  • Instrumente
  • Cleme pentru tuburi

    Proiectat pentru a reduce efectele nocive ale șocurilor mecanice și vibrațiilor puternice în sistemele de alimentare cu fluide. Echipat cu o pernă din polipropilenă pentru a elimina frecare și frecare, ceea ce poate duce la scurgeri, defecțiuni și perioade de nefuncționare

Racorduri pentru tuburiVezi tot

  • Fitinguri pentru tuburi cu gheare

    Fitinguri compacte dintr-o singură piesă cu construcție push-on; utilizat în manipularea fluidelor pneumatice și aplicații de joasă presiune. Disponibil în stiluri conice și cu margele

  • Racorduri pentru tuburi de compresie

    Potrivit pentru aplicații în instalații sanitare și conducte electrice pentru conectarea a două țevi sau tuburi cu baterii cu apă caldă și rece. Disponibil în diferite materiale și tipuri de conexiuni

  • Fitinguri tubulare evazate

    O gamă largă de fitinguri tubulare evazate fiabile și etanșe, cum ar fi capace, piulițe, coate, adaptoare, uniuni și conectori, utilizate în diferite aplicații hidraulice de înaltă presiune. Disponibil în diferite tipuri de conexiuni și dimensiuni hexagonale pentru a se potrivi unei varietăți de țevi

  • Filtre inline și Tee

    Integrat cu un scaun dur, modelat la comandă, rezistent la suflare, cu un covor oprit pe spate pentru a reduce stresul arcului. 100% testat din fabrică atât pentru capacități de fisurare, cât și pentru reinstalare. Disponibil în variantele NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE și Seal-Lok masculin și feminin

  • Fitinguri pentru tuburi din plastic

    Fitinguri de tuburi construite cu perfluoroalcoxi (PFA) pentru aplicații de încărcare laterală; rezistență ridicată la substanțe chimice și temperaturi extreme. Furnizați o conexiune etanșă la aplicațiile de fabricare a semiconductoarelor UHP. Disponibil în variante reductor mamelon și mufă

  • Racorduri pentru tuburi din polietilenă

    Tuburi din polietilenă Parker din seria PEFR, ideale pentru comenzile pneumatice în sistemele HVAC. UL 94 V-2 listat pentru rezistență excelentă la flacără. Poate funcționa la o presiune maximă de 185 PSI. Compatibil cu unitățile Parker Fast & Tite, Prestolok din alamă și Dubl-Barb

  • Apăsați pentru a conecta accesoriile de montare a tubului

    Include adaptoare, truse de service și lame de înlocuire pentru racorduri de tuburi împingere pentru conectare. Kituri de service utilizate pentru întreținerea, repararea și înlocuirea cuplajelor și mameloanelor Parker. Preveniți scurgerile și prelungiți durata de viață a cuplajului. Ideal pentru cupluri și mameloane cu aer, hidraulice și cu abur

  • Apăsați pentru a conecta fitingurile pentru tuburi

    Fitinguri metalice și din plastic care se pot conecta, conforme cu FDA, cu inel de prindere din oțel inoxidabil și o temperatură maximă de lucru de 200 grade Fahrenheit

  • Fitinguri de tuburi cu deconectare rapidă

    Proiectat pentru a accelera serviciile de instalare a conductelor / conductelor termoplastice. Prezintă o construcție de copolimer acetal negru care rezistă atacurilor cu raze ultraviolete și oferă o stabilitate dimensională excelentă. Echipat cu o piuliță zimțată pentru ușurarea mecanismului de strângere a mâinilor

  • Fitinguri sanitare pentru tuburi

FiltrareVezi tot

  • Carcase pentru filtre de sac

    Recipiente filtrante compatibile cu pungi cu o singură / dublă lungime pentru filtrarea apei, a uleiurilor de tăiere, a solvenților și a lichidelor de răcire. Dispuneți de un șurub pivotant pentru deschiderea sau închiderea ușoară a pungii și conexiunile de aerisire și de evacuare FNPT filetate standard

  • Saci de filtrare

    Potrivit pentru aplicații de filtrare a lichidelor de proces care necesită îndepărtarea solidelor. Compatibil cu cerneluri, vopsele și acoperiri de calitate industrială în industria alimentară și a băuturilor. Proiectat și testat conform celor mai stricte standarde de control al calității pentru a asigura o performanță consecventă

  • Cartușe de filtrare

    Proiectat pentru a fi utilizat în carcase de filtrare pentru îndepărtarea sedimentelor și substanțelor chimice nedorite. Disponibil filtru plisat, filtru înfășurat în șir, filtru înfășurat în pătură și variante de cartuș solid

  • Carcase filtrante

    Vase ușoare integrate cu șuruburi oscilante pentru a oferi servicii de deschidere și închidere ușoare, rapide. Veniți echipat cu picioare zincate pentru menținerea integrității structurale și reducerea reacțiilor de oxidare pe suprafețele expuse

  • Accesorii de filtrare

    Include o mare varietate de seturi de garnituri inelare și garnituri pentru a ajuta la îndepărtarea, repararea și instalarea sistemelor de filtrare a apei

  • Sisteme de filtrare
  • Filtre în linie

    Ajutați la protejarea zonelor de lucru prin limitarea și izolarea materialelor infecțioase și periculoase în sistemele de vid, orificiile de aerisire și conductele de evacuare. Dispune de o carcasă din polipropilenă pentru o performanță fără scurgeri și prevenirea coroziunii cu aerosoli

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

  • Fitinguri de alamă pentru țevi

    Capabil să îndeplinească cerințele funcționale ale standardelor SAE J530 și SAE J531. Au o presiune de funcționare maximă de 5600 psi și sunt compatibile cu tuburile de cupru și alamă și conductele de fier

  • Fitinguri pentru țevi din oțel carbon

    Ideal pentru controlul procesului și conexiuni de instrumentare în aplicații de gaz și lichide. Disponibil în diferite tipuri de conexiuni în ambele dimensiuni metrice și SAE

  • Fitinguri de țevi galvanizate

    Fitinguri de țevi construite din PFA pentru asigurarea funcționării etanșe în aplicații de încărcare laterală și vibrații, cu rezistență ridicată la substanțe chimice și la temperaturi extreme. Include bucșe, dopuri, coate, cuplaje, reductoare mameloane, mameloane, tee și reductoare femele

  • Cuplaje pentru conducte

    8200 Seria 3000 cuplaje rapide, cuplaje rapide pentru conectarea cuplajelor și mamelelor. Apăsați pentru a conecta mecanismul pentru instalare ușoară. Dispune de bile de blocare pentru o fixare sigură și construcție din oțel pentru a rezista la o presiune maximă de XNUMX PSI. Disponibil în capetele conexiunii NPSF și ORB

  • fitinguri pentru țevi
  • Fitinguri de țevi din oțel inoxidabil

    Adaptoare, dopuri, coate și tee rezistente la coroziune cu o temperatură maximă de funcționare de 1200 grade Fahrenheit. Ideal pentru utilizare cu apă, gaze naturale, ulei hidraulic și gaze criogenice

Robinete de închidereVezi tot

  • Vane cu sferă

    Supape Parker concepute pentru a menține și regla debitul de lichid cu volum ridicat și presiune ridicată. Disponibil în oțel inoxidabil, PFTE și alamă și în diferite tipuri de conexiuni

  • Drenează cocoșii

    Integrat cu scaune interne sau externe adecvate pentru aplicații de joasă presiune cu gaz, petrol și apă. Dispune de un mecanism de strângere manuală pentru a oferi o etanșare metal-metal și un stil de caroserie în linie, cu conexiuni filetate și un mâner pentru tee

  • Supape colector de instrumentare

    Proiectat pentru a respecta cerințele standardelor ANSI / ASME B16.34. Prezintă un corp din două piese cu căi de scurgere minime și o minge plutitoare cu scaune cu răspuns dinamic. Facilitează mecanismul de autoamorsare inerent și stilul de compresie integral pentru eliminarea firelor conice și a etanșanților pentru fire

  • Supape cu mufă

    Oferiți oprire pozitivă, capacitate mare de curgere și funcționare rapidă cu un sfert de tură într-un corp compact, cu bare. Dispune de un scaun patentat rezistent la suflare pentru o etanșare fiabilă la o gamă largă de presiuni de funcționare, de obicei neobișnuite la supapele de uz general

Supape de reglare a debituluiVezi tot

  • Supape manuale cu membrană

    Ideal pentru semiconductori, apă ultra-pură și aplicații chimice sau gaze agresive. Dispune de un corp PFA turnat cu zone de etanșare prelucrate cu precizie pentru rezistență chimică mai mare și diafragmă PTFE pentru o flexibilitate excelentă, o durată de viață ridicată și o perioadă de nefuncționare mai mică

  • Robinete cu ac pentru instalații sanitare

    Proiectat pentru reglarea fluidelor în proces, generare de energie și aplicații de instrumentare. Limitați sau permiteți fluxul fluidului utilizând un piston subțire în formă de ac, care se potrivește într-un scaun conic

  • Supape pneumatice de control glob
  • Supape cu membrană acționate pneumatic

    Conceput pentru utilizare în semiconductori de înaltă puritate, apă ultra-pură și aplicații de procesare chimică agresivă. Dispune de un corp PFA turnat cu zone prelucrate cu precizie și diafragmă prelucrată dintr-o singură piesă și modificată pentru flexibilitate superioară

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de curgere în exces

    Capabil să manipuleze presiuni cuprinse între 10 și 3500 psig. Poate fi instalat fie între o sursă de înaltă presiune la intrare și un regulator de presiune, fie în liniile de livrare de joasă presiune și o cameră de proces

  • Regulatoare de presiune

    Integrat cu un design fără fire și un volum intern redus pentru a reduce generarea particulelor și, respectiv, timpul de purjare. Toleranțele strânse și facilitatea de aliniere strânsă a componentelor în mișcare minimizează histerezisul și îmbunătățesc durata de viață a ciclului

  • Supape de relief

    Acționați pe un mecanism de un sfert de tură, folosind o cheie, pentru a asigura o etanșare etanșă până la presiunea nominală. Dispune de un capac hexagonal pentru a ajuta la închiderea etanșă sau cu cheie și un capac sertizat pentru a rezista la demontarea accidentală

Electrovane și bobineVezi tot

  • Electrovane pilot

    Proiectat pentru a controla debitul și presiunea fluidelor din sistemele hidraulice. Ideal pentru controlul supapelor de la distanță într-o poziție normal închisă sau deschisă până la trecerea unui semnal electric. Capabil să asigure un debit maxim de 15 galoane / minut

  • Bobine electrovalve

Verificați supapele de reținere și prevenitoarele de refluxVezi tot

Carcase și accesorii pentru servomotoare de supapăVezi tot

  • Accesorii pentru supape

    Bobine de cartușe destinate dispozitivelor hidraulice, pneumatice și electromagnetice. Super bobine Parker cu fire duble cu conducte pentru conducte pentru o conexiune fiabilă. Bobine de camion disponibile în variante de nailon și nailon spiralat

12

Despre PARKER

Catalogul extins Parker Hannifin include fitinguri și supape din alamă de înaltă calitate, furtunuri și fitinguri din cauciuc și termoplastic, fitinguri pentru tuburi, cuplaje cu conectare rapidă și diverse instrumente de asamblare pentru aplicații hidraulice și pneumatice. Supapele cu bilă Parker mențin și reglează debitul de lichid de înaltă presiune și volum mare și dispun de o pârghie ușor de acţionat pentru o funcționare sigură cu un sfert de tură.
Catalogul Parker Fittings cuprinde fitinguri Intru-Lok, fitinguri EO, fitinguri Triple-Lok, fitinguri Ferulok, fitinguri EO-2 și fitinguri Seal-Lok. Fitingurile Seal-Lok ale mărcii oferă rezistență la vibrații și la suprastrângere. Acestea au o suprafață de etanșare plană și un design Trap-Seal patentat, făcându-l ideal pentru aplicații în medii de înaltă presiune, vibrații și impulsive.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

În cazul pieselor învechite sau epuizate Raptor Supplies oferă, de asemenea, o soluție alternativă de la alte mărci de fitinguri și supape hidraulice, cum ar fi Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools și Speedaire. Puteți potrivi referințele încrucișate sau pur și simplu puneți atribute ale părții în bara noastră de căutare.

Livrarea

Fitingurile Parker sunt de dimensiuni mici, cu greutate redusă și sunt ambalate în mâneci sau cutii mici. Rețineți, unele articole de parcare se livrează într-un pachet de 5 sau 10 bucăți. Cantități mici de produse Parker vor fi expediate prin intermediul serviciului de curierat.

Denumiri comerciale majore

Avantajele competitive PARKER

Acoperire de suprafață Parker Supcase (întărire a mașinii):

  • Aplicat pe ferula din spate, care formează apoi un strat superficial suprasaturat de carbon prin modificarea stratului pasiv de oxid
  • Îmbunătățește rezistența la coroziune și gradul de duritate al oțelului inoxidabil STM 316
  • Nu necesită temperaturi ridicate
  • Sigilează fluidele și substanțele chimice cele mai agresive pentru a rezista la coroziunea internă și externă
  • Permite demontarea și reasamblarea repetată fără pierderi de integritate a etanșării
  • Face suprafețele netede și fără defecte
  • Asigură ungerea adecvată între piese

Acoperire Parker ToughShield 1000 (TS1000):

  • Eliberați armăturile de oțel de rugina roșie pentru până la 1000 de ore de utilizare continuă
  • Clasa industrială, placată cu zinc crom-6, se spune că combate coroziunea de 13 ori mai bine decât cerințele SAE cerute
  • Ideal pentru fitinguri și adaptoare de tuburi
  • Luptă împotriva:
    1. Scurgeri potențiale
    2. Contaminarea sistemului
    3. Funcționarea necorespunzătoare a componentelor adiacente (supape, pompe și cilindri)
    4. Coroziunea accelerată a componentelor adiacente

Parker FastSeal:

  • Realizați conexiuni de tuburi rapide și fără scurgeri fără a fi nevoie de echipamente de lipire sau de flansare
  • Inelul robust de mușcătură Parker și dinamica inovatoare a etanșării creează o conexiune robustă cu tub plat
  • Se asociază cu fitinguri ORFS Seal-Lok sau convertește cu ușurință conexiunile existente la configurația ORFS
  • Respectă standardele SAE J1453 și ISO 19879

Întrebări Frecvente

Unde este sediul central Parker Hannifin?

Sediul central al Parker Hannifin se află în Mayfield Heights, Ohio, în Greater Cleveland (cu o adresă poștală din Cleveland). A fost fondată în 1917 și a fost tranzacționată public pe NYSE din 9 decembrie 1964.

De unde să cumpărați accesorii Parker?

Raptor Supplies oferă întregul catalog de fitinguri Parker, cu conexiuni fiabile fără scurgeri, care au performanțe mai bune în mediile cele mai dure. Include fitinguri Intru-Lok, fitinguri EO, fitinguri Triple-Lok, fitinguri Ferulok, fitinguri EO-2, fitinguri Seal-Lok, fitinguri pentru țevi și adaptoare de port.

Ce se întâmplă dacă nu găsesc online produsul Parker Hannifin de care am nevoie?

Dacă aveți un articol Parker Hannifin, aveți nevoie, cum ar fi un furtun, un accesoriu sau un cuplaj rapid, pur și simplu ne trimiteți prin e-mail imaginea produsului dvs. existent sau trimiteți un link sau o captură de ecran a articolului Parker necesar. Echipa noastră va răspunde și va oferi produsul corect.

Parker realizează fitinguri pentru tuburi AN / AS?

Fitingurile și adaptoarele pentru tuburi Parker sunt conforme cu standardele SAE, nu AN / AS. Aceste fitinguri pot fi implementate pentru sprijin la sol, dar nu pot fi utilizate pentru aplicații în aer.

Care este placarea standard utilizată de Parker la armăturile lor?

Fitingurile și adaptoarele pentru tuburi Parker sunt prevăzute cu o placare privată zincată fără crom-6, denumită ToughShield 1000. Oferă până la 1000 de ore de rezistență la coroziune roșie și, de asemenea, împiedică răspândirea coroziunii către componentele adiacente mai mari (supape, pompe etc.) din sistem.

Ce fitinguri Parker să utilizați pentru a preveni coroziunea agricolă?

Parker oferă acoperire XTR care combate coroziunea cauzată de îngrășămintele pe bază de azot. Acoperirea XTR este disponibilă pe fitingurile și adaptoarele pentru tuburi, precum și pe fitingurile pentru furtunuri, la cerere. Pentru a obține o ofertă, contactați Raptor Supplies.

Parker are fitinguri și adaptoare pentru tuburi pentru combustibili alternativi precum GNC, GNL, GPL și H2?

Absolut, fitingurile Parker Seal-Lok cu garnitură de etanșare cu inel O au linii de produse separate disponibile, în special pentru aplicații cu combustibil alternativ GNC, GNL, GPL sau H2.

Parker oferă inele O cu temperatură mai ridicată?

Da, Parker furnizează inele O cu durometru 90 de durometru FKM (fluorocarbon) care au o temperatură de -15 până la 400 grade Fahrenheit.

Produse exclusive pentru marcă