PARKER Fitinguri de țevi din oțel inoxidabil

Adaptoare, dopuri, coate și tee rezistente la coroziune cu o temperatură maximă de funcționare de 1200 grade Fahrenheit. Ideal pentru utilizare cu apă, gaze naturale, ulei hidraulic și gaze criogenice

Filtru

StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4-4 RA-SS316 oțel inoxidabilMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€40.88
A2-2 RA-SSOţel inoxidabilFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€27.36
PARKER -

Spălătorie sigilată

Șaibe de etanșare lipite Parker creează compresie între un șurub și flanșă pentru a elimina problemele de scurgere în conexiunile șuruburilor, ideale pentru aplicații în sistemele de aer condiționat, regulatoare de gaz și pompe de combustibil. Aceste unități au o buză de etanșare din elastomer care este lipită de un suport din oțel inoxidabil, oferind o rezistență excelentă la coroziune și evitând supracomprimarea elastomerului dincolo de limita sa elastică pentru a preveni distrugerea etanșării. Aceste șaibe de etanșare sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -425 și 1200 de grade F și sunt disponibile în dimensiuni hexagonale de 5/8 și 7/8 inch.

StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AM30201-SS5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€40.40
AM30204-SS7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "€54.79
StilModelMaterial corpDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A12-12 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "€139.82
A6-4 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€56.57
A12-8 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€154.95
A4-4 FHC-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€40.21
A6-6 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€56.57
A8-8 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.125 "5200 psi1 / 2 "€82.06
A2-2 FHC-SSOţel inoxidabil5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€33.81
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€85.73
A8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"€77.37
A12-4 FHC-SS1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 4"€157.78
A4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€42.48
StilModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€29.25
A8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€45.79
A12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€62.64
A12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€76.53
A12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€68.45
A4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€21.77
A6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€27.57
A8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"€42.50
A8-6 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "4600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€40.37
PARKER -

Cot de stradă, 45 de grade, oțel inoxidabil

StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A12-12 SE-SS316 oțel inoxidabilMNPT x FNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€357.60
B2-2 SE-SSOţel inoxidabilFNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€69.02
PARKER -

Tee, oțel inoxidabil

StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A6-6-6 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€161.45
B4-4-4 MT-SS316 oțel inoxidabilMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€92.81
B8-8-8 MT-SS316 oțel inoxidabilMNPT1-1/16 "6200 psi1 / 2 "€196.17
A12-12-12 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€496.18
A4-4-4 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€81.39
A8-8-8 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€213.97
B6-6-6 MT-SS316 oțel inoxidabilMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€124.92
A2-2-2 FT-SSOţel inoxidabilFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€89.79
PARKER -

Mamelon lung hexagonal

StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€104.44
A12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€95.19
B12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€147.47
C12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€94.72
B6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€46.29
B6-6 MHLN-SS 2.53 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€136.09
B6-6 MHLN-SS 3.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€57.92
B4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€49.18
B4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€30.98
B4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€45.06
B4-4 MHLN-SS 4.05 / 8 "7400 psi7400 psi1 / 4 "1 / 4 "€73.82
B8-8 MHLN-SS 2.07 / 8 "6600 psi--1 / 2 "€55.00
B8-8 MHLN-SS 4.07 / 8 "6600 psi6600 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€129.42
B8-8 MHLN-SS 3.07 / 8 "6600 psi--1 / 2 "€85.25
B2-2 MHLN-SS 2.07 / 16 "9100 psi9100 psi1 / 8 "1 / 8 "€42.31
StilModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€127.57
A12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€182.33
A4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€37.40
A6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€46.07
A8-4 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€60.87
A12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€159.21
A12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€158.83
A6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€50.28
A8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€73.69
A8-6 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€65.97
A2-1 RA-SSFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi6400 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"€34.70
A4-4K RA-SSMNPT x Femei BSPT3 / 4 "6200 psi6200 psi1 / 4 "1 / 4 "€56.90
A6-6 RA-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5300 psi5300 psi3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 8"€56.17
A8-8 RA-SSMNPT x FNPT1.125 "5200 psi5200 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€85.95
StilModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8 SE-SSFNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€177.90
A6-6 SE-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€100.45
A4-4 SE-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.69
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4 PHH-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€27.38
A2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "€24.62
A6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "€49.76
PARKER -

Mamelon hexagonal, oțel inoxidabil

StilModelMaterial corpDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4-2 MHN-SS316 oțel inoxidabil5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€22.42
A4-4 MHN-SS316 oțel inoxidabil5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€28.19
A6-4 MHN-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€29.00
A6-6 MHN-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€32.25
A8-4 MHN-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€49.17
A8-6 MHN-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€44.37
B8-8 MHN-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€44.52
A8-2 MHN-SSOţel inoxidabil1.125 "6600 psi1 / 2 "€64.41
A2-2 MHN-SSOţel inoxidabil7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€20.76
A6-2 MHN-SSOţel inoxidabil3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€35.54
PARKER -

Conector tată, BSPT, oțel inoxidabil

Fitingurile pentru tuburi conector tată Parker sunt proiectate pentru a furniza conexiuni fără scurgeri pentru aplicații de proces și control, analizor și instrumente. Aceste fitinguri sunt tratate la suprafață Supercase și au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la presiuni ridicate și condiții extrem de abrazive în fabricile chimice. Au mâneruri întărite pentru a asigura o etanșare etanșă și o funcționare durabilă pe termen lung. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori, disponibili pentru utilizarea cu dimensiuni de țevi de 3/8 și 1/4 inch.

StilModelDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4MSC4K-3169 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€27.51
A6MSC6K-31611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€58.70
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8 CP-SS1-1/16 "5200 psi1 / 2 "€52.87
A4 CP-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€30.14
A6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€35.43
A2 CP-SS9 / 16 "6400 psi1 / 8 "€32.24
PARKER -

Cot, 90 de grade, oțel inoxidabil

StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8 ME-SS316 oțel inoxidabilMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "€124.70
B6-6 FE-SS316 oțel inoxidabilFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€105.58
B12-12 FE-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€396.49
A4-4 ME-SS316 oțel inoxidabilMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€50.17
A6-6 ME-SS316 oțel inoxidabilMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€72.28
B4-4 FE-SS316 oțel inoxidabilFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€63.79
B8-8 FE-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€173.28
B2-2 FE-SSOţel inoxidabilFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€63.16
A2-2 ME-SSOţel inoxidabilMNPT7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€52.69
StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8-8 MBT-SS316 oțel inoxidabilMNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€240.47
A4-4-4 MBT-SS316 oțel inoxidabilFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€103.16
A6-6-6 MBT-SS316 oțel inoxidabilMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€170.77
A2-2-2 MBT-SSOţel inoxidabilFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€95.61
StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A12-12-12 ST-SS316 oțel inoxidabilFNPT x MNPT x FNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€665.39
A6-6-6 ST-SS316 oțel inoxidabilFNPT x MNPT x FNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€171.95
A8-8-8 ST-SS316 oțel inoxidabilFNPT x MNPT x FNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€241.36
A4-4-4 ST-SS316 oțel inoxidabilFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€97.24
A2-2-2 ST-SSOţel inoxidabilMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€89.94
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A12 PH-SS1-1/16 "6400 psi3 / 4 "€71.72
A1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€18.68
A8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€38.15
A2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€16.95
A4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€20.66
A6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€25.60
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8 FX-SS1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€266.42
A4 FX-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€167.82
A6 FX-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€216.08
PARKER -

Adaptoare pentru țevi seria F5OG, formă dreaptă

Adaptoarele pentru țevi din seria Parker F5OG sunt proiectate pentru conectarea țevilor / țevilor, reglarea fluxului de fluid sau adaptarea la fitingurile de țevi de formă neregulată. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune și sunt capabile să suporte presiuni de până la 6000 PSI. Sunt proiectate cu o piuliță de blocare mai lungă pentru a elimina deteriorarea șaibei și pentru a face ansamblul practic etanș; ideal pentru aplicații în construcții, lifturi aeriene, manipulare materiale, transport și altele. Alegeți dintr-o gamă largă de adaptoare de porturi, disponibile în diametre exterioare (OD) cuprinse între 0.562 și 2.125 inchi.

StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A16-3 / 4 F5OG-SS1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"€384.72
A12-1 / 2 F5OG-SS1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"€334.16
A12-3 / 8 F5OG-SS1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"€147.89
A8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€284.46
A10-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"€256.10
A12-3 / 4 F5OG-SS1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"€350.21
A16-1 F5OG-SS1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"€457.51
A20-1 F5OG-SS1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"€490.60
A20-1 1/4 F5OG-SS2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"€629.60
A24-1 1/2 F5OG-SS2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"€776.42
A24-1 1/4 F5OG-SS2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"€609.32
A32-2 F5OG-SS2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"€1,146.53
A24-1 F5OG-SS2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"€765.87
A4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€222.86
A6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€145.73
A6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€193.26
A8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€190.81
A8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€149.09
A4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€158.73
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€119.97
A6-6 SVE-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€189.91
A2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€99.85
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?