STARRETT Combinație de seturi pătrate și componente

Sunt proiectate pentru măsurători de unghi, lungime și adâncime în aplicații de zidărie, prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului. Unitățile sunt dotate cu lame din oțel / oțel călit / oțel călit cu capete centrale / pătrate / raportoare pentru citiri precise. Sunt disponibile în seturi de 1, 2, 3 și 4 bucăți.

Filtru

Seturile și componentele combinate Starrett sunt potrivite pentru măsurători de unghi, lungime și adâncime în aplicații de construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor. Sunt disponibile în seturi de 1, 2, 3 și 4 bucăți.
STARRETT -

Lame pătrate

Lamele pătrate combinate Starrett sunt potrivite pentru raportoare teșite, pătrate combinate și seturi pentru aplicații care necesită măsurători precise. Acestea au o construcție din oțel pentru a rezista la îndoire și rupere, iar modelele selectate au finisaj cromat satinat pentru rezistență ridicată la abraziune. Au gradări ușor de citit pentru a minimiza erorile umane în timpul măsurătorilor. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste lame, disponibile în lungimi de 4, 6, 12 și 24 inci.

StilModelLungimea lameiTipul absolviriigradațiiPreț (ex. TVA)
ACB4-4R4"4R8/16/32/64€102.02
ACB6-4R6"4R8/16/32/64€111.31
ACB12-4R12 "4R8/16/32/64€139.93
ACB12-16R12 "16R32/64/50/100€197.86
ACB24-4R24 "4R8/16/32/64€291.91
STARRETT -

Capete de centru

StilModelfinalizareaMaterialul capuluiPreț (ex. TVA)
AC11-1224Rid negruFontă€93.27
AC33-1224Email neted negruOţel€185.11
STARRETT -

Pătrate de combinație

StilModelPreț (ex. TVA)
A11MH-300€298.58
BC33H-12-4R€268.98
CC33H-12-16R€342.29
DC11MEH-300€310.64
EC33MH-150€290.48
FC11MH-300€299.04
G11MH-150€215.03
STARRETT -

Capete pătrate

StilModelfinalizareaMaterialul capuluiPreț (ex. TVA)
AH11-1224Rid negruFontă€144.07
AH33-1224Email neted negruOţel€218.94
STARRETT -

Seturi de pătrate combinate

StilModelArticolLungimea lameiMaterialul lameiNumăr de bucațifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiPreț (ex. TVA)
AC11H-12-4RPiața combinată12 "Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€245.30
AC11H-6-4RPiața combinată6"Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€262.49
BC434-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oțel călit și călit4Email neted negru4R8/16/32/64Oţel€689.98
C11H-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oţel2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€212.84
DC434M-300Set Pătrat Combinat12 "Oţel4Email negru la cuptor351 mm și 1/2 mmOţel€743.56
STARRETT -

Seturi de combinații

StilModelPreț (ex. TVA)
A435-12-4R€631.98
B435-24-4R€678.27
C9ME-300€554.03
DC9-12-4R€587.83
E435ME-300€591.18
STARRETT -

Seturi de combinații

StilModelLungimea lameifinalizareaTip capPreț (ex. TVA)
A434-18-4R---€762.27
B435-12-16R---€588.11
C9-12-16R---€649.94
D9-12-4R12ZbârcitPătrat, centru, transportor nereversibil€590.04
E434-12-4R12 "Negru netedpătrat, centru, protactor€645.49
STARRETT -

Pătrate de combinație

Pătratele combinate Starrett cuprind o rigulă și unul sau mai multe capete interschimbabile care pot fi atașate la rigulă. Pătratele combinate ale mărcii au un cap pătrat, care este echipat cu un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă. Au, de asemenea, o lamă din oțel călit, gravată cu fotografie, cu finisaj cromat obișnuit sau satinat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pătrate combinate, disponibile în lungimi de lame de 300 mm, 18 inchi și 24 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț (ex. TVA)
A11H-24-4R--------€362.44
BC11MH-150--------€240.03
B33JHC-6-4R--------€344.08
B33JH-6-16R--------€238.92
C11H-12-16R--------€265.50
DC33H-24-16R--------€501.24
BC11MEHC-600--------€540.58
E11HC-12-4R--------€278.68
FC11H-6-16R--------€231.58
GC11HC-12-4R--------€282.40
HC11H-24-4R224 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€471.63
HC11H-18-4R218 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€407.29
IC33H-6-4R26"Oțel călit și călitEmail neted negru4R8/16/32/64OţelPătrat€298.71
JC434-12-16R412 "Oțel călitNegru neted16RCitire rapidă 32/64/Avioane Citire rapidă 50/100OţelPătrat, Centru, Protractor€782.06
STARRETT -

Seturi de pătrate combinate

Setul pătrat combinat Starrett constă dintr-o lamă din oțel crom satinat, călită și călită fotogravată, un cap pătrat, un cap central și un cap de raportor. Capul pătrat are o față pătrată șlefuită cu precizie de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade. Este folosit pentru a face unghiuri drepte și linii paralele și poate fi, de asemenea, folosit ca un indicator tri-pătrat, mitra, adâncime și înălțime. Capul central este folosit pentru a localiza cu precizie centrul unei piese de prelucrat cilindrice sau pătrate, în timp ce capul raportorului are turnulețe rotative cu gradări duble cu citire directă, variind de la 0 la 180 de grade, utilizate pentru a măsura unghiurile cu precizie. Acest set pătrat combinat are un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă și vine într-o cutie montată. Șurubul de blocare reversibil permite răsturnarea lamei fără a îndepărta șurubul sau piulița de blocare și asigură alinierea corectă a lamei cu capete.

StilModelLungimea lameifinalizareaMaterialul capuluiTip capArticolNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A11H-6-16R----Set Pătrat Combinat-€224.37
B11H-4-4R----Set Pătrat Combinat-€172.79
CC11H-4-4R4"Rid negruFontăPătratPiața combinată2€225.99
DC11HC-6-4R6"Rid negruFontăPiață, centruPiața combinată3-
RFQ
DC33HC-6-4R6"Email neted negruOţelCap pătrat, Cap centralPiața combinată3€423.97
EC435-12-4R12 "Rid negruFontăPătrat, Centru, ProtractorSet Pătrat Combinat4€559.99
STARRETT -

Pătrat combinat de 6 inch; 2 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
33JH-6-4RAE6NAC€210.27
STARRETT -

Capul transportorului fontă nereversibilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPNR-1224WAC4HBC€255.56
STARRETT -

Cap pătrat, pătrat, fontă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H11-6CJ3MTE€133.21
STARRETT -

Oțel reversibil cu capul transportorului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPR-1224SAC4HBD€305.43
STARRETT -

Cap central, fontă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C11-6CH9UVR€106.05

DESCRIERE

  • Lamele pătrate combinate Starrett sunt potrivite pentru combinații pătrate și seturi și raportoare teșite pentru măsurarea precisă.
  • Acestea au un cap pătrat, care este echipat cu un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă.
  • starrett pătrate combinate sunt echipate cu o rigla si unul/mai multe capete interschimbabile care pot fi atasate de rigla.
  • starrett lame pătrate vine cu gradări ușor de citit pentru reducerea erorilor umane în timpul măsurătorilor.
  • starrett seturi de pătrate combinate au o suprafață pătrată de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade și pot desena linii paralele/unghiuri drepte. Ele pot fi folosite ca oglinda, tri-patrata, calibrul de inaltime si calibrul de adancime.

Mecanism de lucru

  • Patratele combinate Starrett constau dintr-o lama de tip rue atasata de un maner.
  • Mânerul are un umăr și o nicovală.
  • Umărul este plasat la un unghi de 45 de grade față de lamă pentru măsurarea și dispunerea mitrelor.
  • Navala este plasată la un unghi de 90 de grade între ea și lamă.
  • Mânerul conține un buton reglabil care îi permite să se deplaseze orizontal de-a lungul marginii riglei.
  • În capul mânerului sunt amplasate un scrib și o fiolă pentru marcarea măsurătorilor și, respectiv, măsurarea nivelului și nivelului.

Întrebări Frecvente

Cum marcați ecartamentul sau loviți o linie folosind pătratele combinate Starrett?

  • Folosind un ecartament de marcare dedicat, marcați o linie paralelă cu marginea piesei pe care lucrați în timp ce așezați tâmplărie.
  • Așezați pătratul la decalajul dorit și loviți linia cu un crater sau un cuțit de marcat în timp ce treceți pătratul de-a lungul părții laterale a piesei.

Care este lucrul ascuțit pe un pătrat combinat?

Știftul ascuțit este cunoscut sub numele de scrib și este folosit pentru marcarea măsurătorilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?