DUTTON-LAINSON Trolii manuale

Troliurile manuale Dutton Lainson sunt potrivite pentru tragerea sau ridicarea în siguranță a obiectelor grele folosind o frânghie, o curea, un cablu sau un lanț. Au un finisaj placat cu zinc cu acoperire opțională cu pulbere pentru o durată lungă de funcționare.

Filtru

DUTTON-LAINSON -

Troliuri de frână de mare rezistență

Troliurile de frână de mare rezistență Dutton-Lainson sunt proiectate pentru a menține sarcinile la înălțimea necesară și pentru a preveni căderea acestora în timpul încărcării/descărcării. Aceste troliuri de mână din oțel sunt dotate cu roți dințate de tip troliu de ridicare capabile să susțină sarcini de până la 3500 lb și rupere automate pentru a preveni căderea acestora. Sunt echipate cu un mâner din oțel rezistent, acoperit cu mâner turnat, pentru o rotație ușoară a vitezei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile în finisaje acoperite cu pulbere sau zincate Raptor Supplies.

StilModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisieInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AB1202BBronzPudră acoperită4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€179.44
BB3503SilverPlacat cu zinc18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€445.31
DUTTON-LAINSON -

Troliuri de mână cu angrenaj cilindru

Troliurile manuale Dutton-Lainson cu angrenaje cilindrice sunt concepute pentru menținerea sarcinilor la înălțimea necesară și încărcarea/descărcarea obiectelor din remorcă; ideal pentru aplicații de ridicare în depozite și industrii. Aceste troliuri de mână din oțel sunt prevăzute cu roți dințate drepte pentru troliu de ridicare, capabile să susțină sarcini de până la 1200 lb. Sunt echipate cu un mâner de oțel rezistent acoperit cu mâner turnat, pentru o operare ușoară de rotație a angrenajului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile în rapoarte de transmisie 5.4:1 și 4.4:1 pe Raptor Supplies.

StilModelRaport de transmisieArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ADLB800A4.4:1Troliu manual5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€121.41
BDLB1205A5.4:1Troliu manual cu frână6.75 "7.5 "6.5 "€128.78
DUTTON-LAINSON -

Tragerea troliurilor de mână

Troliiurile manuale Dutton-Lainson cu angrenaj cilindru de tragere sunt proiectate pentru aplicații de încărcare/descărcare orizontală. Aceste troliuri de mână din oțel au o capacitate maximă de reținere de 3200 lb și sunt acoperite cu pulbere pentru a proteja împotriva coroziunii. Sunt echipate cu un mâner din oțel acoperit cu mâner turnat, pentru o operare ușoară de rotație a angrenajului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile în rapoarte de transmisie 3.7:1 și 5.4:1 pe Raptor Supplies.

StilModelRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ADL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€67.27
BDL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€198.64
DUTTON-LAINSON -

Troliuri cu angrenaje melcate seria WG2000

Troliurile cu angrenaje melcate din seria Dutton-Lainson WG2000 sunt proiectate pentru aplicații de transport și ridicare pentru utilizare atât în ​​orientări orizontale, cât și pe verticale. Aceste unități sunt dotate cu o bobină sudată rigidă care elimină necesitatea modului roată liberă sau a altor mecanisme și se oprește automat rotirea atunci când demararea este oprită, blocând astfel sarcina în poziție. Modelele selectate sunt echipate cu o unitate hexagonală de 5/8 inch care permite funcționarea cu ajutorul unui burghiu electric atașat direct la arborele de antrenare, ceea ce crește viteza și productivitatea. Toate unitățile au o construcție din oțel cu un finisaj TUFFPLATE placat cu zinc, conform RoHS, pentru a oferi o rezistență la coroziune de 3 ori mai mare decât cea a zincării standard.
Raptor Supplies oferă și Dutton-Lainson Troliuri de mână din seria DLdotat cu un mecanism cu clichet pentru deplasarea orizontală a sarcinilor de până la 2000 lb.

StilModelArticolInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AWG2000Troliu Gear6.593€141.91
BWG2000HEXTroliu cu angrenaj cu unitate hexagonală5 29 / 32 "€174.82
DUTTON-LAINSON -

Trolii manuale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ADLB1500AFrână€264.88
BB2500Troliu manual€516.08
CDLB2500AVinci€348.43
DDL2500AVinci€277.54
EDLB1200AVinci€239.00
DUTTON-LAINSON -

Troliu manual cu clichet din seria DL

Troliurile manuale cu angrenaje cilindrice Dutton-Lainson sunt utilizate pentru deplasarea orizontală a sarcinilor în remorci și transportoare. Aceste trolii de mână din oțel dispun de un cadru acoperit cu pulbere pentru protecție împotriva coroziunii și au o capacitate maximă de reținere de 2500 lb. Sunt echipate cu mâner cu clichet pentru o funcționare rapidă, cu mâner cauciucat pentru confort și tragere ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile și în finisaj zincat Raptor Supplies.

StilModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ADL1402ACupru Bronz MetalicPudră acoperită4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€87.06
BDL1800ACupru Bronz MetalicPudră acoperită10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€128.42
CDL2500ABCupru Bronz MetalicPudră acoperită17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€212.52
DDL900ASilverPlacat cu zinc3.2:17"4"5.125 "5.25 "€46.14
DUTTON-LAINSON -

Troliu manual cu curea, angrenaj cu vârf, raport de transmisie 3.7: 1

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3FKE5AG6PUD€92.16
DUTTON-LAINSON -

Frână de troliu pentru montare pe tavan, culoarea cadru argintiu, cadru din oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B4010AG3RCM€611.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?