Dispozitive de ridicat și înclinat paleți

Filtru

VESTIL -

Înclinatoare de colț de aer din seria AIR

StilModelCuloriMateriale cadruÎnălţimeLungimeMaterialMaterial platformăLăţimePreț (ex. TVA)
AAIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€7,383.87
BAIR-THLGriOţel35.25 "50.88 "OţelOţel78.5 "€7,264.33
CAIR-THL-SSSilverOţel inoxidabil35.25 "50.88 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil78.5 "€14,670.60
VESTIL -

Basculante cu case electrice/hidraulice seria HBD

StilModelCP motorCapacitateInaltimeÎnălțime rotităPentru dimensiunea containeruluiÎnălţimeHPLungimePreț (ex. TVA)
AHBD-2-362 CP2000 lbs.36 "111 "18 "până la 36"53.5 "2 CP68.5 "€13,173.77
BHBD-4-482 CP4000 lbs.48 "129.5 "18 "până la 42"65 "2 CP68.5 "€16,760.00
CHBD-2-602 CP2000 lbs.60 "149.5 "18 "până la 50"77 "2 CP68.5 "€16,164.09
RFQ
DHBD-2-482 CP2000 lbs.48 "129.5 "18 "până la 42"65 "2 CP68.5 "€14,984.30
EHBD-4-362 CP4000 lbs.36 "111 "18 "până la 36"53.5 "2 CP68.5 "€16,247.13
FHBD-4-602 CP4000 lbs.60 "149.5 "18 "până la 50"77 "2 CP68.5 "€17,882.68
GHBD-6-485.5 CP6000 lbs.48 "129.5 "18 "până la 42"65 "5.5 CP69 "€17,534.59
HHBD-6-365.5 CP6000 lbs.36 "111 "18 "până la 36"53.5 "5.5 CP69 "€17,099.66
IHBD-6-605.5 CP6000 lbs.60 "149.5 "18 "până la 50"77 "5.5 CP69 "€18,790.60
RFQ
VESTIL -

Lifturi de tote seria L

StilModelArticolÎnălțimea mâneruluiCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeLungimeÎnălțimea de ridicare Max.MaterialPreț (ex. TVA)
AL-270-DC-HDRidicator de paleti electric-3000 lbs.Poli pe oțel46.5 "63 "31.5Oţel€7,039.08
BL-270-DC-HD-SSRidicator de paleti electric-2000 lbs.Nailon46 "63 "31.5Oţel inoxidabil€14,940.99
CL-220-DC-HDRidicator de paleti electric-3000 lbs.Poli pe oțel46.5 "62.75 "31.5Oţel€6,763.54
DL-270-HDRidicator manual de paleți50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,182.70
EL-270-DP-HDRidicator manual de paleți50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Oţel€7,137.76
FL-270-HD-SSRidicator manual de paleți-2000 lbs.-48 "60 "31.5Oţel inoxidabil€10,067.42
GL-220-HDRidicator manual de paleți-3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,006.03
VESTIL -

Seria PMC-HIPM Camioane cu ridicare mare

StilModelLățimea furciiLățimea totală a furciiLăţimePreț (ex. TVA)
APMC-HIPM-21-DC21 "21 "21.5 "€7,376.73
BPMC-HIPM-27-DC27 "27 "26.5 "€8,359.24
DAYTON -

Înclinare manuală pentru paleți 2200 lb. 21 inch latime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
33W285AC6GPW€2,992.84
WESCO -

Inclinator ergonomic pentru paleți, înclinare a furcii de 90 de grade, capacitate de 2200 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272950AG7JCB€4,284.30
VESTIL -

Înclinare la colț Vibrație de putere opțională

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AIR-PVOAG7LRG€2,586.46
VESTIL -

Transportator economic și basculant, 2000 lb. capacitate, albastru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ETT-254AG7RRN€2,889.79
VESTIL -

Înclinare la sol, 4000 lb. Capacitate de înclinare la 45 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GLT-4000AG7TKZ€9,575.27
VESTIL -

Basculantă hidraulică cu putere extinsă, 6000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBD-PU-XAG7TUA€10,734.52
VESTIL -

Manual Tilt Master, cu 2200 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TM-22-MAG8AVB€4,443.70
WESCO -

Ridicator de paleți special din oțel de rezistență, poliuretan, capacitate de 1100 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272153AG7JCC€2,386.90
VESTIL -

Ridicator de tote înalt, 2000 lb. Capacitate, 21 inch latime, 45 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ULM-HTL-2149-20CE4RKA€21,586.88
Vezi detalii
VESTIL -

Ridicator de bobine, 3000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CRL-4-12-3000CE3AXQ€887.02
Vezi detalii
VESTIL -

Ridicator complet portabil, din aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KLIFT-220CE3EDX€6,929.88
Vezi detalii
AUTOQUIP -

Inclinator, lățime platformă 54 inci, înălțime 7.25 inci, capacitate 3000 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STA-030-0030CG6DNT-
RFQ
12

Dispozitive de ridicat și înclinat paleți

Ridicatoarele și înclinatoarele pentru paleți, cunoscute și sub numele de cricuri pentru paleți, cricuri și camioane cu pompă, sunt utilizate pentru ridicarea și transportul de paleți sau derapaje de mărfuri. Raptor Supplies oferă o gamă largă de ridicătoare de paleți și basculante de la mărci precum Dayton, Southworth, Vestil și Wesco. Unele transpaleți au o tijă de împingere reglabilă pe partea inferioară a fiecărei furci, care ajută utilizatorii să modifice înălțimea unității. Vestile ridicatoarele de paleți au un design ergonomic care facilitează încărcarea și descărcarea ușoară a containerelor în vrac sau lăzilor și construcție din oțel de calibru 7 capabilă să gestioneze sarcini de până la 1500 lb. Înclinarea acestor unități este capabilă să se rotească până la 45 de grade și este activată de un manetă de comandă acţionată manual sau pedală. wesco Basculatoarele de paleți au un mâner de pompă în formă de buclă care poate fi folosit pentru a ridica furcile și pentru a manevra cu ușurință transpaletul. Acestea sunt echipate cu roți din poliuretan care nu se pun și nu se platesc și sunt rezistente la impact și uzură, cu o capacitate maximă de încărcare de 2200 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de ridicători de paleți și basculante disponibile în 25.5, 30, 31, 31.5. și lungimi de furcă de 31.75 inci, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?