RED LION Pickupuri magnetice

Filtru

VESTIL -

Măturătoare magnetice suspendate din seria HFMS

StilModelCapacitateLățimea de măturareLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț (ex. TVA)
AHFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Silver€432.99
BHFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Silver€505.87
CHFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Silver€595.73
DHFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Silver€687.71
RFQ
WESTWARD -

Magnet ceramic 4 lb extins

StilModelDiametruLungime extinsăPreț (ex. TVA)
A2VAG49.25 "9.25 "€213.33
B2VAG834 "34 "€284.67
WESTWARD -

Magnet de recuperare, ceramică

StilModelLungimeMaterialZiua OperațieiCapacitate de tragereLăţimePreț (ex. TVA)
A3DYF32"Magneți ceramici lipiți în carcasă din oțel sudatUtilizați cu șurubul ocular închis pentru a ține, ridica și agăța obiecte. Include două scuturi magnetice pentru a bloca rezistența magnetică atunci când nu este utilizat100 lb.2"€34.14
B3DYF22.375 "Magneți ceramici lipiți în carcasă de oțel sudate și înveliți în carcasă din plastic/cauciucUtilizați cu șurubul ocular închis pentru a ține, ridica și agăța obiecte. Include două scuturi magnetice pentru a bloca rezistența magnetică atunci când nu este utilizat40 lb.2.38 "€26.25
C3VOPSUL95"Magneți ceramici lipiți în carcasă din oțel sudatFolosiți magnetul de blocare pentru a ridica, a ține și a prelua obiecte metalice100 lb.3 / 4 "€21.74
StilModelPreț (ex. TVA)
AE0031019€5,763.45
RFQ
AE0031019€5,763.45
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
AE0031018€4,931.85
RFQ
AE0031018€4,931.85
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
AE0031017€3,580.50
RFQ
AE0031017€3,580.50
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Măturătoare magnetice de tip împingere cu eliberare rapidă a sarcinii

StilModelLăţimeCalitateÎnălțimea mâneruluimâner LungimeÎnălţimeLungimeCapacitate de preluareLățimea de măturare
AMFSM14RX19.75 "848 "48 "42.5 "7.5 "3 lbs.14 "
RFQ
B0754322.5 "544 "44 "26 "7"4 lbs.18 "
RFQ
CMFSM24RX30.25 "848 "48 "42.5 "7.5 "6 lbs.24 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Măturătoare magnetice tip împingere

StilModelÎnălţimeCapacitate de preluareLățimea de măturareLăţime
AMFSM2442.5 "7.5 lbs.24 "28.5 "
RFQ
BMFSM1243.5 "3.75 lbs.12 "16.5 "
RFQ
CMFSM3643.5 "11.25 lbs.36 "40.5 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Unelte de ridicare magnetice din seria Pal

StilModelLungime
A0759724 "
RFQ
B0754724 "
RFQ
C0729737 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Instrumente de ridicare magnetice

StilModelLăţimeCuloriDiametruLungime extinsăfinalizareaLungimeMaterialModelaPreț (ex. TVA)
A07264-Silver0.313 "-Chrome5.75 "Metaltijă-
RFQ
B07567-Argintiu, Negru0.7 "30.5 "Nichel/Zinc16.5 "Cauciuctijă-
RFQ
C07688-Roșu, negru, argintiu0.59 "-zinc22.5 "Plastic/Metal/Vinilpachet personalizat-
RFQ
D07227-Argintiu, Negru0.45 "25 "Chrome15 "Cauciuc / oțeltijă-
RFQ
E07256-Argintiu, Negru3.25 "14.5 "Chrome9.75 "Oțel/viniltijă-
RFQ
F07565-Silver0.312 "26.5 "Chrome6.5 "Metaltijă-
RFQ
G07569-Argintiu, Negru0.511 "36 "Nichel/Zinc20 "Cauciuctijă-
RFQ
H07228-Silver0.3 "25.5 "Chrome5.75 "Metaltijă-
RFQ
I07229-Silver0.306 "-Chrome19 "Plastic/Metal/Viniltijă-
RFQ
J07568-Silver0.563 "24 "Chrome5.5 "Metaltijă-
RFQ
K07347X12DSP3.2 "----36 "---
RFQ
L072473.25 "-3.25 "37 "-37 "Magnet ceramic, oțel-€63.05
MASTER MAGNETICS -

Clipuri magnetice din neodim

StilModelCulori
A07506Albastru, Argintiu, Negru
RFQ
B07520Roșu, negru, argintiu
RFQ
C07523Alb, Negru, Argintiu
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Mașini de măturat de tip suspendat cu eliberare

StilModelÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de preluareLățimea de măturareLăţime
AMRS181.75 "5"Aluminiu8 lbs.18 "18 "
RFQ
AMRS361.75 "5"Aluminiu16 lbs.36 "36 "
RFQ
BMRS781.75 "5"Aluminiu36 lbs.78 "84 "
RFQ
BMRS961.75 "5"Aluminiu44 lbs.96 "96 "
RFQ
AMRS241.75 "5"Aluminiu11 lbs.24 "24 "
RFQ
CMRS481.75 "5"Aluminiu22 lbs.48 "48 "
RFQ
BMRS841.75 "5"Aluminiu39 lbs.84 "96 "
RFQ
BMRS721.75 "5"Aluminiu33 lbs.72 "72 "
RFQ
DMRHS36RXC6.5 "3.125 "Aluminiu, cauciuc, oțel7.1 lbs.36 "36 "
RFQ
DMRHS48RXC6.5 "3.125 "Aluminiu, cauciuc, oțel9.4 lbs.48 "48 "
RFQ
MAG-MATE -

Retriever magnetic

StilModelPreț (ex. TVA)
ARFR2400€875.84
RFQ
ARFR3600€903.70
RFQ
ARFR4800€940.24
RFQ
BRFR7-15€778.33
RFQ
CRFR7-30€778.33
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
ADSC425-120€5,824.27
RFQ
ADSC423-240€1,501.62
RFQ
ADSC424-120€2,261.81
RFQ
ADSC425-240€5,824.27
RFQ
ADSC423-120€1,371.06
ADSC424-240€2,261.81
RFQ
StilModelCapacitate de ridicarePreț (ex. TVA)
AIMPL210012-1 / 2 lb.€151.06
AIMPL210443-1 / 2 lb.€224.20
VESTIL -

Măturătoare magnetice suspendate din seria HDMS, rezistente

StilModelLățimea plăcii de bazăCapacitateÎnălţimeLățimea de măturareLăţimePreț (ex. TVA)
AHDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€417.44
BHDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€538.65
CHDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€557.83
DHDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "€698.06
WESTWARD -

Ridicați instrumentul

StilModelDiametruLungime extinsăLungimeCapacitate de ridicareCapacitate de tragereTipLăţimePreț (ex. TVA)
A10E7431 / 2 "36 "21 "3 lbs.3 lbs.Extensibil, flexibil1 / 2 "€28.94
B10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 lbs.10 lbs.Telescop, flexibil11 / 16 "€26.30
INSIZE -

Pick-up magnetic telescopic

StilModelMărimeaDiametruLungime extinsăTip mânerArticolLungimeMaterialCapacitate de tragerePreț (ex. TVA)
A7163-1568 mmx21.7 mm21.7mm568mmTelescopRetriever magnetic172 mm - 568 mmOţel inoxidabil4 kgf€41.86
B7161-1582 mmx8 mm8mm582mmTelescopic, reglabilInstrument de preluare magnetică178 mm - 582 mmAlamă și cromat0.45 kgf€37.07
WESTWARD -

Magneţi

StilModelDiametruLungime extinsăLungimeCapacitate de tragerePreț (ex. TVA)
A2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 lb.€324.39
B2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 lb.€567.74
StilModelPreț (ex. TVA)
AYS3600€394.22
RFQ
AYS4800€546.27
RFQ
AYS8400€1,638.81
RFQ
AYS6000€714.21
RFQ
ULLMAN DEVICES -

Instrument de preluare magnetic

StilModelDiametruLungime extinsăTip mânerLungimeCapacitate de ridicareMaterialTipPreț (ex. TVA)
AHTLP-21"32.75 "Mâner de pernă8"8 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-borLED-uri€30.52
BHT-21 / 2 "33.75 "Mâner texturat cu pernă7.5 "5 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-borTelescop€26.00
CNr. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Magnet cu flux foarte mare de neodim-fier-bor, arbore din aluminiuFlexibil€16.88
DHT-2FL1 / 2 "-Mâner texturat cu pernă29 "5 lb.AluminiuFlexibil€27.24
12...56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?