COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria APC Corpuri de cuplare drepte
Corpurile de cuplare drepte din seria CPC (Colder Products Corporation) APC permit fluidelor să curgă instantaneu și să continue curgerea chiar și atunci când inserțiile și cuplurile sunt deconectate unele de altele. Au corpuri din acetal cu arcuri de supapă din oțel inoxidabil pentru a oferi o rezistență ridicată la tracțiune și au terminații integrale pentru a elimina punctele de scurgere. Aceste fitinguri au filet PTF / ghimpat / MNPT pentru o compresie sigură a etanșării și au zăvoare pentru degetul mare pentru a rezista substanțelor chimice și pentru a preveni deconectările accidentale.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Seria HFC12 corpuri de cuplare drepte având construcție cu zăvor din polipropilenă.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Inserturi de cuplare închise din seria APC
Inserțiile de cuplare de închidere din seria CPC (Colder Products Corporation) APC sunt fabricate din acetal pentru a oferi o rezistență ridicată la tracțiune și o rezistență excelentă la căldură. Acestea sunt folosite pentru a deconecta și reconecta rapid liniile de fluid și pentru a opri fluxul. Aceste cuplaje ușor de utilizat au terminații integrale pentru minimizarea punctelor de scurgere și zăvoare acoperite pentru degetul mare pentru a rezista substanțelor chimice și pentru a preveni deconectările accidentale. Acestea dispun de arcuri de supape din oțel inoxidabil, inele O Buna-N și conexiuni filetate PTF / ghimpate / MNPT pentru o etanșare sigură în compresie. Sunt capabili să tolereze temperaturi cuprinse între -40 și 180 de grade Fahrenheit.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Inserții de cuplare drepte din seria APC.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria HFC12, corpuri de cuplare drepte
Corpurile de cuplare drepte din seria Colder Products Corporation HFC12 sunt fitinguri compacte, ușoare, cu debit de 1/2 inch într-un corp de dimensiune de 3/8 inch. Ele înlocuiesc cuplajele voluminoase și grele din alamă cu bile și manșon și au un design ergonomic cu plăcuțe mari de blocare pentru degetul mare, care oferă prindere puternice și operațiuni ușoare. Aceste fitinguri au o construcție din polipropilenă pentru proprietăți de sterilizare gamma și rezistență chimică, cu temperaturi cuprinse între 32 grade Fahrenheit și 160 grade Fahrenheit. Alegeți dintr-o gamă largă de corpuri de cuplare din seria HFC12, drepte, disponibile în tipurile de conexiune Barb x Coupler și MNPT x Coupler pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Inserturi de cuplare din seria HFC12
Inserțiile de cuplare din seria HFC12 Colder Products Corporation sunt proiectate în conformitate cu standardele FDA, ROHS și USDA pentru a crea o etanșare etanșă și a tuburilor de conectare. Ele pot fi conectate cu ușurință în corpul de cuplare, oferă debite mari și asigură scurgeri reduse. Aceste fitinguri de deconectare rapidă sunt integrate cu un suport mare, învelit pentru degetul mare, din polipropilenă, oferind o prindere confortabilă. Ele pot rezista la un interval de temperatură de funcționare de la 32 la 160 de grade Fahrenheit. Aceste inserții de cuplare în linie fără supape din seria CPC HFC12 sunt disponibile în variantele de inserție barb x și MNPT x inserție.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria HFC12 oprește corpurile de cuplare
Corpurile de cuplare de închidere din seria CPC (Colder Products Corporation) HFC12 sunt fitinguri compacte, ușoare, care pot înlocui cuplajele cu bile și manșon voluminoase și grele din alamă. Au un design ergonomic cu tampoane mari, învelite pentru degetul mare, pentru o prindere puternică și o operare ușoară. Aceste fitinguri au o construcție din polipropilenă pentru proprietăți sterilizabile gamma și rezistente la substanțe chimice și rezistență la temperaturi cuprinse între 32 și 160 de grade Fahrenheit și presiuni de până la 60 psi. Acești conectori au un design de supapă pentru alunecare redusă și debite mari. Sunt compatibile cu cuplajele din seria HFC35 și HFC57. Variantele sunt disponibile în conexiuni cu filet barb și MNPT pentru o etanșare sigură.
Raptor Supplies De asemenea, oferă APC oprește corpurile de cuplare avand constructie acetal pentru o rezistenta excelenta la caldura.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Corpuri de cuplare din seria NS2
Corpurile de cuplare din seria N2 Colder Products Company sunt fitinguri de deconectare rapidă care nu se scurg, concepute pentru a preveni scurgerile și bulele de aer în liniile de fluid. Aceste fitinguri au o construcție din polipropilenă și un inel O EPDM pentru o rezistență chimică îmbunătățită. Aceste fitinguri au un design care se rotește pentru a se conecta pentru o potrivire sigură și pot rezista la temperaturi cuprinse între 32 și 160 de grade F.
A COLDER PRODUCTS COMPANY -
Inserturi de cuplare drepte din seria PLC
Inserțiile de cuplare drepte din seria Colder Products Corporation PLC au un design flexibil care se adaptează la nealinierea și protejează echipamentul. Aceste cuplaje cu deconectare rapidă sunt fabricate din acetal termoplastic și sunt imune la cele mai delicate soluții chimice. Sunt compatibile atât cu cuplajele metalice LC, cât și cu cuplajele din polipropilenă PLC12. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inserții de cuplare drepte din seria PLC, disponibile în diametre de corp de 0.62, 0.67, 0.72 și 0.94 inchi pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria LC, corpuri de cuplare în linie
Corpurile de cuplare inline din seria LC Colder Products Corporation au alamă cromată rezistentă și sunt fabricate pentru a rezista în cele mai solicitante aplicații. Ele oferă flexibilitate a mai multor configurații și terminații; ideal atât pentru cuplaje PLC acetal, cât și pentru cuplaje din polipropilenă PLC12. Aceste unități din seria LC oferă, de asemenea, operațiuni cu o singură mână, oferind conectări și deconectări rapide și ușoare. Alegeți dintr-o serie de corpuri de cuplare în linie din seria LC, disponibile în diametre exterioare de 3/8 și 1/4 inch pe Raptor Supplies.
A COLDER PRODUCTS COMPANY -
Inserturi de cuplare din seria LC
Cuplajele din seria LC mai reci sunt realizate din alamă cromată pentru aplicații la temperaturi sau presiune ridicate. Aceste cuplaje dispun de operare cu o singură mână pentru a permite conectarea și deconectarea ușoară. Ele oferă flexibilitatea mai multor configurații și terminații; ideal atât pentru cuplaje PLC acetal, cât și pentru cuplaje din polipropilenă PLC12. Aceste unități au inele O Buna-N pentru o rezistență excelentă la rupere și abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de inserturi de cuplare din seria LC Colder, disponibile în tipuri de conexiuni PTF, ghimpate și MNPT pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Corpuri de cuplare din seria MC
Corpurile de cuplare din seria MC Colder Products Corporation au o construcție din alamă cromată pentru a rezista la presiune și temperatură ridicată. Aceste corpuri de cuplare au un dispozitiv de blocare pentru degetul mare pentru a permite conectarea și deconectarea cu o singură mână. Se potrivesc cu ușurință cu cuplajele din seria PMC și PMC12. Alegeți dintr-o gamă largă de corpuri de cuplare din seria Colder MC, disponibile în dimensiuni de țevi de 1/4 și 1/8 inch pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Inserturi de cuplare din seria MC
Inserțiile de cuplare din seria MC Colder Products Corporation sunt dotate cu arcuri și încuietori din oțel inoxidabil pentru o forță de compresie puternică. Ele pot rezista la presiuni de la vid la 250 psi și la temperaturi de la -40 la 180 de grade Fahrenheit. Aceste cuplaje au o operare cu o singură mână pentru conexiuni și deconectari rapide. Ele oferă configurații și terminații multiple cu cuplaje PMC acetal și polipropilenă PMC12. Alegeți dintr-o gamă largă de inserturi de cuplare din seria MC Colder, disponibile în tipuri de conexiuni PTF, ghimpate și MNPT pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria NS4 oprește corpurile de cuplare
Corpurile de cuplare mai reci din seria NS4 sunt fabricate din polipropilenă pentru a rezista la temperaturi cuprinse între 32 și 160 de grade Fahrenheit și o presiune de până la 120 psi (8.3 bar). Acestea au polipropilenă umplută cu sticlă cu TPV peste matriță / ABS cu construcție TPE soft-touch peste matriță pentru rezistență la apă, acizi și baze. Sunt echipate cu inele O EPDM pentru proprietăți excelente de rezistență la ozon și la substanțe chimice. Aceste corpuri de cuplare asigură scurgeri minime și incluziuni de aer în linia de proces și minimizează pierderile datorate deconectărilor accidentale. Acestea oferă o rată de scurgere mai mică de 0.1 ml. Alegeți dintr-o gamă largă de corpuri de cuplare din seria NS4, disponibile în MNPT, PTF și conexiuni ghimpate pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Inserții de cuplare închise din seria NS4
Inserțiile de cuplare din seria NS4 mai reci au un design care nu se scurge pentru a asigura scurgeri și incluziuni de aer minime în linia de proces și pentru a minimiza pierderile datorate deconectărilor accidentale. Aceste inserții de cuplare sunt dotate cu polipropilenă umplută cu sticlă cu TPV peste matriță / ABS cu construcție TPE soft-touch peste matriță pentru durabilitate și rezistență la rupere. Sunt integrate cu un inel O EPDM pentru o rezistență chimică excelentă și o supapă de închidere pentru oprirea fluxului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inserții de cuplare din seria NS4, disponibile în lungimi cuprinse între 1.7 și 2.4 inci. Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria NS6, închiderea corpurilor de cuplare
Corpurile de cuplare închise din seria Colder Products Corporation NS6 sunt utilizate pentru transferul lichidelor și substanțelor chimice în instalațiile de rafinare și fabricile de producție. Designul care nu se scurge al acestor corpuri de cuplare elimină practic scurgerile, reduce timpul de nefuncționare și îmbunătățește siguranța operatorului. Aceste corpuri de cuplare dispun de zăvoare cu degetul mare CPC care permit conexiuni și deconectări cu o singură mână, iar designul cu coduri de culori asigură diferențierea vizuală rapidă a liniilor de fluid fluid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje cu deconectare rapidă, disponibile în tipuri de racorduri ghimpate, MNPT și compresie.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria APC, inserții de cuplare drepte
Colder Products Corporation Seria APC, inserțiile de cuplare drepte asigură un flux continuu de lichide și gaze atunci când cuplajele și inserțiile sunt deconectate unele de altele. Au încuietori din plastic pentru degetul mare și mai puține componente în mișcare, având un design elegant conturat pentru a oferi ușurință în utilizare și un flux minunat într-o dimensiune compactă. Aceste cuplaje sunt prevăzute cu terminații integrale care oferă mai puține puncte de scurgere, ansambluri mai scurte și instalări mai rapide. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste Seriile Colder Products Corporation APC, inserții de cuplare drepte, disponibile în tipuri de conexiuni PTF, Barbed și MNPT pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Seria HFC12, inserții de cuplare închise
Colder Products Corporation HFC12, inserțiile de cuplare cu închidere oferă un debit mai mare într-o dimensiune compactă, în comparație cu multe cuplaje de debit de 1/2 inch într-o dimensiune a corpului de 3/8 inch. Au un design ușor de utilizat și sunt echipate cu un zăvor mare, acoperit pentru degetul mare pentru o prindere superioară și sunt ușor de operat. Aceste inserții au un design superior de supapă care le oferă un debit mai mare și o scurgere redusă. Alegeți dintr-o gamă largă de inserții de cuplare din seria HFC12, disponibile în tipurile Barb x Insert și MNPT x Insert pe Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Inserturi de cuplare din seria NS2
Inserțiile de cuplare mai reci din seria NS2 au o conexiune fără scurgeri pentru a permite deconectarea în siguranță sub presiune, pentru o conexiune practic fără scurgeri a conductei de fluid. Sunt integrate cu o funcție de includere a aerului ultra-scăzută pentru a minimiza contaminanții și pentru a reduce purjarea conductei. Aceste inserții au un design compact pentru a oferi debite mari într-un conector mic. Ele vin cu un mecanism de blocare și supape de închidere cu două fețe, fără scurgeri, pentru o funcționare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inserturi de cuplare din seria NS2, disponibile în MNPT, tuburi și conexiuni ghimpate pe Raptor Supplies.