APPROVED VENDOR Piuliță de fixare hexagonală din oțel cu inserție din nailon


Filtru
StilModelComparabil cuDia./Dimensiunea firuluifinalizareaCalitateÎnălţimeArticolClasa de proprietateRockwell HardnessPreț (ex. TVA)
A
U12320.056.0002
-9/16 "-18Placat cu zinc225 / 32 "Piuliță de blocare-B68 la C32€16.45
B
U12705.031.0001
-5/16 "-18Placat cu zinc25 / 16 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€36.50
C
4RXU8
-1/4 "-28Placat cu zinc213 / 64 "Piuliță hexagonală-C32 Max€178.73
D
U12423.019.0001
-# 10-24Placat cu zinc23 / 16 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€4.75
D
U12423.013.0001
-# 6-32Placat cu zinc29 / 64 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€3.95
D
U12300.016.0001
-# 8-32Placat cu zinc27 / 32 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€7.18
D
U12705.100.0001
-1 "-8Placat cu zinc257 / 64 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€46.25
E
U12450.025.0001
-1/4 "-20Zinc galben85 / 16 "Piuliță hexagonală-HRC24 - C32€12.37
F
U12705.050.0001
-1/2 "-13Placat cu zinc217 / 32 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€18.49
G
M12320.100.0125
-M10 X 1.25zincClasa de 510mmPiuliță hexagonală5.8-€28.19
D
M12300.200.0001
-M20 X 2.5zincClasa de 520mmPiuliță hexagonală5.8-€11.70
H
U12705.037.0001
-3/8 "-16Placat cu zinc213 / 32 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€26.59
I
M12300.140.0001
-M14 X 2zincClasa de 514mmPiuliță hexagonală5.8-€25.90
J
M12300.100.0001
-M10 X 1.5zincClasa de 510mmPiuliță hexagonală5.8-€21.09
K
U12348.031.0001
-5/16 "-18Placat cu zinc511 / 32 "Piuliță hexagonală-HRC32€11.02
D
U12705.025.0001
-1/4 "-20Placat cu zinc29 / 32 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€22.19
L
4FHZ8
-2 1/4-12 "Simplu22 13 / 16 "Piuliță hexagonală-C32 Max€200.93
M
4FHZ5
-2-4-1 / 2 "Simplu22 13 / 32 "Piuliță hexagonală-C32 Max€60.70
M
4FHZ3
-1 3/4-5 "Simplu22 5 / 16 "Piuliță hexagonală-C32 Max€58.89
D
U12601.043.0001
-7/16 "-14Placat cu zinc219 / 32 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€50.09
D
U12422.025.0002
-1/4 "-28Zinc galben815 / 64 "Piuliță hexagonală-HRC24 - C32€11.32
D
M12320.120.0150
-M12 X 1.5zincClasa de 512mmPiuliță hexagonală5.8-€20.14
N
U12300.043.0001
-7/16 "-14zinc23 / 4 "Piuliță hexagonală--€5.94
O
13D986
-5/16 "-18Galben zincat8-Piuliță hexagonală--€181.52
P
U12300.056.0001
-9/16 "-12Placat cu zinc225 / 32 "Piuliță de blocare-B68 la C32€10.77
Q
U12348.025.0001
-1/4 "-20Placat cu zinc55 / 16 "Piuliță hexagonală-HRC32€13.56
R
4RXV8
-5/8 "-18Placat cu zinc23 / 4 "Piuliță hexagonală-C32 Max€200.15
D
U12353.025.0002
-1/4 "-28Placat cu zinc55 / 16 "Piuliță hexagonală-HRC32€13.66
D
U12423.016.0001
-# 8-32Placat cu zinc23 / 16 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€5.48
S
4FAN9
--Placat cu zinc213 / 32 "Piuliță hexagonală-C28 Max.€51.30
T
4RXW4
-7/8 "-9Placat cu zinc215 / 32 "Piuliță hexagonală-C32 Max€456.65
U
4RXV3
-3/4 "-10Placat cu zinc213 / 32 "Piuliță hexagonală-C32 Max€834.64
V
4RXU7
-1/2 "-20Placat cu zinc25 / 16 "Piuliță hexagonală-C32 Max€211.55
T
4RXU5
-1 1/4-12 "Placat cu zinc247 / 64 "Piuliță hexagonală-C32 Max€538.76
D
U12380.025.0002
-1/4 "-28Placat cu zinc25 / 16 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€5.83
D
U12320.101.0002
-1 "-14Placat cu zinc21 3 / 64 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€11.47
W
U12423.011.0001
-# 4-40Placat cu zinc21 / 8 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€4.81
D
U12601.087.0001
-7/8 "-9Placat cu zinc21.125 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€14.45
D
U12300.009.0001
-# 3-48Placat cu zinc29 / 64 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€5.19
X
U12421.031.0002
-5/16 "-24Simplu811 / 32 "Piuliță hexagonală-HRC24 - C32€17.85
Y
U12421.025.0002
-1/4 "-28Simplu85 / 16 "Piuliță hexagonală-HRC24 - C32€14.75
Z
U12320.019.0002
-# 10-32Placat cu zinc215 / 64 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€5.62
A1
U12353.031.0002
-5/16 "-24Placat cu zinc511 / 32 "Piuliță hexagonală-HRC32€15.74
B1
U12320.025.0002
-1/4 "-28Placat cu zinc25 / 16 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€7.51
D
M12320.160.0150
-M16 X 1.5zincClasa de 516mmPiuliță hexagonală5.8-€18.30
C1
M12320.120.0125
-M12 X 1.25zincClasa de 512mmPiuliță hexagonală5.8-€28.01
D1
U12300.087.0001
-7/8 "-9zinc21"Piuliță hexagonală--€8.83
E1
U12300.075.0001
-3/4 "-10zinc28 / 9 "Piuliță hexagonală--€12.45
F1
U12300.050.0001
-1/2 "-13zinc23 / 5 "Piuliță hexagonală--€13.29
G1
13D994
-5/8 "-18Galben zincat8-Piuliță hexagonală--€223.72
H1
12P646
-7/8 "-14Zinc galben863 / 64 "Piuliță de blocare-C26-C34€23.79
H1
12P623
-3/4 "-10Placat cu zinc57 / 8 "Piuliță de blocare-Rc 32 max.€9.69
I1
12P613
-3/4 "-16Placat cu zinc247 / 64 "Piuliță de blocare-C28 Max.€24.04
D
M12320.140.0150
-M14 X 1.5zincClasa de 514mmPiuliță hexagonală5.8-€42.26
J1
4RXU4
-1 1/2-12 "Placat cu zinc251 / 64 "Piuliță hexagonală-C32 Max€589.56
D
U12380.112.0002
-1 1/8-12 "Placat cu zinc241 / 64 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€55.49
K1
U12423.012.0001
-# 5-40Placat cu zinc21 / 8 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€5.81
T
4RXV7
-5/8 "-11Placat cu zinc225 / 64 "Piuliță hexagonală-C32 Max€443.21
L1
U12320.031.0002
-5/16 "-24Placat cu zinc211 / 32 "Piuliță hexagonală-B68 la C32€12.17
M1
U12320.043.0002
-7/16 "-20zinc23 / 4 "Piuliță hexagonală--€3.65
N1
U12300.062.0001
-5/8 "-11zinc23 / 4 "Piuliță hexagonală--€9.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?