Ventilatoare de evacuare de tavan

Filtru

BROAN NUTONE -

Ventilator de tavan, izolat

StilModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
AL10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
AL15094181161-6 dia.-6"1.3€373.57
AL200144231214518 Dia.-8"1.80€402.73
BL400182480442334.518.5-1.4€714.64
AL250201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
AL3002543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
BL5003395385201864.518.510 "2.20€853.27
BL7005347227043334.518.510 "2.90€984.43
CL90063691890539081212 "3.00€1,171.88
CL150011031578152681681212 "5.00€1,395.61
BROAN NUTONE -

Ventilator, în linie

StilModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
AL100L44121108-6 dia.-6"1.10€370.89
AL150L91153148186 dia.-6"1.3€387.41
AL200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.21
BL400L16745041564.518.5-1.4€742.58
AL300L2143002941138 Dia.-8"2.60€471.15
BL500L3645465262324.518.510 "2.20€896.40
BL700L5337046864124.518.510 "2.90€1,061.80
CL900L58793090230081212 "3.00€1,080.53
DAYTON -

Ventilatoare pentru dulapuri în linie, unice

Ventilatoarele în linie de dulap Dayton oferă ventilație silențioasă, în mai multe zone în băi și încăperi. Aceste ventilatoare au carcasă din oțel galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Sunt integrate cu amortizoare cu arc pentru amortizarea vibrațiilor și carcase deschise rezistente la picurare pentru răcirea înfășurării motorului. Aceste ventilatoare listate UL/cUL permit montarea atât în ​​direcția orizontală, cât și în cea verticală și sunt disponibile în lungimi de carcasă de 13.25, 14 și 18 inchi.

StilModelCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Amplificatori de încărcare completăÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "€535.58
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "€667.71
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€944.55
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€1,003.47
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€621.85
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€607.70
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€767.06
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€786.95
DAYTON -

Ventilator de dulap în linie, Doublewide

Ventilatoarele Dayton în linie dublă sunt potrivite pentru ventilația continuă în toaletele publice și sălile de conferințe. Aceste ventilatoare dispun de motoare deschise protejate termic, rezistente la picurare, care funcționează la o viteză maximă de 1610 rpm și oferă montare orizontală/verticală pentru o instalare ușoară. Ele vin integrate cu roți din oțel / plastic / aluminiu și sunt disponibile în lungimi de carcasă cuprinse între 18 și 45.5 inci.

StilModelCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPLățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A6WZN8334737698---104.40€1,182.22
A6WZN9638813784603567527103.77€1,251.03
B3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,343.39
DAYTON -

Ventilatoare de tavan

Ventilatoarele de tavan Dayton sunt concepute pentru a reduce umiditatea pentru a curăța rapid oglinzile aburite și pentru a menține umiditatea din baie la un nivel minim. Acestea dispun de izolație acustică care absoarbe sunetul, oferind o ventilație silentioasă și de înaltă performanță a băilor, încăperilor utilitare, sălilor de ședințe și birourilor. Aceste ventilatoare listate UL și C-UL vin cu motor protejat termic și acces electric extern, reducând timpul de instalare. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare de tavan, disponibile în înălțimi de carcasă de 9, 11.25 și 14.5 inchi.

StilModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCarcasa motoruluiRPM motorPoziție de montareSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț (ex. TVA)
A6WZN11.87443413Deschideți dovada de picurare1000Plafon3.53.0€1,022.63
A5AE753.30557512Deschideți Dripproof1070Orizontală4.84.5€933.25
A5AE773.30812782Deschideți Dripproof1600Orizontală8.48.3€1,190.44
DAYTON -

Ventilator de tavan izolat 752 CFM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6WZN2AF2PJX€1,139.00
DAYTON -

Ventilator de tavan 1410 Cfm 115 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5AE80AE3AFB€1,408.46
DAYTON -

Ventilator dulap în linie Profil scăzut 103 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6WZN3AF2PJY€436.72
BROAN NUTONE -

Ventilator, flux de aer maxim de 130 cfm, viteze variabile, 0.3 soni, profil scăzut, 120 V AC, 115 V AC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L100ECN2TGY€307.84
BROAN NUTONE -

Baie ventilator 80 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HD80LAE3MDB€204.12

Ventilatoare de evacuare de tavan

Ventilatoarele de evacuare din tavan se canalizează orizontal sau vertical pe tavan pentru a îndepărta fumurile, fumurile, căldura și gazele aeriene din aer în aplicații comerciale și industriale. Raptor Supplies oferă ventilatoare de dulap în linie, ventilatoare de baie și ventilatoare de tavan de la mărci precum Dayton și Broan. Au un design în linie pentru conducte extinse de la un număr de orificii diferite, un design de stâlp umbrit pentru o funcționare mai silențioasă și porturi duble late pentru o funcționare continuă folosind ventilatoare de mare capacitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare pentru a se potrivi conductelor cu diametre cuprinse între 4 și 12 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?