Cablu de oțel

Filtru

DAYTON -

cabluri

StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
AMH2MPU205G-------€76.06
BMH2LEB911-------€216.70
CMH2LEB817-------€80.45
DMH5RRY950G-------€131.61
E31UK50-------€40.97
F765-26809-------€53.35
F502133010003-------€97.54
G50T923-------€24.22
H2TAH60.021 "Nici unul250ft304 oțel inoxidabil0.021 "1 x 716 lbs.€16.93
H2TAJ10.024 "Nici unul500ft304 oțel inoxidabil0.024 "1 x 720 lb.€66.07
H2TAJ20.027 "Nici unul100ft304 oțel inoxidabil0.027 "1 x 725 lb.€23.41
H2TAJ40.027 "Nici unul500ft304 oțel inoxidabil0.027 "1 x 725 lb.€65.49
H2TAT41 / 2 "Nici unul100ft304 oțel inoxidabil1 / 2 "6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€1,514.07
H2TAT21 / 2 "Nici unul25ft304 oțel inoxidabil1 / 2 "6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€447.31
H2TAT31 / 2 "Nici unul50ft304 oțel inoxidabil1 / 2 "6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€837.55
H2RZZ81 / 4 "Nici unul250ftOțel galvanizat1 / 4 "1 x 191640 lb.€277.02
H2TAY61 / 4 "Nici unul50ft304 oțel inoxidabil1 / 4 "7 x 71220 lb.€148.85
I1DLB91 / 4 "Vinil transparent50ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 191400 lb.€125.26
H2TAF11 / 4 "Nici unul100ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 191400 lb.€183.79
H2VJN71 / 4 "Vinil transparent50ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 191400 lb.€72.16
H2TAL11 / 4 "Nici unul100ft304 oțel inoxidabil1 / 4 "1 x 191640 lb.€503.52
H1DLA81 / 4 "Vinil transparent200ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 191400 lb.€302.20
H2TAK81 / 4 "Nici unul25ft304 oțel inoxidabil1 / 4 "1 x 191640 lb.€131.80
H2RZZ91 / 4 "Nici unul500ftOțel galvanizat1 / 4 "1 x 191640 lb.€856.38
H2VJE11 / 4 "Nici unul50ft304 oțel inoxidabil1 / 4 "19 x 71152 lb.€256.29
PEERLESS -

Cablu flexibil

StilModelDimensiunea cabluluiLungimeÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
APEE-45011901 / 8 "500ft1 / 8 "7 x 7340 lb.€220.86
APEE-45032903 / 16 "250ft7 / 32 "7 x 19840 lb.€402.45
DAYTON -

Cabluri din oțel

Cablurile Dayton sunt folosite cu trolii manuale sau electrice pentru a trage sau ridica sarcini în poziție orizontală. Aceste unități au o construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru durabilitate și sunt capabile să reziste la sarcini grele în diferite operațiuni de montare. Modelele selectate au un strat de vinil transparent / portocaliu pentru flexibilitate și rezistență la abraziune și păstrează lubrifierea pe cabluri pentru o manipulare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 500 de picioare.

StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RG641 / 16 "-50ft304 oțel inoxidabil-1 x 19100 lbs.€42.69
A33RG661 / 16 "-50ft304 oțel inoxidabil-1 x 7100 lbs.€31.32
A33RG671 / 16 "-250ft304 oțel inoxidabil-7 x 1996 lb.€237.01
A33RG681 / 16 "-500ft304 oțel inoxidabil-7 x 1996 lb.€481.28
B33RF571 / 16 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 796 lb.€28.32
B33RF591 / 16 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 796 lb.€40.20
B33RF831 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€178.70
A33RG631 / 16 "-25ft304 oțel inoxidabil-1 x 19100 lbs.€24.30
A33RG701 / 16 "-250ft304 oțel inoxidabil-7 x 796 lb.€89.98
B33RF811 / 16 "Vinil transparent25ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€33.87
C33RG441 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€178.81
A33RG691 / 16 "-25ft304 oțel inoxidabil-7 x 796 lb.€34.03
A33RG711 / 16 "-50ft304 oțel inoxidabil-7 x 796 lb.€36.61
B33RF743 / 64 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 16 "7 x 754 lb.€34.73
DAYTON -

Cabluri acoperite / neacoperite

Cablurile Dayton sunt ideale pentru utilizarea cu troliuri manuale sau electrice pentru a trage/ridica sarcini grele în direcția orizontală. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru durabilitate și rezistență excelentă la coroziune. Modelele selectate sunt protejate de o jachetă de vinil transparentă / portocalie, oferind flexibilitate și rezistență la abraziune și, de asemenea, le face ușor de manevrat. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 50 și 500 de picioare.

StilModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RF611 / 4 "500ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€3,352.01
A33RF663 / 16 "250ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 19740 lb.€934.77
B33RH175 / 16 "250ft304 oțel inoxidabil1 x 192500 lb.€2,085.03
B33RH225 / 16 "250ft304 oțel inoxidabil7 x 191800 lbs.€1,704.06
C33RH665 / 16 "250ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€565.07
C33RH675 / 16 "50ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€128.54
DAYTON -

Cabluri acoperite / neacoperite, 3/16 inch

Cablurile Dayton sunt utilizate cu trolii manuale sau electrice pentru tragerea de sarcini grele sau echipamente în aplicații de acostare sau remorcare. Aceste cabluri au o construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat, oferind durabilitate și rezistență excelentă la coroziune. Cadrul lor robust previne îndoirea și îndoirea la utilizarea repetată și, de asemenea, păstrează rezistența cablului pentru performanțe de lungă durată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în opțiuni de acoperire cu nailon, vinil transparent și vinil portocaliu.

StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RF631 / 8 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 16 "7 x 19352 lb.€71.99
A33RF651 / 8 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 16 "7 x 19352 lb.€69.16
A33RF893 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 19840 lb.€465.65
B33RG453 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu250ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7740 lb.€300.60
B33RG463 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7740 lb.€561.42
A33RF883 / 16 "Vinil transparent250ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 19840 lb.€406.21
C33RG973 / 16 "-250ft304 oțel inoxidabil-19 x 7660 lbs.€1,053.50
D33RH503 / 16 "-50ftOțel galvanizat-1 x 19940 lb.€86.28
D33RH523 / 16 "-50ftOțel galvanizat-7 x 19840 lb.€61.29
StilModelLungime
A11918-2250ft
RFQ
A11918-5500ft
RFQ
DAYTON -

Cabluri acoperite / neacoperite, 3/32 inch

Cablurile Dayton sunt concepute pentru tragerea de echipamente sau sarcini grele folosind trolii manuale sau electrice în diverse aplicații, cum ar fi remorcarea sau ancorarea. Aceste cabluri sunt construite din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru funcționare durabilă și rezistență la coroziune. Modelele selectate sunt acoperite cu vinil transparent/portocaliu, oferind flexibilitate și rezistență la abraziune și, de asemenea, rețin lubrifierea pe cabluri pentru o manevrare ușoară și o durată de viață mai lungă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cabluri, disponibile cu capacități de încărcare de 96 și 184 lb.

StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Limita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RF821 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat3 / 32 "96 lb.€122.22
A33RF561 / 16 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 32 "96 lb.€38.96
A33RF581 / 16 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 32 "96 lb.€36.77
A33RF943 / 32 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat5 / 32 "184 lb.€170.77
B33RG483 / 32 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat3 / 16 "184 lb.€212.98
C33RH053 / 32 "-250ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€213.83
C33RH063 / 32 "-50ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€30.81
DAYTON -

Cabluri, tip 7 x 7 fire

Cablurile Dayton sunt folosite cu trolii manuale sau electrice pentru tragerea de sarcini sau echipamente grele; ideal pentru aplicații de acostare sau remorcare. Construcția din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat oferă o rezistență excelentă la coroziune. În plus, au un strat de vinil sau polipropilenă, oferind duritate, flexibilitate, abraziune și rezistență chimică. Această acoperire reține, de asemenea, lubrifierea cablurilor, oferind astfel ușurință în manipulare și durată lungă de viață. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 500 de picioare.

StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RF871 / 8 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 7340 lb.€353.14
B33RH481 / 8 "-50ftOțel galvanizat-7 x 19400 lb.€42.09
C33RG061 / 8 "Polipropilenă verde500ftOțel galvanizat5 / 32 "7 x 7340 lb.€190.67
D33RG501 / 8 "Polipropilenă galbenă500ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7340 lb.€366.54
E33RG891 / 8 "-25ft304 oțel inoxidabil-1 x 7420 lb.€63.10
E33RG911 / 8 "-250ft304 oțel inoxidabil-19 x 7300 lb.€515.19
E33RG941 / 8 "-500ft304 oțel inoxidabil-7 x 19352 lb.€662.45
B33RH461 / 8 "-50ftOțel galvanizat-1 x 19420 lb.€54.84
E33RG931 / 8 "-250ft304 oțel inoxidabil-7 x 19352 lb.€376.43
A33RF723 / 32 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 7184 lb.€48.87
A33RF953 / 32 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 7184 lb.€193.05
A33RF703 / 32 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 7184 lb.€37.80
OZ LIFTING PRODUCTS -

Cablu

StilModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialÎn afara Dia.MărimeaLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
AOZSS.25-55B1 / 4 "55ftOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 4 "1200 lbs.€448.09
BOZGAL.25-55B1 / 4 "55ftOțel galvanizat1 / 4 "1 / 4 "1200 lbs.€310.64
COZGAL.19-80B3 / 16 "80ftOțel galvanizat3 / 16 "3 / 16 "800 lbs.€223.80
DOZSS.19-80B3 / 16 "80ftOţel inoxidabil3 / 16 "3 / 16 "800 lbs.€410.37
DAYTON -

Cabluri din oțel inoxidabil, diametru exterior de 1/4 inch

Cablurile de troliu manual/electric Dayton sunt folosite pentru tragerea de sarcini grele în direcție orizontală. Aceste unități au construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 pentru durabilitate și rezistență excelentă la apă, rugină și acizi. Sunt acoperite în continuare cu un strat de vinil pentru a oferi flexibilitate și rezistență la abraziune și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 740 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în variante de lungime de 250 și 500 de picioare.

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A33RF67250ft€828.73
A33RF69500ft€1,618.54
DAYTON -

Cabluri acoperite, 1/16 inch diametru exterior

Cablurile Dayton sunt folosite cu trolii manuale sau electrice pentru a trage sarcini grele pe orizontală. Aceste unități au o construcție din oțel galvanizat pentru durabilitate și rezistență excelentă la coroziune. Ele vin cu o acoperire transparentă de vinil/nailon pentru a oferi duritate, flexibilitate, rezistență chimică și la oboseală. Alegeți dintr-o serie de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 500 de picioare.

StilModelMaterialul de acoperireLungimePreț (ex. TVA)
A33RF98Vinil transparent50ft€34.19
A33RF99Vinil transparent500ft€95.46
A33RF96Vinil transparent100ft€33.94
A33RF97Vinil transparent25ft€21.11
B33RG27Nailon25ft€34.83
DAYTON -

Cabluri acoperite / neacoperite, dimensiune 1/4 inch

Cablurile Dayton de 1/4 inch sunt folosite cu trolii manuale sau electrice pentru a trage sau ridica sarcini în poziție orizontală. Aceste unități au o construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru durabilitate și sunt capabile să reziste la sarcini grele (până la 1640 lb) în diferite operațiuni de montare. Au un strat transparent de vinil sau polipropilenă pentru un plus de duritate, flexibilitate, abraziune și rezistență chimică. Aceste acoperiri rețin, de asemenea, lubrifierea pe cabluri pentru a asigura o manipulare ușoară și o viață lungă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 500 de picioare.

StilModelLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RG8425ft304 oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€136.26
B33RH4250ftOțel galvanizat7 x 191400 lb.€93.78
A33RG82250ft304 oțel inoxidabil6 x 37 Clasa IWRC900 lbs.€1,314.89
A33RG87250ft304 oțel inoxidabil7 x 71220 lb.€1,046.05
C33RF60250ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€1,207.26
C33RF84250ftOțel galvanizat7 x 191400 lb.€373.13
A33RG78250ft304 oțel inoxidabil1 x 191640 lb.€1,363.93
C33RF85500ftOțel galvanizat7 x 191400 lb.€612.83
A33RG79500ft304 oțel inoxidabil1 x 191640 lb.€2,605.97
DAYTON -

Cabluri de troliu manuale / electrice, construcții din oțel

Cablurile Dayton sunt utilizate cu trolii manuale sau electrice pentru tragerea de echipamente grele și sarcini în diverse aplicații, inclusiv acostare sau remorcare. Aceste cabluri au o construcție din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil 304, oferind durabilitate și rezistență excelentă la coroziune. Modelele selectate au un strat de vinil care reține lubrifierea pe cabluri, oferind ușurință în manipulare și durată lungă de viață. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cabluri, disponibile cu capacități de încărcare de 1960 și 4560 lb.

StilModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RG731 / 2 "500ft304 oțel inoxidabil6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€8,593.92
A33RG721 / 2 "250ft304 oțel inoxidabil6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€4,319.56
B33RG035 / 16 "250ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€729.89
AMERICAN TORCH TIP -

cabluri

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A71398293--
RFQ
B001-2528-€428.67
C4668330198211 "€262.36
D4668330198012 "-
RFQ
DAYTON -

Cabluri neacoperite

StilModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A33RG751 / 32 "500ft304 oțel inoxidabil1 x 1930 lb.€117.84
A33RG771 / 32 "500ft304 oțel inoxidabil7 x 728 lb.€145.00
A33RG741 / 32 "250ft304 oțel inoxidabil1 x 1930 lb.€52.95
A33RG761 / 32 "250ft304 oțel inoxidabil7 x 728 lb.€57.92
A33RH153 / 8 "50ft304 oțel inoxidabil7 x 192400 lbs.€426.51
A33RH113 / 8 "250ft304 oțel inoxidabil6 x 37 Clasa IWRC2340 lb.€2,628.98
B33RH643 / 8 "50ftOțel galvanizat7 x 192880 lb.€169.10
PETERSEN PRODUCTS -

Cablu, Recuperare, 24 inch lungime, 1/8 inch diametru, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
936-4013-3024CF2YBK€380.92

Cablu de oțel

Cablurile de sârmă de oțel sau cablurile de sârmă sunt proiectate pentru ridicare, ridicare, legare și măcinare în ulei și gaz, foraj și aplicații electrice. Raptor Supplies oferă aceste frânghii de la mărci precum Dayton, American Torch Tip, Oz Lifting Products și Loos. Sunt protejate cu jachete de vinil, polipropilenă sau nailon pentru a rezista la coroziune și condiții meteorologice extreme și sunt proiectate cu bucle de capăt pentru a se conecta la punctele de ancorare ale echipamentului. Aceste cabluri sau frânghii au o construcție din oțel galvanizat sau din oțel inoxidabil pentru a reduce oxidarea pe suprafețele expuse, iar degetele sunt instalate în interiorul buclelor pentru a preveni uzura și îndoirea excesivă. Variantele sunt disponibile în mai multe dimensiuni miniaturale, inclusiv cabluri de oțel de 1/4, 1/2 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?