APPROVED VENDOR Piuliță hexagonală din alamă, finisaj simplu


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimeRockwell HardnessSistem de măsurareDimensiune de filetTip filetTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
6CA95
-8mm--M10 X 1.5metricComplet17mm€54.19
B
5ZY67
-29mm--M36 X 4metricComplet55mm€76.66
C
1WA57
# 1-723 / 64 "-Inch-UNCȘurubul mașinii5 / 32 "€11.15
D
1WA59
# 2-561 / 16 "-Inch-UNCȘurubul mașinii3 / 16 "€7.11
D
1WA63
# 4-403 / 32 "-Inch-UNCȘurubul mașinii1 / 4 "€13.29
E
25RM6-32
# 6-327 / 64 "F55 min.Inch-UNC-5 / 16 "€4,120.96
F
1WA67
# 6-327 / 64 "-Inch-UNCȘurubul mașinii5 / 16 "€20.55
G
25RM8-32
# 8-321 / 8 "F55 min.Inch-UNC-11 / 32 "€4,422.12
D
1WA69
# 8-321 / 8 "-Inch-UNCȘurubul mașinii11 / 32 "€25.97
H
25RM10-24
# 10-241 / 8 "F55 min.Inch-UNC-3 / 8 "€3,553.60
D
1WA71
# 10-241 / 8 "-Inch-UNCȘurubul mașinii3 / 8 "€29.16
I
25RM10-32
# 10-321 / 8 "F55 min.Inch-UNF-3 / 8 "€3,721.87
J
1WA73
# 10-321 / 8 "-Inch-UNFȘurubul mașinii3 / 8 "€29.33
K
25RM12-24
# 12-245 / 32 "F55 min.Inch-UNC-7 / 16 "€3,636.27
L
1WA75
# 12-245 / 32 "-Inch-UNCȘurubul mașinii7 / 16 "€37.72
M
1WY53
1 "-863 / 64 "B75Inch-UNCGreu1.625 "€31.27
N
1WE42
1 "-855 / 64 "B75Inch-UNCComplet1.5 "€21.46
M
1WY45
1/2 "-1331 / 64 "B75Inch-UNCGreu7 / 8 "€43.99
M
1WE30
1/2 "-137 / 16 "B75Inch-UNCComplet3 / 4 "€61.84
O
1WE32
1/2 "-207 / 16 "B75Inch-UNFComplet3 / 4 "€57.66
P
2WA21
1/4 "-203 / 16 "-Inch-UNCȘurubul mașinii7 / 16 "€51.34
Q
1WY37
1/4 "-2015 / 64 "B75Inch-UNCGreu1 / 2 "€61.46
R
25RM1 / 4-20
1/4 "-203 / 16 "F55 min.Inch-UNC-7 / 16 "€3,917.60
S
1WE14
1/4 "-207 / 32 "B75Inch-UNCComplet7 / 16 "€52.33
M
1WE16
1/4 "-287 / 32 "B75Inch-UNFComplet7 / 16 "€67.88
M
1WE36
3/4 "-1041 / 64 "B75Inch-UNCComplet1.125 "€34.19
M
1WY49
3/4 "-1047 / 64 "B75Inch-UNCGreu1.25 "€65.95
T
1WE38
3/4 "-1641 / 64 "B75Inch-UNFComplet1.125 "€44.26
U
1WY41
3/8 "-1623 / 64 "B75Inch-UNCGreu11 / 16 "€51.49
V
1WE22
3/8 "-1621 / 64 "B75Inch-UNCComplet9 / 16 "€44.79
M
1WE24
3/8 "-2421 / 64 "B75Inch-UNFComplet9 / 16 "€46.77
W
1WE34
5/8 "-1135 / 64 "B75Inch-UNCComplet15 / 16 "€50.23
X
1WY47
5/8 "-1139 / 64 "B75Inch-UNCGreu1 1 / 16 "€38.69
M
1WE18
5/16 "-1817 / 64 "B75Inch-UNCComplet1 / 2 "€81.34
Y
1WY39
5/16 "-1819 / 64 "B75Inch-UNCGreu9 / 16 "€69.78
Z
1WE20
5/16 "-2417 / 64 "B75Inch-UNFComplet1 / 2 "€78.07
A1
1WY51
7/8 "-955 / 64 "B75Inch-UNCGreu1.437 "€20.19
B1
1WE40
7/8 "-93 / 4 "B75Inch-UNCComplet1 5 / 16 "€64.30
M
1WE26
7/16 "-143 / 8 "B75Inch-UNCComplet11 / 16 "€60.90
C1
1WE28
7/16 "-203 / 8 "B75Inch-UNFComplet11 / 16 "€53.22
A
6CA85
M2-0.41.6mm-metricM2 X 0.4metricComplet4mm€14.63
D1
6CA86
M2.5-0.452mm-metricM2.5 X 0.45metricComplet5mm€18.53
E1
6CA87
M2.6-0.452mm-metricM2.6 X 0.45metricComplet5mm€39.89
F1
6CA88
M3 X 0.52.4mm-metricM3 X 0.5metricComplet5.5mm€17.02
G1
6CA89
M3.5-0.62.8mm-metricM3.5 X 0.6metricComplet6mm€24.85
A
6CA90
M4 X 0.73.2mm-metricM4 X 0.7metricComplet7mm€24.09
H1
6CA91
M5 X 0.84mm-metric-metricComplet8mm€25.39
I1
6CA92
M6 X 15mm-metric-metricComplet10mm€53.35
A
6CA93
M7 X 15.5mm-metricM7 X 1metricComplet11mm€37.80
J1
6CA94
M8 X 1.256.5mm-metric-metricComplet13mm€52.81
K1
6CA96
M12 X 1.7510mm-metric-metricComplet19mm€30.78
L1
6CA97
M14 X 211mm-metric-metricComplet22mm€37.40
M1
6CA98
M16 X 213mm-metric-metricComplet24mm€29.24
A
6CA99
M18 X 2.515mm-metric-metricComplet27mm€17.14
A
6CB10
M20 X 2.516mm-metric-metricComplet30mm€11.99
A
6CB12
M24 X 319mm-metric-metricComplet36mm€28.21
N1
5ZY65
M30 X 3.524mm-metric-metricComplet46mm€59.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?