APPROVED VENDOR Șurub cu cap hexagonal grosier din oțel carbon


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capProbă încărcatăPreț (ex. TVA)
A
U04100.100.0425
1 "-81"Simplu839 / 64 "-4.25 "-€77.41
B
U04100.100.1200
1 "-81"Simplu839 / 64 "-12 "-€45.83
C
U04104.100.1200
1 "-81"Galben zincat839 / 64 "-12 "-€36.84
D
U01000.100.0200
1 "-81"Simplu53 / 8 "1.5 "2"85,000 psi€29.75
E
U01200.100.0425
1 "-81"Placat cu zinc539 / 64 "-4.25 "-€67.10
F
U04100.050.0850
1/2 "-131 / 2 "Simplu85 / 16 "-8.5 "-€36.97
G
U01200.050.0850
1/2 "-131 / 2 "Placat cu zinc55 / 16 "-8.5 "-€41.78
H
U04100.025.0075
1/4 "-201 / 4 "Simplu85 / 32 "-3 / 4 "-€12.97
I
U01000.025.0087
1/4 "-201 / 4 "Simplu55 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "85,000 psi€19.41
J
U01200.025.0650
1/4 "-201 / 4 "Placat cu zinc55 / 32 "-6.5 "-€15.25
K
U04100.025.0800
1/4 "-201 / 4 "Simplu85 / 32 "-8"-€18.52
L
U04104.075.1400
3/4 "-103 / 4 "Galben zincat815 / 32 "-14 "-€46.45
M
U04100.075.1400
3/4 "-103 / 4 "Simplu815 / 32 "-14 "-€32.46
N
U04104.075.0250
3/4 "-103 / 4 "Galben zincat815 / 32 "1.125 "2.5 "120,000 psi€22.44
N
U04104.075.0200
3/4 "-103 / 4 "Galben zincat815 / 32 "1.125 "2"120,000 psi€19.03
O
U01200.037.0850
3/8 "-163 / 8 "Placat cu zinc515 / 64 "-8.5 "-€29.71
P
U04104.037.0750
3/8 "-163 / 8 "Galben zincat815 / 64 "-7.5 "-€27.13
Q
U04104.037.0650
3/8 "-163 / 8 "Galben zincat815 / 64 "-6.5 "-€37.70
R
U04100.037.0750
3/8 "-163 / 8 "Simplu815 / 64 "-7.5 "-€28.09
P
U04104.037.0850
3/8 "-163 / 8 "Galben zincat815 / 64 "-8.5 "-€26.73
S
U01200.062.1400
5/8 "-115 / 8 "Placat cu zinc513 / 32 "-14 "-€17.90
L
U04104.062.1400
5/8 "-115 / 8 "Galben zincat813 / 32 "-14 "-€35.78
T
U04104.062.0150
5/8 "-115 / 8 "Galben zincat825 / 64 "15 / 16 "1.5 "120,000 psi€20.09
U
U04100.062.0200
5/8 "-115 / 8 "Simplu825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi€9.78
N
U04104.062.0200
5/8 "-115 / 8 "Galben zincat825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi€12.47
K
U04100.031.0800
5/16 "-185 / 16 "Simplu813 / 64 "-8"-€22.96
V
U04100.150.0750
71.5 "Simplu81 5 / 16 "-7.5 "-€131.69
W
U04104.150.0850
71.5 "Galben zincat81 5 / 16 "-8.5 "-€265.66
V
U04100.150.0850
71.5 "Simplu81 5 / 16 "-8.5 "-€131.12
X
U04104.043.0137
7/16 "-147 / 16 "Galben zincat89 / 32 "-1.375 "-€213.83
Y
U01200.043.0137
7/16 "-147 / 16 "Placat cu zinc59 / 32 "-1.375 "-€22.74
Z
U04104.043.0087
7/16 "-147 / 16 "Galben zincat89 / 32 "-7 / 8 "-€15.88
A1
U04100.043.0100
7/16 "-147 / 16 "Simplu89 / 32 "-1"-€21.39
R
U04100.043.0800
7/16 "-147 / 16 "Simplu89 / 32 "-8"-€36.27
B1
U04100.125.0850
81.25 "Simplu825 / 32 "-8.5 "-€38.46
C1
U01200.125.0200
81.25 "Placat cu zinc525 / 32 "-2"-€21.31
D1
U01200.125.0750
81.25 "Placat cu zinc525 / 32 "-7.5 "-€37.40
E1
U01200.125.1200
81.25 "Placat cu zinc525 / 32 "-10 "-€57.90
F1
U04100.125.1200
81.25 "Simplu825 / 32 "-10 "-€48.04
W
U04104.125.1400
81.25 "Galben zincat825 / 32 "-14 "-€254.31
E1
U01200.125.1400
81.25 "Placat cu zinc525 / 32 "-14 "-€116.92
W
U04104.125.0850
81.25 "Galben zincat825 / 32 "-8.5 "-€49.41
W
U04104.125.1200
81.25 "Galben zincat825 / 32 "-10 "-€188.34
W
U04104.112.0850
81.125 "Galben zincat811 / 16 "-8.5 "-€71.97
G1
U04104.125.0200
81.25 "Galben zincat825 / 32 "-2"-€34.22
B1
U04100.112.0750
81.125 "Simplu811 / 16 "-7.5 "-€25.90
E1
U01200.112.0850
81.125 "Placat cu zinc511 / 16 "-8.5 "-€31.51
H1
M01210.040.0010
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm10mm85,000 psi€10.99
I1
M01210.040.0016
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm16mm85,000 psi€14.44
J1
M01200.040.0050
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm50mm87,000 psi€33.64
I1
M01210.040.0020
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm20mm85,000 psi€14.02
I1
M01210.040.0025
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm25mm85,000 psi€14.23
K1
M01210.040.0035
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm35mm85,000 psi€17.56
L1
M01210.040.0006
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm6mm85,000 psi€14.04
L1
M01210.040.0008
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm8mm85,000 psi€10.59
K1
M01210.040.0030
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm30mm85,000 psi€15.63
K1
M01210.040.0040
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm40mm85,000 psi€16.25
M1
M01210.040.0012
M4 X 0.7M4Placat cu zinc52.8mm7mm12mm85,000 psi€11.74
I1
M01210.050.0025
M5 X 0.8M5Placat cu zinc53.5mm8mm25mm120,000 psi€17.72
N1
M01210.050.0012
M5 X 0.8M5Placat cu zinc53.5mm8mm12mm85,000 psi€8.37
O1
M01210.050.0010
M5 X 0.8M5Placat cu zinc53.5mm8mm10mm85,000 psi€12.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?