APPROVED VENDOR Spălător sferic


Filtru
StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorMaterialÎn afara Dia.RazăRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
Z9462SET
Oxid negru5 / 8 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "1.75 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€21.93
B
Z9484SET
Oxid negru1.25 "Oțel cu conținut scăzut de carbon2.5 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€40.16
C
Z9532SET
Oxid negruM20Oţel36mm27mmB6811.7mm+/- 0.2mm€46.63
C
Z9526SET
Oxid negruM12Oţel24mm17mmB688mm+/- 0.2mm€20.07
D
Z9450SET
Oxid negru1 / 4 "Oțel cu conținut scăzut de carbon5 / 8 "3 / 4 "B493 / 16 "+/- 0.010 "€29.57
C
Z9524SET
Oxid negruM10Oţel21mm15mmB686.5mm+/- 0.2mm€16.87
C
Z9522SET
Oxid negruM8Oţel17mm12mmB685.6mm+/- 0.2mm€12.47
E
Z9466SET
Oxid negru3 / 4 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "2.25 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€25.19
F
Z9458SET
Oxid negru1 / 2 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "1.5 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€20.07
G
Z9488SET
Oxid negru1.5 "Oțel cu conținut scăzut de carbon2.875 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€50.65
C
Z9520SET
Oxid negruM6Oţel12 mm9mmB684.2mm+/- 0.2mm€11.56
H
Z9478SET
Oxid negru1.125 "Oțel cu conținut scăzut de carbon2.25 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€29.57
I
Z9474SET
Oxid negru1"Oțel cu conținut scăzut de carbon2"2.75 "B491 / 2 "+/- 0.010 "€42.28
J
Z9470SET
Oxid negru7 / 8 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "2.5 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€32.37
K
Z9454SET
Oxid negru3 / 8 "Oțel cu conținut scăzut de carbon7 / 8 "1.25 "B491 / 4 "+/- 0.010 "€32.99
C
Z9536SET
Oxid negruM30Oţel56mm41mmB6819.2mm+/- 0.2mm€164.42
C
Z9530SET
Oxid negruM16Oţel30mm22mmB689.6mm+/- 0.2mm€36.65
C
Z9534SET
Oxid negruM24Oţel44mm32mmB6815.2mm+/- 0.2mm€82.38
C
Z9525SET
SimpluM10Oțel inoxidabil 18-821mm15mmB83 la B956.5mm+/- 0.2mm€63.87
C
Z9521SET
SimpluM6Oțel inoxidabil 18-812 mm9mmB83 la B954.2mm+/- 0.2mm€35.11
C
Z9537SET
SimpluM30Oțel inoxidabil 18-856mm41mmB83 la B9519.2mm+/- 0.2mm€262.41
C
Z9523SET
SimpluM8Oțel inoxidabil 18-817mm12mmB83 la B955.6mm+/- 0.2mm€50.34
C
Z9535SET
SimpluM24Oțel inoxidabil 18-844mm32mmB83 la B9515.2mm+/- 0.2mm€210.59
L
Z9531SET
SimpluM16Oțel inoxidabil 18-830mm22mmB83 la B959.6mm+/- 0.2mm€126.67
M
Z9527SET
SimpluM12Oțel inoxidabil 18-824mm17mmB83 la B958mm+/- 0.2mm€78.39
C
Z9533SET
SimpluM20Oțel inoxidabil 18-836mm27mmB83 la B9511.7mm+/- 0.2mm€165.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?