MKT FASTENING Ancore de pană


Filtru
StilModelAncoră Dia.Lungimea ancoreiÎncorporarea în betonfinalizareaMaterialMax. Grosimea de lucruMin. ÎncorporareLungimea filetuluiPreț (ex. TVA)
A
2811200
1"12 "9"GalvanizatOţel3"4.5 "4"€314.83
B
2819000
1"9"4.5 "GalvanizatOţel4.5 "4.5 "4"€233.85
C
271600S
1"6"4.5 "SimpluOţel1.5 "4.5 "2.25 "€393.92
D
2516000
1"6"4.5 "Dicromat galbenOțel dicromat galben1 / 2 "4.5 "2.25 "€353.07
E
2719000
1"9"4.5 "SimpluOţel4.5 "4.5 "2.25 "€626.17
F
2616000
1"6"4.5 "Placat cu zincOţel1.5 "4.5 "3.5 "€157.70
G
2711200
1"12 "9"SimpluOţel3"4.5 "2.25 "€859.27
H
2716000
1"6"4.5 "SimpluOţel1.5 "4.5 "2.25 "€472.34
I
2619000
1"9"4.5 "Placat cu zincOţel4.5 "4.5 "4"€206.17
J
2519000
1"9"4.5 "Dicromat galbenOțel dicromat galben3.5 "4.5 "2.25 "€466.81
K
271900S
1"9"4.5 "-Oţel4.5 "4.5 "2.25 "€523.45
L
2816000
1"6"4.5 "GalvanizatOţel1.5 "4.5 "3.5 "€176.58
M
2611200
1"12 "9"Placat cu zincOţel3"4.5 "4"€209.93
N
2711200S
1"12 "9"SimpluOţel3"4.5 "2.25 "€653.20
O
2611412
1.25 "12 "6.5 "Placat cu zincOţel5.5 "6.5 "3.25 "€442.55
P
2511490
1.25 "9"6.5 "Dicromat galbenOțel dicromat galben1.25 "6.5 "3.25 "€419.65
Q
2811490
1.25 "9"6.5 "GalvanizatOţel2.5 "6.5 "3.25 "€481.66
R
2511412
1.25 "12 "6.5 "Dicromat galbenOțel dicromat galben4.25 "6.5 "3.25 "€458.44
S
2611490
1.25 "9"6.5 "Placat cu zincOţel2.5 "6.5 "3.25 "€384.83
T
2811412
1.25 "12 "6.5 "GalvanizatOţel5.5 "6.5 "3.25 "€510.03
U
2512234
1 / 2 "2.75 "2.25 "Dicromat galbenOțel dicromat galben1 / 8 "2.25 "1.5 "€305.87
V
2612700
1 / 2 "7"4.5 "Placat cu zincOţel2.5 "2.25 "4"€63.89
W
271223S
1 / 2 "2.75 "2.25 "SimpluOţel1 / 2 "2.25 "1.5 "€121.62
X
271251S
1 / 2 "5.5 "4.5 "SimpluOţel1"2.25 "4"€268.15
Y
2612334
1 / 2 "3.75 "2.25 "Placat cu zincOţel1.5 "2.25 "2.5 "€40.29
Z
2712234
1 / 2 "2.75 "2.25 "SimpluOţel1 / 2 "2.25 "1.5 "€106.85
A1
2612414
1 / 2 "4.25 "2.25 "Placat cu zincOţel2"2.25 "3"€42.39
B1
2512512
1 / 2 "5.5 "2.25 "Dicromat galbenOțel dicromat galben2.75 "2.25 "4"€389.54
C1
2712414B
1 / 2 "4.25 "2.25 "SimpluOţel2"2.25 "4"€2,253.37
D1
2812334
1 / 2 "3.75 "2.25 "GalvanizatOţel1.5 "2.25 "2.5 "€52.14
E1
2712512
1 / 2 "5.5 "4.5 "SimpluOţel1"2.25 "4"€174.87
F1
2512414
1 / 2 "4.25 "2.25 "Dicromat galbenOțel dicromat galben1.5 "2.25 "3"€309.65
G1
271233S
1 / 2 "3.75 "2.25 "SimpluOţel1.5 "2.25 "2.5 "€202.57
H1
2712700
1 / 2 "7"4.5 "SimpluOţel2.5 "2.25 "1.25 "€287.94
I1
2712334
1 / 2 "3.75 "2.25 "SimpluOţel1.5 "2.25 "2.5 "€126.34
J1
271241S
1 / 2 "4.25 "2.25 "SimpluOţel2"2.25 "3"€198.64
K1
2812700
1 / 2 "7"4.5 "GalvanizatOţel2.5 "2.25 "4"€156.41
L1
2712414
1 / 2 "4.25 "2.25 "SimpluOţel2"2.25 "3"€143.69
M1
2712700B
1 / 2 "7"4.5 "SimpluOţel2.5 "2.25 "1.25 "€2,797.21
N1
271270S
1 / 2 "7"4.5 "-Oţel2.5 "2.25 "1.25 "€374.86
O1
271241SB
1 / 2 "4.25 "2.25 "SimpluOţel2"2.25 "3"€3,271.16
N1
271270S
1 / 2 "7"4.5 "-Oţel2.5 "2.25 "1.25 "€4,135.41
P1
2812414
1 / 2 "4.25 "2.25 "GalvanizatOţel2"2.25 "3"€53.23
Q1
2812234
1 / 2 "2.75 "2.25 "GalvanizatOţel1 / 2 "2.25 "1.5 "€46.06
R1
2812512
1 / 2 "5.5 "4.5 "GalvanizatOţel1"2.25 "4"€62.70
S1
2612512
1 / 2 "5.5 "4.5 "Placat cu zincOţel1"2.25 "4"€47.71
T1
2612234
1 / 2 "2.75 "2.25 "Placat cu zincOţel1 / 2 "2.25 "1.5 "€36.23
U1
2512700
1 / 2 "7"2.25 "Dicromat galbenOțel dicromat galben4.25 "2.25 "1.25 "€238.95
V1
2614214
1 / 4 "2.25 "1.125 "Placat cu zincOţel1.125 "1.125 "1.375 "€33.89
M
2614314
1 / 4 "3.25 "1.125 "Placat cu zincOţel2.125 "1.125 "2.25 "€35.89
W1
271421S
1 / 4 "2.25 "1.125 "SimpluOţel1.125 "1.125 "1.375 "€95.91
X1
2814134
1 / 4 "1.75 "1.125 "GalvanizatOţel5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€40.72
Y1
2514314
1 / 4 "3.25 "1.125 "Dicromat galbenOțel dicromat galben1.875 "1.125 "2.25 "€349.07
Z1
2714214
1 / 4 "2.25 "1.125 "SimpluOţel1.125 "1.125 "1.375 "€71.12
A2
2714134
1 / 4 "1.75 "1.125 "SimpluOţel5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€65.54
B2
2814314
1 / 4 "3.25 "2.25 "Placat cu zincOţel1"1.125 "2.25 "€42.72
C2
2714314
1 / 4 "3.25 "2.25 "SimpluOţel1"1.125 "2.25 "€84.63
D2
271413S
1 / 4 "1.75 "1.125 "SimpluOţel5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€72.51
E2
2614134
1 / 4 "1.75 "1.125 "Placat cu zincOţel5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€30.73
F2
271431S
1 / 4 "3.25 "2.25 "SimpluOţel1"1.125 "2.25 "€109.41
G2
2814214
1 / 4 "2.25 "1.125 "GalvanizatOţel1.125 "1.125 "1.375 "€42.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?